絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC110(2)
  • AC115(2)
  • AC120(2)
  • AC200(1)
  • DC5(3)
  • DC12(3)
  • DC15(3)
  • DC24(4)
  • DC120(1)
  • DC-12(2)
  • DC-15(2)
定格出力電力(W)
  • 10.1(1)
  • 12.6(1)
  • 15(3)
  • 15.6(1)
  • 16(1)
  • 16.8(1)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • 25.5(1)
  • 26.4(1)
  • 30(3)
  • 33(1)
  • 51.6(1)
  • 60(2)
  • 61(1)
  • 120(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 360(1)
  • 525(1)
定格入力電圧(V)
  • AC100
  • AC85~132(18)
  • AC85~264(116)
  • AC85~265(26)
  • AC88~264(12)
  • AC90~264(63)
  • AC100~240(80)
  • AC170~264(18)
  • DC5(63)
  • DC12(78)
  • DC18~36(18)
  • DC24(115)
  • DC36~76(36)
  • DC48(58)
  • DC100~375(17)
  • DC110~370(17)
  • DC120~350(10)
  • DC120~370(44)
  • DC127~370(31)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.36(1)
  • 0.42(1)
  • 0.5(2)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.84(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(1)
形状
  • カバー付き(3)
端子形状
  • ねじ(4)
  • コンセント(1)
ねじ・コンセント
ブランド
  • アルス(イーター電機)(4)
  • スワロー電機(2)
  • 山洋電気(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • マリンテック(1)
  • 東洋電源機器(1)
アルス(イーター電機)・スワロー電機・山洋電気・フエニックス・コンタクト・マリンテック・東洋電源機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクトスイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3フエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
当日出荷から17日以内出荷
小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
安定化電源 ~DC120V マリンテック安定化電源 ~DC120Vマリンテック
27,980税込30,778
1式
6日以内出荷
・軽量でコンパクト・高精度エンコーダーノブ調整(表示分解能0.01V/0.001A)・より正確な数値を表示可能!高精度4桁LEDディスプレイ・画面の明るさ調整可能なので暗い場所でも見やすい!・USB Type-A&Type-Cデュアル充電ポート(急速充電機能)付き・出力ON/OFFボタン付き・出力ボタンを押す必要なく、電源スイッチをONにした直後に電圧と電流を出力するOPN機能付き・過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護機能付き・温度調整冷却ファン付き・低ノイズ・リップル・1年保証
付属品電源コード・測定用コード・取扱説明書型式SPS-12003M質量(kg)約1.4最大出力(W)360定格出力電流(A)最大:3入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×180×155保証期間1年保護機能過電流/過電圧/過負荷/短絡/過熱保護定格出力電圧(V)~DC120
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズアルス(イーター電機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100最大入力電圧(V)AC132/DC175
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機交流定電圧電源装置 AVRシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズアルス(イーター電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
交流定電圧電源装置 スワロー電機交流定電圧電源装置スワロー電機
139,800税込153,780
1個ほか
15日以内出荷から23日以内出荷
定格出力電圧(V)AC100
交流安定化電源装置 AVシリーズ 東洋電源機器交流安定化電源装置 AVシリーズ東洋電源機器
97,980税込107,778
1台
46日以内出荷
【用途】電源電圧の安定化や電源ラインに含まれるノイズの低減など、電源品質の向上に適しています。
用途【注意】入力電圧範囲外(特に高電圧側)や最大出力電流を超える運用環境・条件での使用は禁止です。火災や感電などの重大事故を引き起こす恐れがあります。本体の通風孔を塞がないように設置・運用してください。動作時には可聴域でわずかな音が発生することがあります。周波数(Hz)50/60(切替式)使用温度(℃)-10~40精度(%)出力電圧:±2(抵抗負荷)歪率(%)波形:5以下効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧範囲:85~110%相対湿度(%RH)30~85
AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズアルス(イーター電機)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル 自然空冷、小型パッケージ 使い易いケースタイプ、端子台接続モデル
定格出力電力(W)240入力電圧(V)AC85~132・AC170~264/DC220~350定格出力電圧(V)DC24定格出力電流(A)10、ピーク15端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)65×98×194.5(端子台含まず)質量(kg)1定格入力電圧(V)AC100/AC200容量(W)360(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC26.4最大出力電流(A)15
UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V) 山洋電気UPS本体(750VA(525W)6分 AC100-120V)山洋電気
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
定格出力電圧(V)100/110/115/120トラスコ品番769-9875形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)525
UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V) 山洋電気UPS本体(350VA(245W)6分 AC100-120V)山洋電気
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
定格出力電圧(V)100/110/115/120トラスコ品番769-9867形状カバー付き定格入力電圧(V)100/110/115/120定格出力電力(W)245

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源