絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC230(1)
  • DC1.8(1)
  • DC3.3(17)
  • DC5(30)
  • DC9(5)
  • DC12(47)
  • DC15(33)
  • DC16.5(1)
  • DC24(7)
  • DC1000(1)
  • DC1500(1)
  • DC-1.8(1)
  • DC-3.3(1)
  • DC-5(6)
  • DC-6.5(1)
  • DC-9(2)
  • DC-12(10)
  • DC-15(6)
  • DC-300(1)
  • DC-2000(1)
定格出力電力(W)
  • 1.5(7)
  • 1.7(1)
  • 2(8)
  • 3(13)
  • 6(13)
  • 10(10)
  • 15(8)
  • 15.6(1)
  • 16.8(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • 26.4(1)
  • 30(5)
  • 40.8(2)
  • 100(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 156(1)
  • 200(1)
定格入力電圧(V)
  • DC12
  • AC85~132(17)
  • AC85~264(115)
  • AC85~265(26)
  • AC88~264(12)
  • AC90~264(63)
  • AC100(11)
  • AC100~240(79)
  • AC170~264(18)
  • DC5(63)
  • DC18~36(18)
  • DC24(115)
  • DC36~76(36)
  • DC48(59)
  • DC100~375(17)
  • DC110~370(17)
  • DC120~350(10)
  • DC120~370(44)
  • DC127~370(31)
  • DC200~400(14)
定格出力電流(A)
  • 0.05(3)
  • 0.1(7)
  • 0.13(7)
  • 0.2(12)
  • 0.25(11)
  • 0.3(3)
  • 0.35(3)
  • 0.4(7)
  • 0.45(3)
  • 0.5(8)
  • 0.6(6)
  • 0.65(3)
  • 0.7(3)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
  • 1.2(6)
  • 1.3(3)
  • 2(6)
  • 2.5(4)
  • 2.6(5)
形状
  • その他(2)
  • オンボード(59)
  • オープンフレーム(4)
  • カバー付き(2)
端子形状
  • DIP(4)
  • SMD(8)
  • SUC(4)
  • ねじ(5)
DIP・SMD・SUC・ねじ
ブランド
  • コーセル(30)
  • TRACO POWER(27)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • XP POWER(5)
  • アルス(イーター電機)(3)
  • Murata Power Solutions(2)
  • TDKラムダ(1)
  • MEAN WELL(1)
  • RS PRO(1)
  • PULS(1)
コーセル・TRACO POWER・MURATA(村田製作所)・XP POWER・アルス(イーター電機)・Murata Power Solutions・TDKラムダ・MEAN WELL・RS PRO・PULS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(17)
DC5(30)
DC9(5)
DC12(47)
DC15(33)
DC24(7)
DC-5(6)
DC-9(2)
DC-12(10)
DC-15(6)
定格出力電圧(V)をもっと見る
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
10,900税込11,990
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
16,900税込18,590
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズアルス(イーター電機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29RoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
719税込791
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダTDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータTDKラムダ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGSシリーズコーセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
37日以内出荷から82日以内出荷
形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
Murata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 非絶縁型DC-DCコンバータMurata Power Solutions
859税込945
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータPULS
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
TSRN 1-2433 TRACO POWERTSRN 1-2433TRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC±3.3RoHS指令(10物質対応)対応
NCS3S1212SC MURATA(村田製作所)NCS3S1212SCMURATA(村田製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12出力電流(A)最大:0.25最大出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
SUCW3 シリーズ コーセルSUCW3 シリーズコーセル
1,298税込1,428
1個
27日以内出荷
定格出力電力(W)3形状オンボードシリーズSUC端子形状SUC出力形式2出力
MGS30 シリーズ コーセルMGS30 シリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
当日出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズMG出力形式単一出力
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
DC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200V XP POWERDC-High Voltage DC Isolated 10W +/-200VXP POWER
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧許容範囲:±5%●低いターンオン電圧:0.7VDC寸法(mm)28.5×57.15×12.7使用温度範囲(℃)-25~+75シリーズFS定格電力(W)10湿度(%RH)95(無結露)出力電圧(V)DC0~200入力電圧(V)DC12冷却方式Natural convection構成Solid vacuum encapsulation、UL 94 V-0 rated、Anodized aluminum heatsink surface、two threaded blind inserts出力電流(mA)50短絡保護Protected against short circuit conditions indefinitely漏れ電流(mA)Max0.0001極性Reversible入力電流(mA)Max200(No Load)、Max1250(Full Load)保管温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応リップルMin6%リップルノイズ1~6%スイッチング周波数(kHz)Min25、Max125絶縁電圧(V)Max2500コンバータタイプDC-DC:絶縁型 (高電圧)MTBF平均故障間隔(h)Min840000
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズXP POWER
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズXP POWER
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波 RS PRORS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波RS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUTSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUSシリーズコーセル
919税込1,011
1個
82日以内出荷
形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUCSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
TSRN 1-2490SM TRACO POWERTSRN 1-2490SMTRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
TSRN 1-2465 TRACO POWERTSRN 1-2465TRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC±6.5RoHS指令(10物質対応)対応
TSRN 1-2450SM TRACO POWERTSRN 1-2450SMTRACO POWER
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TSRN 1-2450 TRACO POWERTSRN 1-2450TRACO POWER
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TSRN 1-2433SM TRACO POWERTSRN 1-2433SMTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
TSRN 1-2418 TRACO POWERTSRN 1-2418TRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC±1.8RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-1223 TRACO POWERTMR 6-1223TRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-1219 TRACO POWERTMR 6-1219TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.666定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-1211 TRACO POWERTMR 6-1211TRACO POWER
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-1222 TRACO POWERTMR 3-1222TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-1211 TRACO POWERTMR 3-1211TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.6定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1223 TRACO POWERTMR 1223TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.067定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1222 TRACO POWERTMR 1222TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1221 TRACO POWERTMR 1221TRACO POWER
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.2定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±5RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源