絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC3
  • AC100(9)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(17)
  • DC3.3(138)
  • DC5(341)
  • DC5.1(18)
  • DC7.5(8)
  • DC9(35)
  • DC12(400)
  • DC15(285)
  • DC24(269)
  • DC28(26)
  • DC36(42)
  • DC48(113)
  • DC-5(35)
  • DC-12(63)
  • DC-15(53)
  • DC-24(7)
定格出力電力(W)
  • 15(3)
  • 30(5)
  • 50(8)
  • 75(3)
  • 100(8)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • 400(2)
  • 600(1)
  • 1000(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(4)
  • AC85~265(2)
  • DC18~36(2)
  • DC24(1)
  • DC36~76(1)
  • DC110~370(3)
  • DC120~350(2)
  • DC120~370(5)
  • DC200~400(9)
定格出力電流(A)
  • 3(2)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 10(7)
  • 15(3)
  • 20(7)
  • 23.4(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(3)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
  • その他(9)
  • オンボード(1)
  • オープンフレーム(6)
  • カバー付き(4)
端子形状
  • ねじ(6)
  • コネクタ(1)
ねじ・コネクタ
ブランド
  • コーセル(17)
  • TDKラムダ(2)
コーセル・TDKラムダ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(138)
DC5(341)
DC12(400)
DC15(285)
DC24(269)
DC36(42)
DC48(113)
DC-5(35)
DC-12(63)
DC-15(53)
定格出力電圧(V)をもっと見る
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
STMGFS30 シリーズ コーセルSTMGFS30 シリーズコーセル
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
定格出力電力(W)30定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
112日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
CDS400 シリーズ コーセルCDS400 シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
CBS200 シリーズ コーセルCBS200 シリーズコーセル
1個
欠品中
出力形式単一出力
CBS100 シリーズ コーセルCBS100 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
DHS250B シリーズ コーセルDHS250B シリーズコーセル
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷から112日以内出荷
定格出力電力(W)250形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
DHS100A シリーズ コーセルDHS100A シリーズコーセル
9,498税込10,448
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DHS50B シリーズ コーセルDHS50B シリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
DBS400B シリーズ コーセルDBS400B シリーズコーセル
19,980税込21,978
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)400形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDB入力電圧(V)DC200~400出力形式単一出力
SNDHS250B シリーズ コーセルSNDHS250B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)250入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS100B シリーズ コーセルSNDHS100B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS50B シリーズ コーセルSNDHS50B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源