絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC12(11)
  • DC24(13)
  • DC36(6)
  • DC48(1)
定格出力電力(W)
  • 50(11)
  • 50.4(1)
  • 100(11)
  • 100.8(1)
  • 150(5)
  • 151.2(3)
  • 300(1)
  • 500(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~264(15)
  • AC90~264(2)
  • AC100~240(3)
  • DC12(1)
  • DC18~36(2)
  • DC24(1)
  • DC36~76(2)
  • DC60~160(6)
  • DC200~400(5)
定格出力電流(A)
  • 4.2
  • 0.5(43)
  • 0.65(26)
  • 0.7(36)
  • 1(53)
  • 1.3(47)
  • 2(46)
  • 2.1(43)
  • 2.5(55)
  • 3(55)
  • 4.3(31)
  • 4.5(27)
  • 5(56)
  • 6(38)
  • 6.3(28)
  • 8.4(31)
  • 10(75)
  • 20(56)
  • 30(25)
  • 40(31)
形状
  • DINレール直付き(3)
  • その他(15)
  • オープンフレーム(6)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • その他(3)
  • ねじ(9)
  • コネクタ(6)
その他・ねじ・コネクタ
ブランド
  • コーセル(25)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MEAN WELL(1)
  • ダイトロン(1)
コーセル・フエニックス・コンタクト・MEAN WELL・ダイトロン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC12(11)
DC24(13)
DC36(6)
DC48(1)
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
5,798税込6,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 LFAシリーズ コーセルスイッチング電源 LFAシリーズコーセル(13件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNOフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
スリム&コンパクト
形状DINレール直付き端子形状ねじ
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源(12V/50W) MEAN WELLスイッチング電源(12V/50W)MEAN WELL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
定格出力電流(A)DC4.2入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.95/115VAC、0.56/230VAC定格出力電力(W)50.4入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~4.2電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)10.2~13.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)120定格出力電圧(DC V)12RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
電源ユニット PLAシリーズ コーセル電源ユニット PLAシリーズコーセル
7,598税込8,358
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
極超低ノイズスイッチング電源 ダイトロン極超低ノイズスイッチング電源ダイトロン
45,980税込50,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
極超低リップルノイズ コモンモードノイズ大幅低減低雑音端子電圧・低雑音電界強度低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)安全規格:62368-11次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず)質量(g)500端子形状ネジ端子入力電圧(V)AC100-240冷却方式自然空冷定格出力電力(W)50動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり)RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ1mV typ湿度(%)30~90(結露なきこと)
SNDHS100A シリーズ コーセルSNDHS100A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)100
DC/DCコンバータ TUNSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUNSシリーズコーセル
9,598税込10,558
1個
117日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNTUNSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SNDHSシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ DHSシリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
112日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
CBS100 シリーズ コーセルCBS100 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
CBS50 シリーズ コーセルCBS50 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
DHS100A シリーズ コーセルDHS100A シリーズコーセル
9,498税込10,448
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
DHS50A シリーズ コーセルDHS50A シリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
112日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH入力電圧(V)DC60~160出力形式単一出力
TUNS100 シリーズ コーセルTUNS100 シリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
117日以内出荷
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
TUNS50 シリーズ コーセルTUNS50 シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
117日以内出荷
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTU入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS100F シリーズ コーセルSNTUNS100F シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNTUNS50F シリーズ コーセルSNTUNS50F シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN端子形状ねじ入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
SNDHS100B シリーズ コーセルSNDHS100B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS50B シリーズ コーセルSNDHS50B シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50入力電圧(V)DC200~400形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
SNDHS50A シリーズ コーセルSNDHS50A シリーズコーセル
1個
欠品中
形状オープンフレーム寸法(mm)61.5×44.5×150入力電圧(V)DC60~160外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150定格出力電力(W)50
GHA500F シリーズ コーセルGHA500F シリーズコーセル
25,980税込28,578
1個
47日以内出荷から87日以内出荷
定格出力電力(W)500シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
GHA300F シリーズ コーセルGHA300F シリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)300シリーズGH入力電圧(V)AC90~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
LFP150F シリーズ コーセルLFP150F シリーズコーセル
6,398税込7,038
1個
42日以内出荷
定格出力電力(W)150シリーズLFP入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源