絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC-12
  • AC100(9)
  • DC1.5(14)
  • DC1.8(15)
  • DC2.5(17)
  • DC3(19)
  • DC3.3(138)
  • DC5(341)
  • DC5.1(18)
  • DC7.5(8)
  • DC9(35)
  • DC12(400)
  • DC15(285)
  • DC24(269)
  • DC28(26)
  • DC36(42)
  • DC48(113)
  • DC-5(35)
  • DC-15(53)
  • DC-24(7)
定格出力電力(W)
  • 1(1)
  • 1.5(7)
  • 1.56(1)
  • 2(5)
  • 3(11)
  • 3.12(1)
  • 6(5)
  • 10(4)
  • 10.8(1)
  • 12.6(1)
  • 15(15)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 25.2(1)
  • 30(10)
  • 33(1)
  • 36(1)
  • 44.9(1)
  • 100(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~132(1)
  • AC85~264(2)
  • AC85~265(4)
  • AC88~132(1)
  • AC90~132(2)
  • AC90~264(5)
  • AC100(2)
  • AC100~240(9)
  • AC115(1)
  • AC115~230(1)
  • AC176~264(1)
  • AC180~264(1)
  • AC230(1)
  • DC4.5~9(2)
  • DC5(10)
  • DC12(10)
  • DC18~36(3)
  • DC24(22)
  • DC48(12)
  • DC100~375(3)
定格出力電流(A)
  • 0.065(5)
  • 0.083(3)
  • 0.125(4)
  • 0.13(5)
  • 0.2(3)
  • 0.25(6)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.42(2)
  • 0.45(3)
  • 0.5(4)
  • 0.6(3)
  • 0.65(9)
  • 0.75(2)
  • 0.833(2)
  • 1.25(6)
  • 2(4)
  • 2.8(2)
  • 3(6)
  • 5(2)
形状
  • DINレール直付き(2)
  • オンボード(44)
  • オープンフレーム(5)
  • カバー付き(5)
端子形状
  • DIP(1)
  • SMD(1)
  • ねじ(8)
  • コネクタ(2)
  • 基板挿入ピン(2)
DIP・SMD・ねじ・コネクタ・基板挿入ピン
ブランド
  • TRACO POWER(25)
  • コーセル(14)
  • アルス(イーター電機)(6)
  • TDKラムダ(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • XP POWER(3)
  • RECOM(2)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(1)
  • MEAN WELL(1)
  • EOS(1)
TRACO POWER・コーセル・アルス(イーター電機)・TDKラムダ・MURATA(村田製作所)・XP POWER・RECOM・ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・MEAN WELL・EOS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
DC3.3(138)
DC5(341)
DC12(400)
DC15(285)
DC24(269)
DC36(42)
DC48(113)
DC-5(35)
DC-12
DC-15(53)
定格出力電圧(V)をもっと見る
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
形状オープンフレーム入力電圧範囲(V)AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
17,900税込19,690
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ TDKラムダ基板型三出力AC-DC電源 CUT-JシリーズTDKラムダ
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠過電流保護105%以上動作温度(℃)-20~+70保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
Recom スイッチング電源 RECOMRecom スイッチング電源RECOM(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズアルス(イーター電機)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100最大入力電圧(V)AC132/DC175
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズアルス(イーター電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
電源 基板型電源 ZWQシリーズ TDKラムダ電源 基板型電源 ZWQシリーズTDKラムダ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から103日以内出荷
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズアルス(イーター電機)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
NMA0512SC MURATA(村田製作所)NMA0512SCMURATA(村田製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.042/-0.042最大出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC12/-12RoHS指令(10物質対応)対応
STMGFW30 シリーズ コーセルSTMGFW30 シリーズコーセル
6,298税込6,928
1個
57日以内出荷
定格出力電力(W)30形状オンボードシリーズSTMGF端子形状ねじ出力形式2出力
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITQシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITQシリーズXP POWER
4,298税込4,728
1個ほか
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ ZTWシリーズコーセル
1,598税込1,758
1個
112日以内出荷
定格入力電圧(V)DC24形状オンボードシリーズZT入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ SUWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ STMGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
シリーズSTMGF出力形式単一出力
DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGWシリーズコーセル(1件のレビュー)
879税込967
1個
9日以内出荷から63日以内出荷
形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセルDC/DCコンバータ MGFWシリーズコーセル
1個
欠品中
形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
LPQ202-M ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIESLPQ202-MARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、3、9、18定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TXL 035-1212D TRACO POWERTXL 035-1212DTRACO POWER
8,798税込9,678
1個
当日出荷
出力電流(A)(最大)3、1.5形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)36定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TSN 1-24120 TRACO POWERTSN 1-24120TRACO POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)-1形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC-12RoHS指令(10物質対応)対応
TSM 0512D TRACO POWERTSM 0512DTRACO POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)±0.04定格出力電力(W)1定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TOP 60522 TRACO POWERTOP 60522TRACO POWER
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)6(8)/3/0.5定格出力電力(W)55定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMT 15212C TRACO POWERTMT 15212CTRACO POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
形状DINレール直付き/オンボード定格入力電圧(V)AC115/230定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 6-0522 TRACO POWERTMR 6-0522TRACO POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.25定格出力電力(W)6定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2422WI TRACO POWERTMR 3-2422WITRACO POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-2422 TRACO POWERTMR 3-2422TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-1222 TRACO POWERTMR 3-1222TRACO POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 3-0522 TRACO POWERTMR 3-0522TRACO POWER
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 2422 TRACO POWERTMR 2422TRACO POWER
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC24定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 1222 TRACO POWERTMR 1222TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMR 0522 TRACO POWERTMR 0522TRACO POWER
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5定格出力電流(A)0.083定格出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512C TRACO POWERTMP 30512CTRACO POWER
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30512 TRACO POWERTMP 30512TRACO POWER
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3/0.6定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 30212 TRACO POWERTMP 30212TRACO POWER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源