絞り込み
定格出力電圧(V)
  • AC100~120(1)
定格出力電力(W)
  • 560(1)
  • 800(1)
  • 1200(1)
  • 1600(1)
  • 2400(1)
定格入力電圧(V)
  • AC85~144(1)
形状
  • カバー付き(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • TRACO POWER(363)
  • コーセル(196)
  • TDKラムダ(152)
  • XP POWER(98)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(18)
  • アルス(イーター電機)(17)
  • MEAN WELL(14)
  • COTEK(コーテック)(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • TDK(7)
  • ワイドミュラー(7)
  • RECOM(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • Preen(5)
  • MSI(エムエスアイ)(4)
  • Chinfa(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)から絞り込む
AC100~120(1)
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式三菱電機
98,980税込108,878特価
1個ほか
当日出荷から38日以内出荷
電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能
用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源形状カバー付き周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源