絞り込み
定格出力電圧(V)
  • DC24(1)
定格入力電圧(V)
  • AC100~240(1)
定格出力電流(A)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
形状
  • DINレール直付き(1)
ブランド
  • ワゴジャパン
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(20)
  • COTEK(コーテック)(10)
  • FXC(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • MEAN WELL(14)
  • MURATA(村田製作所)(26)
  • omron(オムロン)(26)
  • RECOM(7)
  • TDK(6)
  • TDKラムダ(142)
  • TRACO POWER(359)
  • XP POWER(88)
  • アルス(イーター電機)(16)
  • コーセル(201)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • ワイドミュラー(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC24(1)
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    タイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)
    種類パワーサプライシリーズPro2出力電圧DC24V出力電流5A入力電圧単相AC90~264V
  • 電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン

    電源;コンパクト;単相

    ワゴジャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
  • スイッチング電源ユニット ワゴジャパン

    スイッチング電源ユニット

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
  • スイッチモード電源 ワゴジャパン

    スイッチモード電源

    ワゴジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
  • スイッチング電源ECOタイプ ワゴジャパン

    スイッチング電源ECOタイプ

    ワゴジャパン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源