絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- TRACO POWER(367)
- コーセル(231)
- XP POWER(168)
- TDKラムダ(147)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(51)
- 日章工業(49)
- 鎌田信号機(46)
- ハーティング(31)
- 相原電機(30)
- スワロー電機(28)
- MURATA(村田製作所)(28)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 共立電子産業(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る

I/Oシステム
ワゴジャパン¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
モジュール式リモートI/O ETHERNET 産業用ECOスイッチ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷形状DINレール直付き色ブラック定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC18~30
高機能スイッチング電源
ワゴジャパン¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
高機能スイッチング電源
ワゴジャパン¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷2787-2144 パワーサプライ Pro2 (DC 24V / 5A)種類パワーサプライシリーズPro2出力電圧DC24V出力電流5A入力電圧単相AC90~264V
電源;コンパクト;単相
ワゴジャパン¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
電源;DC24V;診断機能
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781個31日以内出荷WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
プラグ
ワゴジャパン¥32,980税込¥36,2781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.6色ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
ソケット
ワゴジャパン¥34,980税込¥38,4781箱(50個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...0.752/22...20AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)11.7/0.461インチ寸法奥行:34.1/1.343インチ極数3定格適合電線1.52/16AWG材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:3
スイッチング電源ユニット
ワゴジャパン¥109,800税込¥120,7801個31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
スイッチモード電源
ワゴジャパン¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から31日以内出荷単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
I/Oシステム
ワゴジャパン¥9,898~税込¥10,888~1個6日以内出荷から31日以内出荷IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適色ライトグレー高さ(mm)16/0.63インチタイプ梱包:バッグ極数9
I/Oシステム
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷幅(mm)15/0.591インチ高さ(mm)50/1.97インチ寸法奥行:19/0.748インチ接続方式(技術仕様_接続方式)4極メールコネクタ-USBType-Aプラグ対応オペレーティング:WindowsXP(SP3以上)
スイッチング電源ECOタイプ
ワゴジャパン¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から42日以内出荷仕様スイッチモード電源;EPSITRONECOPower形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)定格出力電圧(V)DC24
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)