「定格出力電圧(V) 」から絞り込む
カテゴリ: スイッチング電源ブランド: 東京理工舎すべて解除
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 400/440 制御方式 3アーム位相制御 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 警報方式 乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 相線式 3相3線 絶縁耐圧 電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷 抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃) 0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応) 対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSFP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 380,400/440共用 制御方式 位相制御 本体寸法(mm) 60×152×178 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数 単相 警報方式 乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 絶縁耐圧 電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷 抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃) 0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲 ±10% RoHS指令(10物質対応) 対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVTCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能
多用途対応の制御端子
便利な電源表示灯装備
端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節 警報方式 乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定 制御方式 3アーム位相制御 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 相線式 3相3線 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 200/220 定格電圧変動範囲 ±10% 周囲温度(℃) 0~60(40℃以上では電流低減) 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 絶縁耐圧 電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 4日以内出荷 から 47日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A~600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz) 50/60 自動切換 定格電圧(V) 100~240 フリー 制御方式 位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替 設定方式 4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定 絶縁抵抗(MΩ) 主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間 適合負荷 抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時) 周囲温度(℃) 0~40(動作補償範囲 -15~60) 定格電圧変動範囲 ±10% 勾配 0~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 出力調整 0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCD型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 47日以内出荷
周波数自動切り替え。
誘導性負荷に対応。
変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz) 50/60 自動切換 定格電圧(V) 100/110,200/220共用 制御方式 位相制御 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷 抵抗負荷、変圧器1次制御 周囲温度(℃) 0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲 ±10% 勾配 0~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 出力調整 0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCP型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 47日以内出荷
機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。
多用途対応の制御端子。
便利な電源表示灯装備。
端子カバー標準装備、安全なカバー付。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz) 50/60 自動切換 定格電圧(V) 100/110,200/220共用 制御方式 位相制御 設定方式 4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間 適合負荷 抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 周囲温度(℃) 0~60(40℃以上では電流低減) 定格電圧変動範囲 ±10% 勾配 0~100% RoHS指令(10物質対応) 対応 出力調整 0~98%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPR型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 4日以内出荷
簡単調節:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ネジ1本(5A)ネジ2本(10A)で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 相数 単相 周波数(Hz) 50/60 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃) 0~40(40℃以上は電流低減) 最小負荷電流(mA) 100 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 絶縁耐圧 電力回路:接地 AC 1KV 1分間 付属品 目盛板 RoHS指令(10物質対応) 対応
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPM型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎 5日以内出荷
ケース入りのため、すぐにご使用になれます。
電圧計付、アース付の電源プラグコード付です。
ワールドワイドなマルチコンセント付、端子台タイプも製作できます。
ヒューズを内蔵しています。
用途 換気扇、電動工具の回転制御、白熱灯の調光、ヒーターの電力調整に、手軽にご利用いただけます。 質量(g) 800 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 制御方式 位相制御 本体寸法(mm) 120×120×55 定格電流(A) 11 容量(kVA) 1.1 設定方式 手動設定(設定器内蔵) 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:接地 DC500Vメガーにて 50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃) 0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10% RoHS指令(10物質対応) 対応 最小負荷電流(mA) 100 出力電圧調整範囲(%) 入力電圧の15~98
サイリスタ式電力調整器 バリタップVPJ-N型 東京理工舎 4日以内出荷
設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:接地 AC 1kV 1分間 周囲温度(℃) 0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10%
サイリスタ式電力調整器 バリタップVP型 東京理工舎 4日以内出荷
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。
取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。
下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。
制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。
ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途 温度調節・ランプ調光・電力調整 付属品 目盛板 周波数(Hz) 50/60 制御方式 位相制御 設定方式 手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ) 電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上 相数 単相 絶縁耐圧 電力回路:接地 AC 1KV 1分間 周囲温度(℃) 0~40(40℃以上は電流低減) 定格電圧変動範囲 定格回路電圧の±10% 最小負荷電流(mA) 100
カバー コーセル 税込 ¥ 472 ¥ 429 バスケットへ