絞り込み
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
- AC85~132(15)
- AC85~264(110)
- AC85~265(26)
- AC88~264(12)
- AC90~264(62)
- AC100(10)
- AC100~240(80)
- AC170~264(17)
- DC5(65)
- DC12(79)
- DC18~36(16)
- DC24(116)
- DC36~76(36)
- DC48(58)
- DC100~375(16)
- DC110~370(16)
- DC120~350(10)
- DC120~370(43)
- DC127~370(30)
- DC200~400(14)
- 定格入力電圧(V)をもっと見る
定格出力電流(A)
端子形状
DIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
ブランド
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(20)
- COTEK(コーテック)(10)
- FXC(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- MEAN WELL(14)
- MURATA(村田製作所)(29)
- omron(オムロン)(26)
- RECOM(7)
- TDK(6)
- TDKラムダ(140)
- TRACO POWER(359)
- XP POWER(86)
- アルス(イーター電機)(16)
- コーセル(202)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ニプロン(制御機器)(57)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ワイドミュラー(7)
- ワゴジャパン(6)
- ブランドをもっと見る
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・COTEK(コーテック)・FXC・HP(日本ヒューレット・パッカード)・MEAN WELL・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・RECOM・TDK・TDKラムダ・TRACO POWER・XP POWER・アルス(イーター電機)・コーセル・シュナイダーエレクトリック・ニプロン(制御機器)・フエニックス・コンタクト・ワイドミュラー・ワゴジャパン・ブランドをもっと見る
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(137)
DC5(339)
DC12(395)
DC15(283)
DC24(264)
DC36(44)
DC48(113)
DC-5(36)
DC-12(63)
DC-15(53)
定格出力電圧(V)をもっと見る

Weidmuller DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:40A, 定格:960W 24V dc/
ワイドミュラー¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷定格電力(W)960出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能)接続方式ねじ接続出力電流(A)40漏れ電流(mA)3.5動作温度(℃)-25~70過電圧保護バリスタ保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC防水保護等級IP20入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力)出力数1
TRACOPOWER 非絶縁型DC-DCコンバータ
TRACO POWER¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷長さ(mm)20幅(mm)11.4取付表面実装奥行(mm)4.4定格電力(W)30最高温度(℃)85出力電圧(V)0.75→5dc出力電流(A)6出力点数1効率94%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40MTBF平均故障間隔20000000h入力公称電圧(V)12dc入力電圧レンジ(V)8.3→14dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 5WI
TRACO POWER¥3,798~税込¥4,178~1個ほか7日以内出荷仕様Traco 5 W TDN 5WIシリーズ絶縁DC/DCコンバータ. 絶縁DC / DCコンバータのTDN 5WIシリーズは5ワット整流型dc / dcコンバータ製品です。 13.2 x 9 x 10 mmの超小型DIPパッケージに収められています。. 超小型DIPパッケージ: 0.52 x 0.36 x 0.40インチ 入出力絶縁: 1,500 V dc 完全調整型出力 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ取付スルーホールシリーズTND 5WI定格電力(W)5最高温度(℃)75出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1効率81%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPロードレギュレーション1%入力公称電圧(V)48dc出力電圧調整範囲(%)±1入力電圧レンジ(V)18→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5
TRACO POWER¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDN 1WISM
TRACO POWER¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷取付表面実装シリーズTDN 1WISM定格電力(W)1最高温度(℃)90出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)300効率76%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMDロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN3
TRACO POWER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷長さ(mm)31.8幅(mm)20.3取付スルーホール奥行(mm)10.2規格CB/UL 60950-1シリーズTEN 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)600動作温度(℃)-40~85効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5~9dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMRWI
TRACO POWER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 2WIシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 SIP-9パッケージ 調整型出力 優れた負荷及びライン調整 1 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタはEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 ディレーティングなし取付スルーホール奥行(mm)12.5定格電力(W)2最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)500効率70%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 9最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→75dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TME
TRACO POWER¥1,398~税込¥1,538~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)3.3dc出力点数1出力電流(mA)260効率74%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4ロードレギュレーション±10%入力公称電圧(V)3dc入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 300
TRACO POWER¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)224取付シャーシマウント定格電力(W)300最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc出力電流(A)13.4出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-10絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)36→72dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 5WI
TRACO POWER¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)6最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24ロードレギュレーション±1%入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)9→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50
TRACO POWER¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様UL/cUL 60950-1第2版、IEC/EN 60950-1. Traco 50 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-50シリーズ. Traco TEN-50シリーズは、最大92 %の高効率でわずか 1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、50 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 Tracopower 50 W DC - DCコンバータは、2:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整可能な出力電圧を実現しています。 外部抵抗を使用して出力電圧を調整できます。 TEN-50はオン / オフリモコン、過負荷保護、及び短絡保護を備えています。 この50 W DC - DCコンバータの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 極めて高い電力密度: 1 x 2 x 0.4インチのパッケージに50 W 最大92 %の優れた効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 最小負荷不要 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ I / O絶縁: 1500 V dc取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 100
TRACO POWER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTZL定格電力(W)100最高温度(℃)70出力点数1効率70→80%RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 40
TRACO POWER¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)112幅(mm)63.8取付シャーシマウント奥行(mm)25.6規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 40定格電力(W)40最高温度(℃)65出力点数1動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 40WIR
TRACO POWER¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷仕様Traco - TEQシリーズ40 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-40WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+92 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +92 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大91%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウントシリーズTEQ 40WIR定格電力(W)40最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+92 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3WI
TRACO POWER¥2,198~税込¥2,418~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2WI
TRACO POWER¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)93絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 200WIR
TRACO POWER¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷仕様UL60950-1、IEC/EN60950-1、UL508、EN50155. UL / cUL. Traco 200 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEQ-200シリーズ. Tracopower TEQ-200WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータは、超ワイドな4:1入力電圧範囲を備え、頑丈で密閉構造の金属ケースに収容されています。 これらのコンバータの動作温度は、自由対流冷却では最高70 ℃、電力ディレーティングありでは最高90 ℃です。 TEQ-200WIRは、出力電圧トリム、リモートオン / オフ及び低電圧ロックアウトの機能を備えています。 これらのDC-DCコンバータは、鉄道やバッテリ駆動システムを含む用途に適していますが、基板の取り付けが不可能で、シャーシにモジュールを取り付ける必要のある工業用途向けに特別に設計されています。. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +70 ℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けに承認済み 最大90 %の優れた効率 I/O絶縁: 2250 V dc 低電圧ロックアウト回路 ソフトスタート 入力保護フィルタ取付シャーシマウント最高温度(℃)55出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2.25dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20
TRACO POWER¥9,498~税込¥10,448~1個7日以内出荷仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEQ 20WIR
TRACO POWER¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様Traco - TEQシリーズ20 W絶縁DC-DCコンバータ. TEQ-20WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは、幅広い用途に適しています。この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに設計されています。高効率ヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大+83 ℃、電力ディレーティングありで最大+93 ℃です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。鉄道用途でEN50155認定を受けています。. 特長と利点. 熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → +93 ℃ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大88%の優れた効率 I/O絶縁: 最大3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護 出力LEDインジケータ取付シャーシマウント定格電力(W)20最高温度(℃)+83 (Without Derating)、+93 (With Derating)出力点数1絶縁電圧(kV)3dc鉄道用途向けに承認済みあり
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 8
TRACO POWER¥4,798~税込¥5,278~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TZL 060
TRACO POWER¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様UL / IEC / EN60950に適合. MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 45 ℃を超える場合は、2 % / Kで出力低減. Traco 60 → 300 W 密閉式絶縁DC-DCコンバータ - TZLシリーズ. 60 → 300 W密閉式絶縁DC-DCコンバータは、付属金属ケースが小さめのコンパクト設計のうえ、ねじ止め端子板付きで設置が容易です。 これらの密閉式絶縁型DC-DCコンバータは、2:1の幅広い入力電圧範囲及び可変出力電圧を備えています。. 2:1のワイド入力電圧範囲 出力電圧調整可能 1500 Vdc 入出力絶縁 ソフトスタート及び低い突入電流 逆入力極性、過負荷及び短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合長さ(mm)170幅(mm)95取付シャーシマウント奥行(mm)37.5シリーズTZL定格電力(W)60最高温度(℃)70出力点数1動作温度(℃)-10~60効率70~80%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション1%絶縁電圧(V)1500dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60
TRACO POWER¥18,980~税込¥20,878~1個ほか7日以内出荷仕様UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). 50 ℃超でディレーティング. Traco 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-60シリーズ. ワイド入力電圧範囲でコンパクトな低プロファイルケースの高性能60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能な絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、高効率であるため-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現し、外部フィルタの必要性がほとんどなくなる組み込み入出力フィルタを備えています。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、バッテリ駆動機器、通信機器での分散型電源システムです。. 高電力密度、51 x 51 x 10 mmメタルパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 電圧低下ロックアウト、過電流、過熱、短絡保護 出力電圧調整可能(±10 %) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85出力点数1パッケージ2×2in
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 50WI
TRACO POWER¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)50最高温度(℃)85出力点数1
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 3
TRACO POWER¥1,898~税込¥2,088~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEC 2
TRACO POWER¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)95絶縁電圧(V)1600dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 12
TRACO POWER¥5,498~税込¥6,048~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP最低温度(℃)-40入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10
TRACO POWER¥7,598~税込¥8,358~1個ほか7日以内出荷取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)71出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEP 200WIRCMF
TRACO POWER¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷取付シャーシマウントシリーズTEP 200WIR定格電力(W)180→240最高温度(℃)75出力電圧(V)12dc出力電流(A)18出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応ロードレギュレーション±0.25%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)48dc医療規格認定なし入力電圧レンジ(V)16.5→75dc鉄道用途向けに承認済みあり
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
スイッチング電源 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398












































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)