絞り込み
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
端子形状
DIP・SMD・SUC・その他・ねじ・コネクタ・コンセント・スクリューレス・ブロック・基板挿入ピン・欧州方式・端子台
ブランド
ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES・COTEK(コーテック)・FXC・HP(日本ヒューレット・パッカード)・MEAN WELL・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・RECOM・TDK・TDKラムダ・TRACO POWER・XP POWER・アルス(イーター電機)・コーセル・シュナイダーエレクトリック・ニプロン(制御機器)・フエニックス・コンタクト・ワイドミュラー・ワゴジャパン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: スイッチング電源

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,111件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
  • 1600W FS DC-48V パワーサプライ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1600W FS DC-48V パワーサプライ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    8日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷
    単相パワーサプライでの面倒な設計対応が不要。三相200Vパワーサプライが”三相平衡”アンバランスリスクを一気に解消
    端子形状プッシュインPlus端子台構造カバー付きタイプ定格入力電圧(V)AC200~240(三相・単相・二相)容量(W)2000
  • 小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V) 東洋電源機器

    小形・軽量DC/ACインバータ NNSPシリーズ(DC24V/48V/100V)

    東洋電源機器
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(1台)
    66日以内出荷
    DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。 負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
    形状カバー付質量(kg)約1出力電圧(V)AC100定格出力電流(A)0~1.0入力電圧(V)DC24使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)定格出力(kVA)100出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)12.5出力電圧(V)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)1200保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)25出力電圧(V)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)600保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 93%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)31.3出力電圧(V)48寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)480保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)41.7出力電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)360保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)50出力電圧(V)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)300保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)62.5出力電圧(V)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)240保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 92%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)100出力電圧(V)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)150保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 90%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • COTEK スイッチング電源 定格電力1500W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力1500W

    COTEK(コーテック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧出力電流設定可能(0%~105%)
    質量(kg)2.6規格EMSイミュニティ:EN 55024、EN 61204-3、EN 61000-1、IEC 61000-4-2、3、4、5、6、8、11MTBF:111khrs(MIL-HDBK-217F準拠)耐電圧I/P-O/P:3kVac(4242Vdc)、I/P-FG: 1.5kVac(2121Vdc)、O/P-FG:0.5kVac(707Vdc)定格電流(A)125出力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.0×63.5×280冷却方式負荷温度連動ファン絶縁抵抗(MΩ)I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG:100/500Vdc定格出力電力(W)1500温度係数±0.02%/℃(0~50℃)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格UL 62368-1、EN 62368-1EMC規格EN 55022、EN61204-3、EN 61000-6-3突入電流(A)(平均値)30/115Vac、45/230Vac耐振動10~500Hz、2G 10min./1 cycle、60分、XYZ各方向、IEC68-2-6、IEC68-2-64リップルノイズ(mVp-p)(最大値)120保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー出力電圧可変範囲(%)±5.0(平均値)、電位差計による調整(VR1)効率(平均値) 89%高調波電流規制EN 61000-3-2、EN 61000-3-3入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)動作温度範囲(℃)-25~60保存湿度範囲(%RH)10~95(結露なきこと)
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    6日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    寸法(mm)28×50.8×101.6質量(kg)0.16端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)5、ピーク6.66入力電圧(V)AC85~264/DC110~350容量(W)80(強制空冷)定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC12.1最大出力電流(A)6.66
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    6日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264/DC130~370容量(W)40定格出力電力(W)40RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル最大入力電圧(V)AC264/DC370
  • COTEK スイッチング電源 定格電力800W COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 定格電力800W

    COTEK(コーテック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    19日以内出荷
    入力電圧ユニバーサル設計 出力電圧・出力電流設定可能(0%~105%) 並列運転時強制電流共有機能搭載 バッテリー充電用途に適した定電流制限 リモートセンサー機能 リモートON/OFFが可能 過電圧,過負荷,過温度,ファンエラー時保護回路起動 +5V / 0.5A、または+9V / 0.3A補助電源出力が選択可能 RS-232、RS-485、I2Cなどグローバルインターフェイスを介し複数台リモート設定可能
    入力電圧範囲(V)AC90~264、DC127~370RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC24V用スイッチング電源 トライト

    DC24V用スイッチング電源

    トライト
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    DC24V用スイッチング電源です。 DC24V用電源です。
    適合DC24V用入力電圧(V)AC90~110使用場所屋内
  • スイッチング電源パネルマウントタイプ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源パネルマウントタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    42日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • スイッチング電源オプティマイズドタイプ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源オプティマイズドタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    62日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧(V)3.3dc出力点数1
  • Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 5V

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷
  • Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ BEL POWER SOLUTIONS INC

    BEL POWER SOLUTIONS INC 絶縁DC-DCコンバータ

    BEL POWER SOLUTIONS INC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    7日以内出荷
  • BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源 BEL POWER SOLUTIONS INC

    BEL POWER SOLUTIONS INC スイッチング電源

    BEL POWER SOLUTIONS INC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
  • EOS スイッチング電源  オープンフレーム EOS

    EOS スイッチング電源 オープンフレーム

    EOS
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kV XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W -10kV

    XP POWER
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-300V

    XP POWER
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200V XP POWER

    DC-High Voltage DC Isolated 0.5W +/-200V

    XP POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ : 絶縁型 (高電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DC Converter Isolated 5V 3W XP POWER

    DC-DC Converter Isolated 5V 3W

    XP POWER
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DC Converter Isolated 12V 3W XP POWER

    DC-DC Converter Isolated 12V 3W

    XP POWER
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies 非絶縁型DC-DCコンバータ

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    最高温度(℃)+85最低温度(℃)-40
  • Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 12V

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付方式スルーホール
  • Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源  オープンフレーム ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES

    Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム

    ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    取付方式シャーシマウントパッケージオープンフレーム最低温度(℃)0℃
  • COTEK スイッチング電源  ケース付 COTEK(コーテック)

    COTEK スイッチング電源 ケース付

    COTEK(コーテック)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    7日以内出荷
    カバー付取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95
  • BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源 BEL POWER SOLUTIONS INC

    BEL POWER SOLUTIONS INC 組み込みリニア電源

    BEL POWER SOLUTIONS INC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
  • Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac Custom Power Design

    Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac

    Custom Power Design
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最低温度:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Chinfa 予備モジュール 出力:20A 24V dc/ Chinfa

    Chinfa 予備モジュール 出力:20A 24V dc/

    Chinfa
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:21V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:20.5V dc●出力電圧 Max:27.5V dc●出力電流:20A●寸法:54 x 90 x 114mm●幅:90mm●MTBF平均故障間隔:659000hRoHS指令(10物質対応)対応
  • Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/ Chinfa

    Chinfa 予備モジュール 出力:10A 24V dc/

    Chinfa
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入力電圧 Min:9V dc●出力電圧:24V dc●出力電圧 Min:8.5V dc●出力電圧 Max:34.5V dc●出力電流:10A●寸法:52 x 35 x 91mm●幅:35mm●シリーズ:DRPRoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DC Converter Isolated 5V 15W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 5V 15W

    TRACO POWER
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータ
  • DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W TRACO POWER

    DC/DC Converter Isolated 5-6V 20W

    TRACO POWER
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁型DC-DCコンバータRoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチング電源