絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
減衰量保証帯域(MHz)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ノイズフィルタ

FA現場のお役立ち情報
124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • FTB-80-663 シリーズ コーセル

    FTB-80-663 シリーズ

    コーセル
    74,980税込82,478
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTB定格電流(A)80コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/33000p、CY2/33000p
  • TBC-300-683 シリーズ コーセル

    TBC-300-683 シリーズ

    コーセル
    349,800税込384,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)300漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)2mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-250-683 シリーズ コーセル

    TBC-250-683 シリーズ

    コーセル
    329,800税込362,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)250漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)3mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-200-683 シリーズ コーセル

    TBC-200-683 シリーズ

    コーセル
    279,800税込307,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大13シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)200漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×110×580(突起物含まず)直流抵抗(max)4mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-150-683 シリーズ コーセル

    TBC-150-683 シリーズ

    コーセル
    129,800税込142,780
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大9.6シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)150漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×92×482(突起物含まず)直流抵抗(max)6mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-100-683 シリーズ コーセル

    TBC-100-683 シリーズ

    コーセル
    86,980税込95,678
    1個
    32日以内出荷
    質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)100漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)8mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-80-683 シリーズ コーセル

    TBC-80-683 シリーズ

    コーセル
    83,980税込92,378
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大7.7シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)80漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×92×456(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-60-683 シリーズ コーセル

    TBC-60-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大4.3シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)60漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)10mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TBC-50-683 シリーズ コーセル

    TBC-50-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    質量(kg)最大4.3シリーズTBC定格電圧(V)三相三線式500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)50漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×80×374(突起物含まず)直流抵抗(max)14mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • FTA-150-683 シリーズ コーセル

    FTA-150-683 シリーズ

    コーセル
    67,980税込74,778
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)150コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-100-683 シリーズ コーセル

    FTA-100-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)100コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-80-683 シリーズ コーセル

    FTA-80-683 シリーズ

    コーセル
    43,980税込48,378
    1個
    68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)80コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-50-683 シリーズ コーセル

    FTA-50-683 シリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    32日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)50コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • FTA-40-683 シリーズ コーセル

    FTA-40-683 シリーズ

    コーセル
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズFTA定格電流(A)40コンデンサ容量(F)(公称値)68000p
  • TAH-20-683 シリーズ コーセル

    TAH-20-683 シリーズ

    コーセル
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)20漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TAH-06-683 シリーズ コーセル

    TAH-06-683 シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)6漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • TAH-04-683 シリーズ コーセル

    TAH-04-683 シリーズ

    コーセル
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)最大620シリーズTAH定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)4漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • NBM-30-471 シリーズ コーセル

    NBM-30-471 シリーズ

    コーセル
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリーズNBM定格電流(A)30コンデンサ容量(F)(公称値)470p
  • NBM-20-471 シリーズ コーセル

    NBM-20-471 シリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズNBM定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)470p
  • NBM-16-471 シリーズ コーセル

    NBM-16-471 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズNBM定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)470p
  • NBM-10-471 シリーズ コーセル

    NBM-10-471 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズNBM定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)470p
  • NBM-06-471 シリーズ コーセル

    NBM-06-471 シリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズNBM定格電流(A)6コンデンサ容量(F)(公称値)470p
  • NBC-30-472 シリーズ コーセル

    NBC-30-472 シリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    32日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)30コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • NBC-20-472 シリーズ コーセル

    NBC-20-472 シリーズ

    コーセル
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • NBC-16-472 シリーズ コーセル

    NBC-16-472 シリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズNBC定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • NBC-06-472 シリーズ コーセル

    NBC-06-472 シリーズ

    コーセル
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
  • NAM-10-000 シリーズ コーセル

    NAM-10-000 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • EAP-30-472 シリーズ コーセル

    EAP-30-472 シリーズ

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    32日以内出荷
    シリーズEAP定格電流(A)30コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAP-20-472 シリーズ コーセル

    EAP-20-472 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    68日以内出荷
    シリーズEAP定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAM-30-000 シリーズ コーセル

    EAM-30-000 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズEAM定格電流(A)30
  • EAM-20-000 シリーズ コーセル

    EAM-20-000 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20
  • EAM-16-000 シリーズ コーセル

    EAM-16-000 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)16漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
  • EAM-06-000 シリーズ コーセル

    EAM-06-000 シリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
  • EAM-03-000 シリーズ コーセル

    EAM-03-000 シリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    68日以内出荷
    シリーズEAM定格電流(A)3
  • ESP-16-472 シリーズ コーセル

    ESP-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    68日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ESP-10-472 シリーズ コーセル

    ESP-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ESM-10-472 シリーズ コーセル

    ESM-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)最大170シリーズESM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)40mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ESC-16-472 シリーズ コーセル

    ESC-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリーズESC定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • 電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTMNシリーズ

    TDKラムダ
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
  • 電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ TDKラムダ

    電源 ノイズフィルタ RTHCシリーズ

    TDKラムダ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)[AC/DC] 500漏洩電流5mA max. [DC500V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]

電磁波対策』には他にこんなカテゴリがあります

ノイズフィルタ