絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 0.1(22)
- 0.2(20)
- 0.3(16)
- 0.4(14)
- 0.5(39)
- 0.8(18)
- 1(52)
- 1.5(13)
- 2(45)
- 3(46)
- 4(35)
- 5(53)
- 6(21)
- 7(14)
- 8(17)
- 10(51)
- 12(13)
- 20(26)
- 30(23)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 25(1)
- 125(1)
- AC125(8)
- AC250(20)
- AC500(2)
- AC600(2)
- AC1000(2)
- AC/DC500(1)
リード線
- 無(11)
遮断電流(A)
- 100(3)
- 300(1)
- 500(1)
- 2500(2)
- 10000(3)
- 20000(2)
- 50000(2)
- 200000(1)
- その他(1)
ブランド
- エスコ(10)
- 冨士端子工業(7)
- ELPA(3)
- ユーボン(3)
- サトーパーツ(2)
- COOPER BUSSMANN(2)
- LITTELFUSE(2)
- オーム電機(1)
- 富士電機(1)
- SCHURTER(1)
- Mersen(1)
- Bartec(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(39)
1(52)
2(45)
3(46)
4(35)
5(53)
10(51)
15
20(26)
30(23)
定格電流(A)をもっと見る

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥920税込¥1,0121セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)250外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥322税込¥3541パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電リード線無
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥690税込¥7591セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)20定格電圧(V)125外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥710税込¥7811セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480税込¥5281セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250サイズ(mm)Φ10.3×38.1
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥930税込¥1,0231セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125サイズ(mm)Φ6.4×30
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170
サトーパーツ(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)定格電圧(V)AC250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線無サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10本)当日出荷GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx 15A/Φ6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA758ZY-315全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
タイラッシュヒューズ
ELPA¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ 管ヒューズ 15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218015.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥91税込¥1001個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ250V15A(Φ10.3X38.1mm)
冨士端子工業¥359税込¥3951個4日以内出荷定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-315種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 15A/Φ15mm 筒型エンクロヒューズ(2本)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-6種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ15×50
ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V15A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥129税込¥1421個3日以内出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。定格電圧(V)250定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)
COOPER BUSSMANN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)15リード線無
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
5.2mm径 ヒューズセット
エスコ¥8,800税込¥9,6801個翌日出荷エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒 160 x 160 x 90mm IP66
Bartec¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷色黒材質(本体)ガラス繊維強化PET極数6シリーズGB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90定格電流(A)15IP等級IP66ターミナル数15
『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガラス管ヒューズ
- 限流ヒューズ
- 栓形ヒューズ
- ヒューズホルダ
- ヒューズその他関連用品
















































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)




![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)