絞り込み
定格電流(A)
- 15
- 0.1(29)
- 0.2(25)
- 0.5(63)
- 1(81)
- 2(79)
- 3(76)
- 4(56)
- 5(95)
- 6(45)
- 10(142)
- 16(32)
- 20(89)
- 25(38)
- 30(80)
- 32(29)
- 40(80)
- 50(43)
- 100(40)
- 200(29)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 25(1)
- 32(1)
- 125(1)
- 300(1)
- 600(1)
- 3600(2)
- AC125(8)
- AC250(33)
- AC500(2)
- AC600(3)
- AC1000(3)
- AC7200(2)
- AC/DC12~28(1)
- AC/DC32(1)
- AC/DC100~220(1)
- AC/DC250(3)
- AC/DC400(1)
- AC/DC500(1)
- AC/DC600(2)
- DC32(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 有(3)
- 無(23)
遮断電流(A)
- 100(3)
- 300(1)
- 500(1)
- 1000(2)
- 2500(2)
- 10000(3)
- 20000(2)
- 30000(1)
- 50000(2)
- 100000(1)
- 200000(1)
- 300000(1)
- その他(2)
取付方式
- DINレール取付(2)
- その他(3)
- パネル取付(3)
- ビス取付(1)
- 基板用取付(2)
- 直取付(2)
- 表面実装(1)
ブランド
- エスコ(11)
- LITTELFUSE(10)
- 冨士端子工業(8)
- ELPA(6)
- 富士電機(5)
- 大東通信機(5)
- COOPER BUSSMANN(4)
- サトーパーツ(3)
- 三菱電機(3)
- ユーボン(3)
- オーム電機(2)
- 河村電器産業(2)
- Bartec(2)
- 坂詰製作所(1)
- エコー電子(EDK)(1)
- マル信無線電機(1)
- SCHURTER(1)
- SIBA(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・LITTELFUSE・冨士端子工業・ELPA・富士電機・大東通信機・COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・三菱電機・ユーボン・オーム電機・河村電器産業・Bartec・坂詰製作所・エコー電子(EDK)・マル信無線電機・SCHURTER・SIBA・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥91~税込¥100~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(9件のレビュー)¥920税込¥1,0121セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ
ELPA(10件のレビュー)¥322税込¥3541パック(2本)当日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線無
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(17件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷15A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30種類ヒューズホルダ定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線無
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)
エスコ(13件のレビュー)¥690税込¥7591セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥710税込¥7811セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥930税込¥1,0231セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)
エスコ(3件のレビュー)¥480税込¥5281セット(2本)当日出荷電気的特性B種 (普通溶断型)定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
銅爪付ヒューズ
ELPA(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)当日出荷AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。定格電圧(V)250パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D)溶断規格B
ヒューズホルダー中継
ELPA(3件のレビュー)¥361税込¥3971個当日出荷定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm用途中継用定格250V質量(g)12種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線有
警報用GPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥439税込¥4831個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170
サトーパーツ(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線無サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10本)当日出荷GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線無サイズ(mm)Φ6.4×30
リテルヒューズ 管ヒューズ 15A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218015.MXP
LITTELFUSE¥1,598税込¥1,7581袋(10個)欠品中Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ6.4×30mm)
冨士端子工業¥84税込¥921個当日出荷形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
SIBA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)30000(@1000VDC)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
タイラッシュヒューズ
ELPA¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷から翌々日出荷小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。定格電圧(V)250寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30























































![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)