407件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
エスコ品番EA758ZZ-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-330 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-205 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-8 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-3 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
欠品中

Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU 定格電圧(V)1kac/dc 定格電流(A)0.44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

Littelfuse 215シリーズ5 x 20 mm. Littelfuseの215シリーズ業務用タイムラグヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、確かな性能を発揮します。 215シリーズのヒューズは、電気機器や利用設備の補助的な保護として使用され、内部の回路やコンポーネントを保護します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 世界標準に適合 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

IEC, UL, CSA、1 to 10A:PSE. 速断型ヒューズ 216シリーズ. セラミック包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = セラミック 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)6.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

0.25 → 6.3A:IEC, 1 → 6.3A:UL, CSA, PSE. タイムラグヒューズ 219シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類管型ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 230mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.8 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
649 税込714
当日出荷

仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)10 遮断電流(A)(最大)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1 遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC) リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA758ZY-301 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
翌日出荷

エスコ品番EA758ZY-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA758ZX-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-305 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-205 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-305 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)5 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
欠品中

エスコ品番EA758ZW-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-7 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250 寸法(mm)Φ6.35×30 種類ガラス管ヒューズ 定格遮断容量(A)500 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
474 税込521
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります