絞り込み
取付方式
- DINレール取付(1)
- その他(2)
- ねじ取付(1)
- バイヨネット取付(1)
- パネル取付(7)
- ビス取付(1)
- ロックナット固定(2)
- 中継取付(1)
- 基板用取付(2)
- 表面実装(3)
定格電流(A)
- 10
- 0.5(6)
- 1(8)
- 2(10)
- 3(10)
- 3.2(6)
- 5(18)
- 6.3(16)
- 7.5(7)
- 15(15)
- 16(12)
- 20(20)
- 25(6)
- 30(24)
- 32(15)
- 50(10)
- 100(6)
- 200(6)
- 250(5)
- その他(6)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC50(1)
- AC100~200(2)
- AC125(1)
- AC250(44)
- AC500(2)
- AC/DC12~28(2)
- AC/DC250(1)
- AC/DC600(1)
- DC50(1)
- DC400(1)
リード線
- 有(2)
- 無(16)
ブランド
- BULGIN(15)
- サトーパーツ(14)
- 大東通信機(5)
- エコー電子(EDK)(3)
- SCHURTER(3)
- ELPA(2)
- 坂詰製作所(2)
- LITTELFUSE(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- 富士電機(1)
- マル信無線電機(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(1)
その他(2)
ねじ取付(1)
バイヨネット取付(1)
パネル取付(7)
ビス取付(1)
ロックナット固定(2)
中継取付(1)
基板用取付(2)
表面実装(3)

ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(21件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷仕様筒型ねじ式種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付板厚(mm)4.5(MAX)ナット二面幅(mm)18リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30ナット締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(24件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線無色(本体)黒材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
ヒューズホルダー 中継型
サトーパーツ(20件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷種類ヒューズホルダ取付方式中継取付絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具はんだ付け用端子リード線無色(本体)黒
ヒューズホルダー 横型
サトーパーツ(11件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷適合FG-20、FG-30タイプ横型種類ヒューズホルダ適合規格RoHS対応定格電圧(V)250定格電流(A)10端子ねじM3×5(バインドネジ)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)取付ねじM4絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具ネジ締付端子(M3)リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下耐電圧(V/min)AC1500
ヒューズホルダー 横型連結式
サトーパーツ(7件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)白絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付)
サトーパーツ(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き)材質P.B.T. (UL94V-0)材質(本体)P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
警報用 P4Hヒューズ
大東通信機¥569税込¥6261個当日出荷定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。用途各種通信機器などに色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ペレットヒューズ
ELPA(19件のレビュー)¥730税込¥8031袋(2個)当日出荷温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。質量(g)9定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)10リード線有
警報用GPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷色深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥409税込¥4501個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー
サトーパーツ(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷仕様F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500極数(P)1耐電圧(V)AC1500V (1分間)
ヒューズホルダー 筒型ネジ式
サトーパーツ(5件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合FG-20、FG-30種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10締付トルク0.7N・m以下(ナット)材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・CSA規格推奨適合工具マイナスドライバー端子金具ハンダ付用端子取付板厚(mm)3.5(MAX)ナット二面幅(mm)16リード線無色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)耐電圧(V/min)AC1500
Wurth Elektronik 基板取り付けヒューズホルダ
WURTH ELEKTRONIK¥859~税込¥945~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様Wurth 696シリーズ基板用ヒューズホルダ. Wurth基板実装ヒューズホルダ さまざまな基板実装回路保護用途に最適です。 Wurthヒューズホルダは、動作電圧が最大250 V acで、1500 V ac/分の電圧に耐える誘電体を備えています。タイプ(ヒューズタイプ)カートリッジ種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(UL)、6.3(VDE)材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
ヒューズホルダー 管ヒューズ
サトーパーツ¥699税込¥7691個当日出荷ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)黒絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)白締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ
サトーパーツ¥309税込¥3401個当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ヒューズホルダー
サトーパーツ(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ
サトーパーツ¥939税込¥1,0331個当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上リード線有り色(本体)グレー端子リード線 1.25sq.RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥38,980~税込¥42,878~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
Wurth Elektronik パネル取り付けヒューズホルダ
WURTH ELEKTRONIK¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)7日以内出荷から9日以内出荷仕様Wurthパネル取り付けヒューズホルダ. Wurthパネル取り付けヒューズホルダは、定格電流が10 Aとなっています。 WRSH耐衝撃ヒューズホルダは、グローワイヤテスト済みプラスチックで熱に対する優れた安全性と耐久性を実現しています。適合(対応ヒューズサイズ)Mini種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付極数1規格cULus、RoHS対応、UL、UL94V-0、VDE定格電圧(V)250AC端子種別はんだ定格電流(A)10材質(コンタクト)銅合金適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっきニッケルにつや消しスズ
ヒューズホルダー 溶断表示カバー付
坂詰製作所(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ランプ点灯形10A用溶断表示材質(本体)PBT樹脂 G-30%種類ヒューズホルダ取付方式ロックナット固定定格電流(A)(回路)最大10AC~連続7材質(キャップ)ABS樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂結線方式ハンダ付又は187タブ式適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac
BULGIN¥9,698税込¥10,6681袋(5個)7日以内出荷Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なしIP保護等級 = IP66定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 50V ac
BULGIN¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし対応ヒューズ径 = 6.3mm定格電圧(V)AC50定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac
BULGIN¥5,898税込¥6,4881袋(5個)翌々日出荷Bulgin インラインヒューズホルダ PC1. Bulgin FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 x 20 mm 6.3 25 6.3 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン UL94V-0 プラスチックケース 便利な つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 1992 A2 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル リング 最大 10 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 最大 mm のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 標準又は密閉型. 品番 FX0380 FX0280 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 FX0285 FX0185 IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ Bulgin 10A, 250V ac
BULGIN¥5,398税込¥5,9381袋(5個)7日以内出荷Bulgin インラインヒューズホルダ - PC1. Bulgin の FX0 シリーズインラインヒューズホルダは、 5 x 20 mm 、 6.3 x 25 、 6.3 x 32 mm カートリッジヒューズのハウジング用に設計されています。この完全密閉型ホルダは、堅牢で信頼性が高く、 2 部品構成で簡単に取り付けることができます。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズにアクセスしたり、ヒューズを交換したりすることが簡単になります。 高品質素材製の FX0 ヒューズホルダは、特殊工具不要の黄銅ニッケルめっきねじ止め端子を備えています。これにより、簡単に終端処理ができ、迅速に修理できます。標準密閉型と IP66 準拠のシール構造の 2 種類を用意しています。FX0 ヒューズホルダは、高レベルの保護が必要な産業用途に最適です。メンテナンス、修理、新規設計用途に適しています。. 保護カテゴリ PC1. Bulgin FX0 シリーズのインラインヒューズホルダの定格は PC1 です。つまり、このヒューズホルダには、感電に対する保護機能が内蔵されていません。設計者や製造業者 は、機器の感電に対する保護を強化する必要があります。. 特長と利点. 丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 完全密閉型の透明ポリブテン UL94HB または黒色ナイロン 6 UL94V-0 プラスチックケース 便利な 2 つの部分から成る構造で、ネジで固定します EN60529 : 1992 + A2 : 2013 の保護クラスに準拠した IP66 タイプ 密閉型 IP66 バージョンの PVC グロメットとニトリル O リング 最大 10 A 50 ボルト (250 ボルトアクセス不可 ) 最大 1 mm 2 のケーブルサイズに対応. アプリケーション. カートリッジヒューズとインラインヒューズホルダは、損傷や電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路の配線を保護するために使用します。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途:. 電気機器およびデバイス ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック. ヒューズホルダの種類 - 標準又は密閉型. 品番 FX0380 、 FX0280 、 FX0180 の標準ヒューズホルダ。 品番 FX0385 、 FX0285 、 FX0185 は IP66 等級のシール構造です。このヒューズホルダには、 3 段ステップケーブルグロメットが付属されています。ステップグロメットを使用すると、ヒューズホルダは、必要なワイヤサイズに応じて IP66 等級を維持できます。仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6.3 x 32mmインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC1定格電圧(V)AC250定格電流(A)10
基板取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac
BULGIN¥5,698税込¥6,2681袋(5個)7日以内出荷UL認定部品、CSA認定、SEMKO. 'タッチプルーフ'. 5 x 20mmヒューズ用 BS3042規格テストに準拠する完全タッチプルーフコンタクト 確実なロック操作を実現する成形バヨネットフィット 基板ピン(1 x 0.5 x 4.3長)は10mmピッチ UL94V-O適合のボディとナイロンキャップ仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしコンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮mm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac
BULGIN¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷UL / VDE / CSA / IMQ. Bulgin キャプティブドロワヒューズホルダ. Bulginのこのキャプティブドロワヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 このキャプティブドロワヒューズホルダは、 5 x 20 mm ヒューズ用に設計され、カテゴリ PC3 の耐衝撃性を備えています。ドロワをキャプティブ式にしているため、さらに柔軟性が高く、使い勝手が優れています。. 特長. 保護カテゴリ:PC3 ヒューズサイズ:5 x 20 mm キャプティブドロワ ドロワにスペアヒューズを収納可能 1.0 、 1.5 、 2.0 、 3.0 mm のパネル厚に対応 コンタクト材質:錫メッキ真鍮 ヒューズクリップりん青銅、ニッケルめっき 本体材質:ナイロン仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac
BULGIN¥7,498税込¥8,2481袋(5個)翌々日出荷UL/CSA/VDE/SEMKO/IMQ. Bulgin パネル取り付けねじキャップ IP68 ヒューズホルダ. Bulginのこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護を提供するように設計され、高品質の難燃性材料で製造されています。 これらの防接触パネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリPC2に準拠し、IP68等級の密閉パネル構造を備えています。5 x 20 mmサイズのヒューズに対応するように特別に設計されており、ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリースを備えています。. 特長. パネルシールの保護等級:IP68 保護カテゴリ:PC2 ヒューズサイズ:5 x 20 mm ねじキャップ / ドライバ / ハンドリリース 銀めっき黄銅製コンタクト ポリエステル製ボディ / ナイロンキャップ / ガラス繊維入りナイロンナット仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = マニュアル,スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac
BULGIN¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷UL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac
BULGIN¥5,198税込¥5,7181袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なし保護カテゴリ = PC2mmUL、CSA、VDE、SEMKO. ねじキャップ、 BT172D タイプ定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
パネル取り付けヒューズホルダ Bulgin 10A FX, 250V ac
BULGIN¥4,198~税込¥4,618~1袋(5個)7日以内出荷UL、CSA、VDE、SEMKO. パネル取り付け及びスナップフィットヒューズホルダです. Bulgin のこのパネル取り付けヒューズホルダは、あらゆる電子機器に必要な保護機能を備えた設計で、高品質の難燃性素材で製造されています。 これらのパネル取り付けヒューズホルダは、保護カテゴリ PC2 で、 x 20 mm のヒューズに対応するように特別に設計され、バヨネットキャップ ドライバリリースヒューズキャリアを備えています。. 特長と利点. ・保護カテゴリ PC2 ・ヒューズのサイズは x 20 mm ・バヨネットキャップ ドライバリリース ・コンタクトは黄銅製、銀めっき ・ポリエステル製ボディ、ナイロンキャップ、ガラス繊維入りナイロン製ナット ・ポジティブロック動作 ・隣接して取り付け可能仕様ヒューズホルダタイプ = パネル取り付けヒューズサイズ = 5 x 20mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしキャップスタイル = スロットmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応






















































![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)




![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)