絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(2)
  • その他(2)
  • パネル取付(3)
  • ビス取付(1)
  • 基板用取付(2)
定格電流(A)
  • 15
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 3.2(6)
  • 5(18)
  • 6.3(16)
  • 7.5(7)
  • 10(51)
  • 16(12)
  • 20(20)
  • 25(6)
  • 30(24)
  • 32(15)
  • 50(10)
  • 100(6)
  • 200(6)
  • 250(5)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • AC250(8)
  • AC/DC12~28(1)
  • AC/DC100~220(1)
  • AC/DC250(3)
  • DC32(2)
リード線
  • (1)
  • (6)
ブランド
  • 大東通信機(5)
  • LITTELFUSE(3)
  • ELPA(2)
  • 坂詰製作所(1)
  • サトーパーツ(1)
  • エコー電子(EDK)(1)
  • マル信無線電機(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(2)
その他(2)
パネル取付(3)
ビス取付(1)
基板用取付(2)
  • ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

    ヒューズホルダー 溶断表示カバー付

    坂詰製作所(17件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    15A用溶断表示
    材質(本体)PBT樹脂 G-30%(黒)種類ヒューズホルダ取付方式M4ビス10~12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)定格電流(A)(回路)最大15AC~連続10材質(カバー)ポリカーボネート(透明)材質(クリップ)燐青銅、錫メッキ結線方式4×8セルフアップビス、鉄クロームメッキ適合ヒューズ管サイズ(mm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

    ヒューズホルダー 横型連結式

    サトーパーツ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
    材質P.B.T. (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取得規格UL規格・C-UL規格色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • ヒューズホルダー中継 ELPA

    ヒューズホルダー中継

    ELPA(3件のレビュー)
    361税込397
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V ヒューズ定格7A以下 中継用 全長:20mm
    用途中継用質量(g)12種類ヒューズホルダ定格250V定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10リード線
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    429税込472
    1個
    当日出荷
    深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ヒューズホルダー マル信無線電機

    ヒューズホルダー

    マル信無線電機(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    種類ヒューズホルダ
  • 警報用UPヒューズ 大東通信機

    警報用UPヒューズ

    大東通信機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ヒューズホルダー ELPA

    ヒューズホルダー

    ELPA(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    定格:AC250V 10A以下 20mm パネル取付タイプ 取付穴径Φ13.1
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×10
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • Littelfuse ヒューズクリップ, 6.3 x 32mm用 LITTELFUSE

    Littelfuse ヒューズクリップ, 6.3 x 32mm用

    LITTELFUSE
    419税込461
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.3 x 32 mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。
    仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm取付タイプ = PCB取付けヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ばね黄銅幅 = 7.87mm長さ = 7.11mm高さ = 10.67mm定格電圧(V)250(AC、DC)定格電流(A)15表示No最大電流(A)15環境RoHS、鉛フリー、REACH、ハロゲンフリー:あり、IPC 材料宣誓書RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm  250V COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann パネル取り付けヒューズホルダ 15A 6.3 x 32mm 250V

    COOPER BUSSMANN
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = スロットシリーズ = HKP本体材質 = 熱硬化性樹脂コンタクト材質 = 錫メッキ-真鍮種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250定格電流(A)15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用GPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用GPヒューズホルダ

    大東通信機
    149税込164
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    淡青緑種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)10m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500
  • 基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc LITTELFUSE

    基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc

    LITTELFUSE
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装定格電圧(V)DC32定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc LITTELFUSE

    基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc

    LITTELFUSE
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V
    仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = Mini対応ヒューズサイズ = ミニ定格電圧(V)DC32定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ