ヒューズホルダ :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
3(5)
5(8)
6.3(8)
7(7)
10(26)
16(9)
20(8)
30
32(8)
125(5)
定格電流(A)をもっと見る
種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)80DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:1●インジケータ付:あり●対応ヒューズ長:38mm 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30 (UL) A, 32 (IEC) A●定格電圧:600 V, 690 V●極数:3●インジケータ付:あり●端子タイプ:ねじ 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600(UL)/690(IEC) 定格電流(A)30(UL)/32(IEC) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
609 税込670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります