遮断 :「管ヒューズ」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様AC250V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線
1袋(10本)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

種類管型ヒューズ アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類管型ヒューズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC125 リード線 サイズ(mm)Φ6.4×30
1袋(10本)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 小型インバータ、サーバー、UPS、電源に最適 幅広い定格電流のタイプを用意
種類管型ヒューズ 取付方式表面実装 サイズMidget
1袋(5個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 定格電圧(V)125 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)30 パッケージサイズ(mm)58×72×7 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 アズワン品番65-9278-05 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 リード線
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流 = 30A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)30 遮断電流(A)10000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

エスコ品番EA758ZZ-330 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-330 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF 定格電圧(V)1kdc 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

定格電圧(V)AC250 適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140 種別B種 普通溶断型 種類管型ヒューズ 規格PSEマーク品(電気用品安全法) 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 寸法(Φ×mm)15×50 遮断電流(A)2500 リード線 サイズ(mm)Φ15×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)AC500 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC リード線
1個
269 税込296
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 取付方式- 定格電圧(V)250AC/440AC 定格電流(A)30 遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC) SPDクラスIISPD
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-8 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-26 全長(mm)80 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ16×50
1セット(2個)
4,490 税込4,939
当日出荷

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
エコ商品
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧600V-30A 仕様回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 適合F-7170 材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600 定格電流(A)30 端子ねじM4×8(セムスネジ) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 適合レール(DINレール)トップハット形 幅35mm 端子金具ネジ締付端子(M4) 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ15×50 ねじ締付トルク(N・m)0.8以下 : M4ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2500 極数(P)1 耐電圧(V)AC2500 (1分間)
1個
889 税込978
当日出荷

種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LITTELFUSE0SPF030.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LITTELFUSELPHV0001Z
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

LITTELFUSEL60030M1SQ
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)7200 リード線 サイズ(mm)Φ52×274
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LITTELFUSE0KLK030.T
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC/600DC 定格電流(A)30 遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ10.31×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中

仕様ヒューズサイズ = 38.1mm定格電流 = 30A定格電圧 = 600V acキャップスタイル = マニュアルシリーズ = HPF 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)38.1
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LITTELFUSELPHV0002Z
エコ商品
種類ヒューズホルダ 取付方式DINレール取付 定格電圧(V)1000DC 定格電流(A)30 リード線 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
欠品中

種類ヒューズホルダ 定格電流(A)30 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38 取付方式DINレール取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)ほか
98,980 税込108,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります