絞り込み
定格電流(A)
  • 1
  • 0.5(18)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 5(18)
  • 6(21)
  • 10(36)
  • 15(20)
  • 16(16)
  • 20(36)
  • 25(18)
  • 30(26)
  • 40(66)
  • 50(23)
  • 60(13)
  • 63(15)
  • 80(13)
  • 100(26)
  • 200(18)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(2)
  • AC500(2)
  • AC1000(1)
  • DC13.2(1)
  • DC15(1)
  • DC30(1)
  • DC32(1)
  • DC60(1)
  • DC63(4)
  • DC72(1)
  • DC600(1)
リード線
  • (1)
  • (4)
取付方式
  • 表面実装(2)
遮断電流(A)
  • 50(1)
  • 5000(1)
  • 10000(2)
  • 20000(1)
ブランド
  • LITTELFUSE(13)
  • 日本製線(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • AVX(1)
LITTELFUSE・日本製線・冨士端子工業・三菱電機・AVX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
2(22)
6(21)
10(36)
15(20)
20(36)
30(26)
40(66)
50(23)
100(26)
200(18)
定格電流(A)をもっと見る
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線
    639税込703
    1袋(10個)
    欠品中
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-688形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-688アズワン品番65-8094-96溶断速度T
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 1A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ

    冨士端子工業
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
  • リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • AVX チップヒューズ AVX

    AVX チップヒューズ

    AVX
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 72V 0.5A

    LITTELFUSE
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    PolySwitch XE シリーズ. PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。. 定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS 対応 ハロゲンフリー
    仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.5Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.77Wリード方向 = ラジアル定格電圧(V)72定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0468001.NR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0468001.NR

    LITTELFUSE
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse 468. Littelfuse 468 シリーズは、コンパクトな薄膜が特長のタイムラグタイプヒューズです。ハンドヘルド携帯電子デバイスなどのスペースが限られた用途で使用される回路の二次保護に設計されています。
    仕様溶断速度 = T本体材質 = エポキシ基板本体長さ = 3.18mm本体幅 = 1.52mm本体高さ = 0.58mm遮断容量最大電圧 R = 50 A@ 63 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 3.18 x 1.52 x 0.58mm定格電圧(V)63定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse チップヒューズ

    LITTELFUSE
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式表面実装
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 13.2V dc 0.5A 1210

    LITTELFUSE
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1210Lシリーズ. Littelfuse 1210LシリーズのPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.05s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 3.43mm高さ = 0.85mm幅 = 2.8mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.25Ω最大抵抗 = 900mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1210℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)13.2dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 60V dc 0.5A 2829

    LITTELFUSE
    449税込494
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A電流 Max = 10 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.35Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃定格電圧(V)60dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 30V dc 0.5A 1812

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812Lシリーズは、小型設計で過電流保護に高速応答します。 このヒューズは、限られたスペースで高温のはんだを使用する場合に最適です。. 用途: マザーボードに対するプラグアンドプレイ保護。 USB周辺機器。 PCIカード。 ゲームコンソールのポート保護。
    仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 1mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = はんだメッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃シリーズ = 1812L定格電圧(V)30dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1A 15V dc 0.5A 1812

    LITTELFUSE
    779税込857
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 1812Lシリーズ. Littelfuse 1812LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。
    仕様動作時間 = 0.15s保持電流 = 0.5A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.75mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 1Ω電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.75mm定格電圧(V)15dc定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0437001.WR LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V 0437001.WR

    LITTELFUSE
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズ. Littelfuse 437シリーズ速断型ヒューズは、特に、動作周囲温度が高い(最高150℃)回路への過電流を防止するように設計されています。 車載電子機器、LCDディスプレイ、データモデム、サーバー、プリンタ、スキャナなどの用途に最適です。. 動作温度: -55 → +150℃ 100 %鉛フリー及びRoHS対応 有鉛及び無鉛のリフロー / ウェーブはんだ付けのどちらにも最適
    仕様溶断速度 = F本体材質 = セラミック本体長さ = 3.2mm本体幅 = 1.63mm本体高さ = 0.818mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃寸法 = 3.2 x 1.63 x 0.8179mm定格電圧(V)63定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0KLK001.T LITTELFUSE

    0KLK001.T

    LITTELFUSE
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)1遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0FLQ001.T LITTELFUSE

    0FLQ001.T

    LITTELFUSE
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 00940957XXN LITTELFUSE

    00940957XXN

    LITTELFUSE
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    種類車載ヒューズ定格電流(A)1・2・3・4・5・7.5・10・15・20・25・30リード線

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品