絞り込み
定格電流(A)
  • 1
  • 0.1(29)
  • 0.2(25)
  • 0.5(63)
  • 2(79)
  • 3(76)
  • 4(56)
  • 5(95)
  • 6(45)
  • 10(142)
  • 15(73)
  • 16(32)
  • 20(89)
  • 25(38)
  • 30(80)
  • 32(29)
  • 40(80)
  • 50(43)
  • 100(40)
  • 200(29)
定格電圧(V)
  • 25(1)
  • 125(1)
  • 300(1)
  • 600(1)
  • 7200(1)
  • AC48(1)
  • AC125(14)
  • AC220(2)
  • AC250(31)
  • AC400(1)
  • AC440(1)
  • AC500(9)
  • AC600(1)
  • AC1000(3)
  • AC/DC48(1)
  • AC/DC125(1)
  • AC/DC250(2)
  • AC/DC600(1)
  • DC63(4)
  • DC250(3)
リード線
  • (1)
  • (27)
遮断電流(A)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 5000(1)
  • 10000(3)
  • 20000(4)
  • 50000(2)
  • 80000(1)
  • 100000(2)
  • その他(1)
取付方式
  • 表面実装(2)
ブランド
  • LITTELFUSE(22)
  • エスコ(17)
  • 冨士端子工業(10)
  • 大東通信機(7)
  • 三菱電機(3)
  • ユーボン(3)
  • ELPA(2)
  • 富士電機(2)
  • 日本製線(2)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • RS PRO(2)
  • Mersen(2)
  • オーム電機(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • サトーパーツ(1)
  • AVX(1)
  • SCHURTER(1)
  • legrand(1)
  • キムデン(1)
LITTELFUSE・エスコ・冨士端子工業・大東通信機・三菱電機・ユーボン・ELPA・富士電機・日本製線・COOPER BUSSMANN・RS PRO・Mersen・オーム電機・坂詰製作所・サトーパーツ・AVX・SCHURTER・legrand・キムデン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ オーム電機

    ガラス管ヒューズ

    オーム電機(40件のレビュー)
    269税込296
    1袋(4個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    53税込58
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ (AC250V)

    ユーボン(5件のレビュー)
    819税込901
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    341税込375
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
    定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
  • サーキットプロテクタ 三菱電機

    サーキットプロテクタ

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    209税込230
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    440税込484
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 警報用MPヒューズ 大東通信機

    警報用MPヒューズ

    大東通信機(4件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
  • ガラス管ヒューズ 坂詰製作所

    ガラス管ヒューズ

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    229税込252
    1袋(2個)
    当日出荷
    Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
    定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
  • 125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    380税込418
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
  • 管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ

    管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)

    エスコ(3件のレビュー)
    835税込919
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気的特性B種 (普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    128税込141
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツ

    B種 普通溶断型 ヒューズ管

    サトーパーツ
    2,898税込3,188
    1パック(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    規格電気用品安全法(特定電気用品)
  • ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA

    ガラス管ヒューズ B種溶断型

    ELPA(13件のレビュー)
    370税込407
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
  • 警報用SDPヒューズ 大東通信機

    警報用SDPヒューズ

    大東通信機(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
    用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
  • 警報用GPヒューズ 大東通信機

    警報用GPヒューズ

    大東通信機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ

    管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    定格特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
  • Mersen (メルセン) 管ヒューズ Mersen

    Mersen (メルセン) 管ヒューズ

    Mersen(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
    種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-395形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-395アズワン品番65-8094-68溶断速度T
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズリード線
  • Legrand 管ヒューズ legrand

    Legrand 管ヒューズ

    legrand
    6,598税込7,258
    1箱(10個)
    当日出荷
    容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
  • リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSE

    リテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)

    LITTELFUSE(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V) ユーボン

    ガラス管ヒューズ GFヒューズ(AC125V)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    当日出荷
    GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
    仕様AC125V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC125リード線サイズ(mm)Φ6.4×30
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP LITTELFUSE

    リテルヒューズ 管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218001.MXP

    LITTELFUSE
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
    仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス定格電圧(V)250定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1パック(200個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 1A EM 1袋 10個入

    日本製線
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-688形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)1コード353-688アズワン品番65-8094-96溶断速度T
  • リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSE

    リテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)

    LITTELFUSE
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ