絞り込み
定格電流(A)
  • 1(6)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 10(16)
  • 15(5)
  • 16(8)
  • 20(14)
  • 25(12)
  • 30(14)
  • 32(5)
  • 35(5)
  • 40(13)
  • 50(11)
  • 63(6)
  • 100(8)
  • 125(6)
  • 200(7)
定格電圧(V)
  • 15(1)
  • 32(11)
  • 12000(1)
  • AC250(3)
  • AC400(3)
  • AC415(5)
  • AC500(12)
  • AC550(7)
  • AC600(2)
  • AC690(2)
  • AC1000(5)
  • AC/DC32(4)
  • AC/DC63(2)
  • AC/DC1000(3)
  • DC32(14)
  • DC58(3)
  • DC63(2)
  • DC80(2)
  • DC600(5)
  • その他(2)
リード線
  • (46)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(4)
  • ボルト取付(3)
  • 直取付(4)
  • 表面実装(4)
遮断電流(A)
  • 50(3)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 1000(5)
  • 1500(1)
  • 2000(9)
  • 5000(5)
  • 8000(4)
  • 10000(10)
  • 13200(1)
  • 15300(1)
  • 16000(1)
  • 20000(3)
  • 40000(8)
  • 50000(7)
  • 80000(9)
  • 100000(1)
  • 120000(1)
  • 200000(1)
  • その他(6)
ブランド
  • LITTELFUSE(28)
  • RS PRO(18)
  • COOPER BUSSMANN(6)
  • ETI[制御機器](5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Pudenz(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • 富士電機(1)
  • BOURNS(1)
  • ABB(1)
  • SCHURTER(1)
LITTELFUSE・RS PRO・COOPER BUSSMANN・ETI[制御機器]・Panasonic(パナソニック)・フエニックス・コンタクト・Pudenz・冨士端子工業・富士電機・BOURNS・ABB・SCHURTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
4(8)
6(9)
10(16)
16(8)
20(14)
25(12)
30(14)
40(13)
50(11)
100(8)
定格電流(A)をもっと見る
0298200.ZXEH LITTELFUSE0298200.ZXEHLITTELFUSE(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)200遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298150.ZXEH LITTELFUSE0298150.ZXEHLITTELFUSE(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)150遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298100.ZXEH LITTELFUSE0298100.ZXEHLITTELFUSE(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)100遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
219税込241
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
0298060.ZXB LITTELFUSE0298060.ZXBLITTELFUSE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)60遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズLITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
0298250.ZXEH LITTELFUSE0298250.ZXEHLITTELFUSE
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)250遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
0298125.ZXEH LITTELFUSE0298125.ZXEHLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)125遮断電流(A)2000(@32VAC)リード線サイズ(mm)68.58×19.05×10.67RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse チップヒューズ LITTELFUSELittelfuse チップヒューズLITTELFUSE
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式表面実装
表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 角型チップヒューズ ERBREシリーズPanasonic(パナソニック)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷
種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC定格電流(A)2.5遮断電流(A)50リード線サイズ(mm)1.6×0.8×0.54材質(本体)アルミ材動作温度範囲(℃)-40~125溶断規格F仕様パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性
Pudenz 自動車用ヒューズ PudenzPudenz 自動車用ヒューズPudenz
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
LPHV0001Z LITTELFUSELPHV0001ZLITTELFUSE
3,500税込3,850
1個
欠品中
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
Pudenz 車 ヒューズ PudenzPudenz 車 ヒューズPudenz
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)LITTELFUSE
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
0FLU.440T LITTELFUSE0FLU.440TLITTELFUSE
4,798税込5,278
1個
当日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.44遮断電流(A)10000(@1000AC/DC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×34.925RoHS指令(10物質対応)対応
0FLQ001.T LITTELFUSE0FLQ001.TLITTELFUSE
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ) COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DIII, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V acETI[制御機器]
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V acETI[制御機器]
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)20リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32VRS PRO
869税込956
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 3A, バイオレット, 32VRS PRO
269税込296
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 3Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小定格電圧 = 32Vカラー = バイオレット幅 = 3.8mm高さ = 16.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ミニブレードヒューズ. MIN / ATMヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)3リード線サイズ(mm)3.8×16.5RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK005.T LITTELFUSE0KLK005.TLITTELFUSE
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
949税込1,044
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 自動車用ヒューズCOOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC定格電流(A)16遮断電流(A)50000リード線サイズ(mm)Φ11×36RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2COOPER BUSSMANN
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線サイズ(mm)Φ17.5×33.5
Cooper Bussmann ボルト固定太陽電池ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ボルト固定太陽電池ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)33000DC(50000IC)リード線サイズ(mm)Φ10.4×38.5取付方式ボルト取付
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
949税込1,044
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNSBourns 表面実装 リセッタブルヒューズBOURNS
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
649税込714
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズLITTELFUSE
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ヒューズプラーLITTELFUSE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
サーマル型車載用ヒューズ フエニックス・コンタクトサーマル型車載用ヒューズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ極数1リード線
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧(V)32DC種類平型ヒューズ遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V acETI[制御機器]
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品