絞り込み
定格電流(A)
- 40(17)
定格電圧(V)
- 30
- 32(17)
- AC125(14)
- AC250(66)
- AC400(8)
- AC415(5)
- AC500(28)
- AC550(8)
- AC690(8)
- AC1000(8)
- AC/DC32(6)
- AC/DC125(12)
- DC16(5)
- DC24(5)
- DC30(9)
- DC32(51)
- DC60(19)
- DC63(9)
- DC80(6)
- DC600(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
リード線
- 有(8)
取付方式
- 表面実装(8)
ブランド
- BOURNS(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
40(17)

リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線有サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥749税込¥8241袋(5個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線有サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A
BOURNS¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A
BOURNS¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A
BOURNS¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥819税込¥9011袋(5個)翌々日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線有サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥699税込¥7691袋(5個)翌々日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線有動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線有動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689税込¥7581袋(5個)当日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線有サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A
BOURNS¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A
BOURNS¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A
BOURNS¥939税込¥1,0331袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A
BOURNS¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A
BOURNS¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A
BOURNS¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥749税込¥8241袋(5個)翌々日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.6リード線有サイズ(mm)10.2×3×16.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.15動作時間(s)8動作電流(A)3.2電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.055

























![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)





![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)