絞り込み
定格電流(A)
  • 40(17)
定格電圧(V)
  • 30
  • 32(19)
  • AC125(135)
  • AC250(367)
  • AC400(12)
  • AC500(63)
  • AC550(15)
  • AC600(36)
  • AC690(35)
  • AC1000(23)
  • AC7200(9)
  • AC/DC32(7)
  • AC/DC125(17)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(61)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC80(8)
  • DC250(11)
リード線
  • (8)
取付方式
  • 表面実装(8)
ブランド
  • BOURNS(9)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    779税込857
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A

    BOURNS
    869税込956
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A

    BOURNS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A

    BOURNS
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    種類基板用ヒューズ定格電圧(V)30定格電流(A)40リード線サイズ(mm)12×3×18.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)5動作時間(s)10.3保持電流(A)2.5最小抵抗(Ω)0.025最大抵抗(Ω)0.07電力損失(W)1.2ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6動作温度(℃)(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    729税込802
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
  • Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A

    BOURNS
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 10A 30V 5A

    BOURNS
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 10A動作時間 = 14.5s保持電流 = 5A長さ = 17.4mm高さ = 24.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 3W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.7A 30V 1.35A

    BOURNS
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.7A動作時間 = 7.3s保持電流 = 1.35A長さ = 8.9mm高さ = 18.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.065Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 30V 1.85A

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 8.7s保持電流 = 1.85A長さ = 12mm高さ = 18.4mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 110mΩ電力損失 = 1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 8A 30V 4A

    BOURNS
    739税込813
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14.4mm高さ = 24.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.8A 30V 0.9A

    BOURNS
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 1.8A動作時間 = 5.9s保持電流 = 0.9A長さ = 7.4mm高さ = 12.2mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.07Ω最大抵抗 = 220mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.6A (動作電流:3.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    729税込802
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.6リード線サイズ(mm)10.2×3×16.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.15動作時間(s)8動作電流(A)3.2電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.055

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ