絞り込み
定格電流(A)
  • 3(2)
定格電圧(V)
  • AC220
  • 30(17)
  • 32(17)
  • AC125(14)
  • AC250(66)
  • AC400(8)
  • AC415(5)
  • AC500(28)
  • AC550(8)
  • AC690(8)
  • AC1000(8)
  • AC/DC32(6)
  • AC/DC125(12)
  • DC16(5)
  • DC24(5)
  • DC30(8)
  • DC32(51)
  • DC60(20)
  • DC63(9)
  • DC80(6)
  • DC600(5)
ブランド
  • BOURNS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
3(2)
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 40Ω最大抵抗 = 60Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 44Ω最大抵抗 = 66Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品