絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • その他(1)
定格電圧(V)
  • AC220
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC125(135)
  • AC250(366)
  • AC400(12)
  • AC500(63)
  • AC550(15)
  • AC600(36)
  • AC690(36)
  • AC1000(23)
  • AC7200(9)
  • AC/DC32(7)
  • AC/DC125(17)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(61)
  • DC60(21)
  • DC63(9)
  • DC80(8)
  • DC250(11)
リード線
  • (4)
遮断電流(A)
  • 60(1)
取付方式
  • パネル取付(1)
ブランド
  • 大東通信機(3)
  • BOURNS(2)
  • SCHURTER(1)
大東通信機・BOURNS・SCHURTER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

    P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
  • Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTER

    Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ

    SCHURTER(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズリード線
  • 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

    警報用 SP4ヒューズ

    大東通信機
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
    用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
  • 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

    警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ

    大東通信機
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~70保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 40Ω最大抵抗 = 60Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 220V 0.05A

    BOURNS
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    UL. CMF-RLシリーズ. 加入者宅内機器(CPE)、セントラルオフィス(CO)、アクセス装置の二次過電流保護デバイスとして使用します。. ラジアルリード付きデバイス 少ない抵抗値許容差
    仕様動作電流 = 100mA動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.05A長さ = 7.5mm高さ = 13mm幅 = 5.6mm最小抵抗 = 44Ω最大抵抗 = 66Ωリード方向 = ラジアル電流(A)最大3定格電圧(V)220RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ