絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・EATON(イートン)・legrand・LITTELFUSE・MK (ELECTRIC)・RS PRO・SCHURTER・SIEMENS・Socomec・WICKMANN・エスコ・シュナイダーエレクトリック・スターヒューズ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・リタール・冨士端子工業・日本製線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
798件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 1.8A 6V 1.1A 1セット 4000個入

    BUSSMANN
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232アズワン品番65-8073-84
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8231アズワン品番65-8073-81
  • 取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK

    リタール
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
  • 取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK リタール

    取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK

    リタール
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
  • 管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグ BUSSMANN

    管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V ac タイムラグ

    BUSSMANN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563アズワン品番65-8055-15
  • 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入 SIEMENS

    管ヒューズ 20A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(20個)
    当日出荷
    Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
    仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2003アズワン品番65-8086-64
  • 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型 Mersen

    管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac 速断型

    Mersen
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。Mersen ATMシリーズ 小型速断ヒューズ。製品説明 Mersen ATM 速断型小型ヒューズは 10.3 x 38 mm で、600 V AC / DC で動作します。ATMヒューズは、高突入電流と過酷なデューティーサイクルに耐えることができます。このヒューズは、高電圧容量のため、さまざまな用途に最適です。特長 定格を高くしている為特別に高突入電流のコンデンサや回路を保護できます。 定格電圧:600V 超安全ヒューズホルダとともに使用可能 速断型。製品情報 この ATM ヒューズは、最大 600 V dc の回路を補助的に保護します。太陽光発電や太陽電池のほか、コンデンサや大電流突入回路などの特殊な保護にも使用することができます。
    仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:GMG●ULクラス:UL248-14●シリーズ:ATM●コード番号:914-4345アズワン品番65-8070-43
  • リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 6A 60V 3A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:60V●動作時間:19.8s●保持電流:3A●電流 Max:40 A●長さ:16.5mm●高さ:21.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.03Ω●最大抵抗:80mΩ●電力損失:3.2W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7506アズワン品番65-8090-80
  • リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 3.2A 60V 1.6A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥969税込¥1,066
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Tyco PolySwitch PTCデバイスRKEFシリーズ
    仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:60V●動作時間:9s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:12.2mm●高さ:18.3mm●幅:3.81mm●最小抵抗:0.1Ω●最大抵抗:320mΩ●電力損失:2.4W●リード方向:ラジアル●コード番号:712-7492アズワン品番65-8078-68
  • リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入 WICKMANN

    リセッタブルヒューズ 1A 6V dc 0.5A 1袋 50個入

    WICKMANN
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
    仕様●動作電流:1A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.5A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:350mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0784アズワン品番65-8058-56
  • リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リード付ヒューズ 315mA 125V 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UL。Littelfuse 396シリーズ。Littelfuse 396シリーズは遅延型ヒューズです。 バッテリ充電器、家庭用電化製品、電源、産業用コントローラに適しています。
    仕様●定格電流:315mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:125V ac●溶断速度:T●本体材質:ナイロン●本体長さ:8.5mm●本体幅:4mm●本体高さ:8mm●ワイヤ長さ:18.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:738-3302アズワン品番65-8093-78
  • ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
    仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244アズワン品番65-8088-95
  • ボトルヒューズ Diazed 定格電流 35A DIII 500V 1袋 5個入 SIEMENS

    ボトルヒューズ Diazed 定格電流 35A DIII 500V 1袋 5個入

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの定格電圧 500 V、定格電流 35 A の SILIZED ヒューズリンクです。ヒューズは、半導体の保護に使用されます。速断型 保護クラス IP IP20 ヒューズ DiII のサイズ
    仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:DIII●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E33●コード番号:203-3951アズワン品番65-8088-54
  • チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 5A 32V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:5A●定格電圧:32V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V dc, 50 A @ 32 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4583アズワン品番65-8093-25
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2106アズワン品番65-8084-37
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2984アズワン品番65-8065-68
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2124アズワン品番65-8088-65
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 1kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 1kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    ¥89,980税込¥98,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2980アズワン品番65-8065-41
  • センタータグヒューズ 定格電流 500A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 500A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1984アズワン品番65-8085-53
  • センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:21mm●コード番号:203-2006アズワン品番65-8085-15
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:123.9mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:68.1mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2123アズワン品番65-8087-06
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens の南京錠付きロック装置は、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2945アズワン品番65-8065-45
  • センタータグヒューズ 定格電流 355A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 355A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2958アズワン品番65-8065-49
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2941アズワン品番65-8065-61
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2053アズワン品番65-8088-04
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2961アズワン品番65-8064-98
  • センタータグヒューズ 定格電流 300A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 300A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥34,980税込¥38,478
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:300A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:57mm●コード番号:203-2103アズワン品番65-8086-02
  • センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2944アズワン品番65-8065-13
  • センタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2139アズワン品番65-8084-87
  • センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2047アズワン品番65-8085-69
  • センタータグヒューズ 定格電流 200A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 200A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2955アズワン品番65-8065-70
  • センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2145アズワン品番65-8086-88
  • センタータグヒューズ 定格電流 160A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 160A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2954アズワン品番65-8064-97
  • センタータグヒューズ 定格電流 140A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 140A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥82,980税込¥91,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:140A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2119アズワン品番65-8084-68
  • アース付きレール アースバー リタール

    アース付きレール アースバー

    リタール
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Rittal TS ITアクセサリ
    仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
  • アースストラップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    アースストラップ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード
    仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706アズワン品番65-8063-58
  • NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    NHヒューズ 定格電流 160A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2968アズワン品番65-8065-62
  • 管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ

    管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1箱(10本)
    翌日出荷
    過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
    仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8273アズワン品番65-8074-26
  • 表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入 BUSSMANN

    表面実装 リセッタブルヒューズ 6.2A 6V 2.7A 1袋 10個入

    BUSSMANN
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
    仕様●動作電流:6.2A●定格電圧:6V●保持電流:2.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8290アズワン品番65-8073-74

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品