絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
取付方式
遮断電流(A)
ブランド
- BOURNS(82)
- BUSSMANN(53)
- COOPER BUSSMANN(14)
- EATON(イートン)(11)
- legrand(14)
- LITTELFUSE(183)
- MK (ELECTRIC)(8)
- RS PRO(65)
- SCHURTER(12)
- SIEMENS(149)
- Socomec(13)
- WICKMANN(12)
- エスコ(15)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- スターヒューズ(8)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- リタール(8)
- 冨士端子工業(8)
- 日本製線(29)
- ブランドをもっと見る
BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・EATON(イートン)・legrand・LITTELFUSE・MK (ELECTRIC)・RS PRO・SCHURTER・SIEMENS・Socomec・WICKMANN・エスコ・シュナイダーエレクトリック・スターヒューズ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・リタール・冨士端子工業・日本製線・ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LED 接続ケーブル(ソケット付き)です。LED ケーブルの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2938アズワン品番65-8065-72
センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:58mm●コード番号:203-2120アズワン品番65-8086-35
センタータグヒューズ 定格電流 315A 15kV 1袋 2個入
SIEMENS¥269,800税込¥296,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2XL●定格電圧:15kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2997アズワン品番65-8065-66
センタータグヒューズ 定格電流 250A 1.5kV 1袋 2個入
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2995アズワン品番65-8065-57
センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1996アズワン品番65-8084-57
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:47mm●コード番号:203-2105アズワン品番65-8086-91
センタータグヒューズ 定格電流 200A 400V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2025アズワン品番65-8086-04
センタータグヒューズ 定格電流 16A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1981アズワン品番65-8085-48
センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2033アズワン品番65-8086-63
センタータグヒューズ 定格電流 160A 1.5kV 1袋 2個入
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2991アズワン品番65-8066-40
センタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(3個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2967アズワン品番65-8066-81
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2051アズワン品番65-8087-92
スロットタグヒューズ 定格電流 850A 690V 1袋 3個入
SIEMENS¥479,800税込¥527,7801袋(3個)7日以内出荷マイナスコンタクトを備えた Siemens PV ヒューズリンクは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています従来の LV HRC ヒューズより超高速遮断特性 UPS システムやモータのソフトスタータなどのデバイスに優れた保護機能を提供します仕様●定格電流:850A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gR●コード番号:230-3007アズワン品番65-8066-03
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530税込¥5831箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応定格電圧(V)125使用温度(℃)-20~80定格電流(A)30パッケージサイズ(mm)58×72×7梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
センタータグヒューズ 定格電流 40A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781袋(3個)7日以内出荷Siemens LED ランプは、の現場で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2939アズワン品番65-8066-75
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
冨士端子工業¥179税込¥1971本5日以内出荷仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:2.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)2温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0355-25通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2128アズワン品番65-8085-38
センタータグヒューズ 定格電流 35A 400V 1袋 3個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(3個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシス仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2962アズワン品番65-8065-73
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 2500個入
BUSSMANN¥169,800税込¥186,7801セット(2500個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、5 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8263アズワン品番65-8073-72
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2155アズワン品番65-8086-59
管ヒューズ 20A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷超高速ブローヒューズ仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:38 x 10mm●溶断速度:gR●定格電圧:690V●全体の寸法:38 x 10mm●シリーズ:10x38●コード番号:197-5971アズワン品番65-8078-80
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ
BUSSMANN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1810アズワン品番65-8055-18
表面実装 リセッタブルヒューズ 9A 6V 4.5A 1袋 10個入
BUSSMANN¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8301アズワン品番65-8074-29
センタータグヒューズ 定格電流 355A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74.9mm●本体幅:57mm●コード番号:203-2020アズワン品番65-8085-35
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入
BUSSMANN¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8279アズワン品番65-8073-82
センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2174アズワン品番65-8084-22
ニュートラルリンク 定格電流 160A
Socomec¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660アズワン品番65-8078-13
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 3A 1セット 3000個入
BUSSMANN¥189,800税込¥208,7801セット(3000個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR1210 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、3 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1210 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(3000個入り)●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:3A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8272アズワン品番65-8071-30
センタータグヒューズ 定格電流 50A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2127アズワン品番65-8084-61
表面実装 リセッタブルヒューズ 8A 6V 4A 1袋 10個入
BUSSMANN¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8299アズワン品番65-8073-61
取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK
リタール¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
表面実装 リセッタブルヒューズ 6A 6V 2.6A 1袋 10個入
BUSSMANN¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●動作電流:6A●定格電圧:6V●保持電流:2.6A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8287アズワン品番65-8073-98
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
表面実装 リセッタブルヒューズ 3.5A 6V 1.75A 1袋 10個入
BUSSMANN¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷仕様●動作電流:3.5A●定格電圧:6V●保持電流:1.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8266アズワン品番65-8072-55
表面実装 リセッタブルヒューズ 1.5A 6V 0.75A 1セット 4000個入
BUSSMANN¥299,800税込¥329,7801セット(4000個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8230アズワン品番65-8074-25
表面実装 リセッタブルヒューズ 2.5A 30V 0.5A 1セット 5個入
BOURNS¥499税込¥5491セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●動作電流:2.5A●定格電圧:30V●保持電流:0.5A●電流 Max:20 A●コード番号:223-1715アズワン品番65-8062-77
ノンリセッタブルヒューズ 100mA 250V ac 1袋 10個入
BUSSMANN¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷Cooper Bussmann SR-5シリーズ。Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198アズワン品番65-8055-13
センタータグヒューズ 定格電流 500A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボー仕様●定格電流:500A●ヒューズサイズ:NH3L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-3003アズワン品番65-8064-94
管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac 普通溶断 GBM 250V 500MA RM 1袋 10個入
日本製線¥779税込¥8571袋(10個)7日以内出荷PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~10A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~10A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~20A)(125Vでも使用可)。GBMシリーズ(普通溶断) O6.35´仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:M●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-604アズワン品番65-8094-79