絞り込み
ブランド
  • エナジーサポート
  • 三菱電機(25)
  • テンパール工業(19)
  • 日東工業(18)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 富士電機(12)
  • エスコ(7)
  • 河村電器産業(7)
  • 東芝ライテック(3)
  • ホシモト(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ユーボン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m) エナジーサポート

    気中開閉器用サランロープ(赤・緑 各8m)

    エナジーサポート
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    4日以内出荷
    開閉器付属同等品。赤緑8mセット。交換用
    材質ポリエチレン製
  • 広域形限流ヒューズ エナジーサポート

    広域形限流ヒューズ

    エナジーサポート
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    4日以内出荷
    PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
    用途LBS用、PFS-201シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形定格(A)7.2kV-10
  • PC-6用 タイムラグF エナジーサポート

    PC-6用 タイムラグF

    エナジーサポート
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部無
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    ¥769,800~税込¥846,780~
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 外付け避雷器の工事不要。 開閉器本体のケースアース(A 種)と避雷器のアース(A 種)の共用接地可能。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプLA 内蔵形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵(VT・LA 内蔵品)。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100 V低圧電源線を第 1 柱まで施工する必要がありません。 全関認定番号第 68 号取得品(VT・LA 内蔵品)。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    付属品【制御装置/LA 内蔵形用】有仕様国土交通省/方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級31.5、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】160以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形種類【制御装置】屋外用、ステンレス箱入ハンドルキー付電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】300準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】300特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】100mm2 × 2.0m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】4.6、【気中開閉器】67制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】12.5励磁電流(A)【気中開閉器】15コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 ZnO(酸化亜鉛)素子付き高圧避雷器内蔵。 制御電源(AC100V)用変圧器を内蔵しているので、100V 低圧電源線を第1柱まで施工する必要がありません。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプVT・LA内蔵形電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 気中開閉器+制御装置 エナジーサポート

    気中開閉器+制御装置

    エナジーサポート
    ¥539,800税込¥593,780
    1セット
    9日以内出荷
    開閉器本体はステンレス製(SUS304)を標準仕様。全機種耐重塩じん仕様。 大型立体指針を採用したことで入切明確。 こちらの商品は電気安全北陸委員会推奨品になります。 「電気安全北陸委員会推奨品ラベル」付属。 ケースは樹脂箱・ステンレス箱・表面形・埋込形の4種類を取り揃えています。 樹脂箱はアース線設置不要。 ステンレス箱は標準でハンドルキー(200 番鍵付)。 方向性制御装置には自己診断機能標準装備。
    付属品【制御装置/LA 内蔵形用】無仕様一般地区/無方向性その他定格短絡投入電流(kA):【気中開閉器】C級20、適用系統短絡容量(MVA):【気中開閉器】100以下、【気中開閉器/避雷器】8.4kV 2,500A性能連続無電圧開閉:【気中開閉器】1000回タイプ標準形種類【制御装置】屋外用、樹脂箱入り電流(A)ロック電流値:【気中開閉器】600 (±180)定格周波数(Hz)【制御装置】50 / 60【気中開閉器】50 / 60定格(A)【気中開閉器】200準拠規格【制御装置】JIS C 4609 高圧受電用地絡継電装置消費電力(VA)【制御装置】10(AC100V時)電流遮断容量(A)定格過負荷遮断:【気中開閉器】C級800充電電流(A)【気中開閉器】10負荷電流(A)【気中開閉器】200特性汚損:【気中開閉器】耐重塩じん用 (0.35mg/cm2)耐電圧(kV)【気中開閉器】60主回路口出線(EPR高圧絶縁電線):【気中開閉器】80mm2 × 0.4m警報接点【制御装置】AC 250V 2A/DC 100V 0.2A/閉路時間 約 100ms定格電圧(kV)【気中開閉器】7.2総質量(kg)【制御装置】2、【気中開閉器】35制御電圧(V)変動範囲:【制御装置】AC 85 ~ 120、【制御装置】AC 100 / 110動作電流(A)整定値:【制御装置】0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.6(4タップ)定格短時間耐電流(kA)【気中開閉器】8励磁電流(A)【気中開閉器】10コンデンサ電流(A)【気中開閉器】30
  • 限流ヒューズ用カットアウト エナジーサポート

    限流ヒューズ用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    8日以内出荷
    屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
    用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30
  • 限流F用カットアウト耐塩形 エナジーサポート

    限流F用カットアウト耐塩形

    エナジーサポート
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    8日以内出荷
    屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
    用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用付属品金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV-30特性汚損:耐重塩じん用
  • 耐塩用カットアウト エナジーサポート

    耐塩用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
    付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用
  • 耐塩用カットアウト エナジーサポート

    耐塩用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
    用途屋内外兼用、FTS用仕様ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100特性汚損:耐重塩じん用
  • 気中開閉器 耐塩形 エナジーサポート

    気中開閉器 耐塩形

    エナジーサポート
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
    付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
  • 広域形限流ヒューズ エナジーサポート

    広域形限流ヒューズ

    エナジーサポート
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
    用途LBS用、PFS-205シリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ性能ストライカー付動作特性広域形
  • 屋内用カットアウト エナジーサポート

    屋内用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
    用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
  • 室外用高圧カットアウト エナジーサポート

    室外用高圧カットアウト

    エナジーサポート
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
    用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
  • カットアウト エナジーサポート

    カットアウト

    エナジーサポート
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
    用途屋内外兼用、FTS用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-100
  • PC-6用導体片 50A エナジーサポート

    PC-6用導体片 50A

    エナジーサポート
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    5日以内出荷
    PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
    用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用種別素通し定格(A)7.2kV/3.6kV-50
  • PC-6用 テンションF エナジーサポート

    PC-6用 テンションF

    エナジーサポート
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部無
  • LBS用導体片3本セット エナジーサポート

    LBS用導体片3本セット

    エナジーサポート
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    8日以内出荷
    LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
    用途PFS-201用種別素通し・導体片定格電圧7.2kV内容3本1セット定格電流(A)200定格短時間耐電流(kA)8
  • 耐塩用カットアウト エナジーサポート

    耐塩用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    区分耐塩用高圧カットアウト
  • 室外用高圧カットアウト エナジーサポート

    室外用高圧カットアウト

    エナジーサポート
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    区分一般用高圧カットアウト
  • 屋内用カットアウト エナジーサポート

    屋内用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    区分屋内用高圧カットアウト
  • カットアウト エナジーサポート

    カットアウト

    エナジーサポート
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    区分一般用高圧カットアウト
  • 気中開閉器用 にぎり (小判型) エナジーサポート

    気中開閉器用 にぎり (小判型)

    エナジーサポート
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    8日以内出荷
    開閉器付属同等品。交換用
    材質プラスチック製
  • 屋内用カットアウト エナジーサポート

    屋内用カットアウト

    エナジーサポート
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    8日以内出荷
    変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
    用途屋内用付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50
  • 制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 無方向性

    エナジーサポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    無方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
    材質樹脂
  • 制御装置ケース 無方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 無方向性

    エナジーサポート
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    無方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
    材質SUS
  • 制御装置ケース 方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 方向性

    エナジーサポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
    材質樹脂
  • 制御装置ケース 方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 方向性

    エナジーサポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-JV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
    材質樹脂
  • 制御装置ケース 方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 方向性

    エナジーサポート
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    8日以内出荷
    VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-SV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
    材質SUS
  • 制御装置ケース 方向性 エナジーサポート

    制御装置ケース 方向性

    エナジーサポート
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    8日以内出荷
    方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
    材質SUS
  • 中断端子箱 エナジーサポート

    中断端子箱

    エナジーサポート
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    制御線延長時に最適。柱上取付可能
    材質樹脂適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
  • 中断端子箱 エナジーサポート

    中断端子箱

    エナジーサポート
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    制御線延長時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
    材質SUS適合電線(mm2)1.25接続可能電線(mm2)2端子M3.5端子数12端子
  • リミットスイッチ PFS201・205用 エナジーサポート

    リミットスイッチ PFS201・205用

    エナジーサポート
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    8日以内出荷
    LBSに後付け可能。LBS開放時動作する1C接点
    用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
  • ヒューズホルダー 100A用 エナジーサポート

    ヒューズホルダー 100A用

    エナジーサポート
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    8日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
    用途PC-7-100/PC-7S-100用
  • パイプ用取付金具 BD0-S1300 エナジーサポート

    パイプ用取付金具 BD0-S1300

    エナジーサポート
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
    PC-6/PC-7シリーズ用。電気室等のパイプフレーム取付用に最適
    取付寸法Φ30~40
  • トリップコイル エナジーサポート

    トリップコイル

    エナジーサポート
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    LBSに後付け可能。外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
    用途PFS-201/205シリーズ用定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格)励磁電流(A)動作瞬時約4
  • PC-7用 操作棒 エナジーサポート

    PC-7用 操作棒

    エナジーサポート
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    8日以内出荷
    PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
    試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    8日以内出荷
    耐震PC-6用。LBSにも使用可能
    長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
    試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器その他関連用品