「静電容量」から絞り込む
47μF(41)
100μF(57)
220μF(52)
330μF(34)
470μF(47)
1000μF(42)
1500μF(21)
2200μF(32)
3300μF(29)
4700μF(22)
静電容量をもっと見る
RS Pro 電解RS Pro 470 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 15 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 1100 mA リードピッチ: 5mm 損失係数: 12% 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 0.07 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mmリップル電流 = 1.1A誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
定格電圧(V)450
仕様鉛フリー
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-25~+85
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 10mm高さ = 10.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm寿命最大温度 = 2000h℃寿命 = 2000h許容差 = 20%誘電正接 = 12%
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 8mm高さ = 8.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 14%
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.2 x 10mm高さ = 10.4mm長さ = 10.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000hリップル電流 = 310mA誘電正接 = 12%
1袋(5個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 7.7 x 6.3mm高さ = 6.6mm長さ = 7.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm寿命最大温度 = 2000h℃寿命 = 2000hリップル電流 = 100mA誘電正接 = 14%
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 2630Arms誘電正接 = 12%
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 11mm長さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000hリップル電流 = 550Arms誘電正接 = 14%
1個
¥99
税込¥109
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 5000h漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 9%
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm寿命最大温度 = 1000 h℃寿命 = 1000hリップル電流 = 465Arms誘電正接 = 10%
1個
¥64
税込¥70
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 40mm長さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 1.85A誘電正接 = 20%
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 2000hリップル電流 = 1.7A誘電正接 = 20%
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm寿命最大温度 = 2000 h℃寿命 = 2000hリップル電流 = 2.7A誘電正接 = 20%
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 x 50mm長さ = 50mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = 85℃寿命 = 2000hリップル電流 = 4.9A誘電正接 = 20%
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 450V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 33mm長さ = 33mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 272mA誘電正接 = 24%
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 40 V dc (50V)実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 18mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 1550mA誘電正接 = 12%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 40 V dc (50V)実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 31mm長さ = 31mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 930mA誘電正接 = 0.15%
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 100V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 13 x 32mm長さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 13mm動作温度 Max = 85℃寿命 = 1000hリップル電流 = 480mA誘電正接 = 0.15%
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 KΩ → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-04●個数: 2340●抵抗値許容差: ±5%●リング Binder は別売り. ラボキットアキシャル CCR-04. Nova Elektronic のこのカーボンフィルム抵抗器キットには、幅広い値の 1100 個が含まれています。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-11●個数: 1850●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.4W●リング Binder は別売り. 400mW CBR-11 シリーズ、アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 48 点の値で 1850 個が付属しています。 CBR-11 シリーズの 400 mW 抵抗器はアキシャル実装品で、透明な区画化されたパッケージに収納されています。. 特長と利点:. パッケージ: MBA 0204-50 ( O 1.6 ' 3.6 mm ) 範囲: 10 Ω ~ 1M Ω ( E6/E12 ) 負荷容量: 0.4 W ( +70 ° C 時) 許容差: ± 1% 温度係数: ± 50 ppm/ ° C タイプ / メイク Vishay BCcomponents BEYSCH
1セット
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SBR-12●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.125W●SBR-12 SMD 金属皮膜抵抗器キット. 0805 厚膜チップ抵抗器 一致するリングフォルダは別売りです
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様●キット内容物: PET●個数: 405●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: ポリエステル●最大静電容量: 0.47μF●電圧範囲: 100V dc●最大電圧: 100V dc●静電容量範囲: 1 nF → 0.47μF●最小静電容量: 1nF●キット CCC-21. Nova のこのサンプルキットには、 405 個のスルーホールポリエステルフィルムコンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 使用温度範囲: -40 → +85 ° C 容量許容差: 10% タイプ / メイク: CBB/Xiamen または代替品 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16/10 : 16 個 / 合計 405 個. CCC-21 サンプルキットの内容: 100 V dc 用のポリエステルフィルムコンデンサです
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-02●個数: 1110●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 0.33W●ラボキット、アキシャル CCR-02. Nova Elektronik の CCR-02 はカーボン皮膜抵抗器キットです。1110 個の抵抗器が搭載されており、 10 Ω → 1 M Ω の 48 種類の抵抗値に対応しています。Yageo の CFR25 抵抗器(又はその他の適切な代替品)で構成されています。Yageo CFR シリーズは、均質な純炭素皮膜でコーティングされた高品位セラミックロッドで構成されています。らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電気銅リード線をエンドキャップに溶接します. 炭素皮膜抵抗器は、通常、高温の用途で使用されます。 GET高電圧に対応するだけでなく、パルス用途でも使用でき、医療、電源、計測器などの市場でも使用されています。. 特長及び利点. 抵抗範囲: 10 Ω ~ 1 M Ω. ワット数: 0.33 W. 許容差: ±5 %
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
仕様●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mmリップル電流 = 1.47A
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)2200
1箱(50個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1000
1袋(250個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 20mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%
定格電圧(V)450dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)47
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmシリーズ = GUA
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)3300
1袋(2個)
¥859
税込¥945
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.1mm漏れ電流 = 35 μAUD シリーズ
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)100
1セット(500個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA
定格電圧(V)25dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)4.7
1袋(10個)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = 600 μA
定格電圧(V)400dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)100
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%
定格電圧(V)200dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)470
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%
定格電圧(V)35dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)3300
1箱(50個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm動作温度 Min = -55℃直径 = 18mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)3300
1箱(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h極性あり = 極性
定格電圧(V)50dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1
1袋(10個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 48mA
定格電圧(V)25dc
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)33
1セット(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電解コンデンサ
- 両極性コンデンサ
- セラミックコンデンサ
- フィルムコンデンサ
- 進相コンデンサ
電解コンデンサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。