絞り込み
静電容量
- 220μF
- 10μF(23)
- 22μF(20)
- 33μF(22)
- 47μF(46)
- 100μF(58)
- 150μF(15)
- 180μF(14)
- 270μF(16)
- 330μF(47)
- 470μF(68)
- 560μF(20)
- 680μF(31)
- 1000μF(53)
- 1200μF(18)
- 1500μF(28)
- 1800μF(15)
- 2200μF(43)
- 3300μF(35)
- 4700μF(29)
- 静電容量をもっと見る
定格電圧(V)
- 16(1)
- 25(2)
- 50(1)
- 100(3)
- 150(1)
- 200(1)
- 400(4)
- 450(3)
- DC10(3)
- DC16(6)
- DC25(10)
- DC35(12)
- DC50(7)
- DC63(2)
- DC100(3)
- DC160(4)
- DC250(3)
- DC400(2)
- DC450(3)
- DC500(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 日本ケミコン(20)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ニチコン(15)
- Asian Brand(5)
- Ruby-con(5)
- 東信工業(2)
- ルビコン(1)
- エーアイシーテック(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
「静電容量」から絞り込む
47μF(46)
100μF(58)
220μF
330μF(47)
470μF(68)
680μF(31)
1000μF(53)
2200μF(43)
3300μF(35)
4700μF(29)
静電容量をもっと見る

105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形
日本ケミコン(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
高耐圧電解コンデンサ 85℃品
ニチコン(1件のレビュー)¥199税込¥2191個4日以内出荷ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ
日本ケミコン¥479~税込¥527~1個当日出荷KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ
ルビコン¥259税込¥2851個4日以内出荷ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
日本ケミコン¥199~税込¥219~1個当日出荷新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105耐久性10000時間RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ
日本ケミコン¥279~税込¥307~1個当日出荷低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途電源出力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UUD1C221MCL1GS
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmシリーズ = UDmAUD シリーズ定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から7日以内出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 220uF
Ruby-con¥89税込¥981個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF
Ruby-con¥70税込¥771個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 220uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥81税込¥891個3日以内出荷PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)
Ruby-con¥63税込¥691個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
アルミ個体コンデンサ(6.3V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L6mm静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS
ニチコン¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
Panasonic コンデンサ 220μF, ,10V dc, EEUFC1A221S
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)10dc寿命1000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
日本ケミコン¥279税込¥3071個当日出荷KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途小形制御回路用途向け等温度範囲(℃)-55~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 220μF, ,35V dc, EEUFM1V221L
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)35dc寿命3000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.24最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 220μF, ,50V dc, EEUFC1H221
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ120 → 270 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)50dc静電容量220μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
大型アルミ電解コンデンサ LXSシリーズ
日本ケミコン¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしています。スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向け等温度範囲(℃)-25~105耐久性5000時間RoHS指令(10物質対応)対応
大型アルミ電解コンデンサ KMRシリーズ
日本ケミコン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷従来のKMQシリーズの定格リプル電流を同一サイズで最大50%向上させました。スイッチング電源、インバータ用途に最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-25~105耐久性2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ個体コンデンサ(16V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)19@100kHzリップル電流(A)2.69@100kHz静電容量(μF)220
アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥56税込¥621個3日以内出荷直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)220
大形アルミ電解コンデンサ 400V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)400ケース寸法(mm)25.4×40静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)1.1
音響用ハイグレード電解コンデンサ UTJHシリーズ
東信工業¥6,998税込¥7,6981パック(20個)4日以内出荷東信工業の音響用ハイグレード電解コンデンサUTJHシリーズ。高級オーディオ機器に最適。製品サイズとリード線の見直しにより、原音に忠実なクリアーサウンドに一層の磨きを掛けました。用途音響機器温度範囲(℃)-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)【静電】±20
ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UPM1E221MPD
ニチコン¥439税込¥4831袋(5個)7日以内出荷ニチコンPMシリーズ電解コンデンサ. ニチコンPMシリーズアルミ電解コンデンサは、信頼性が高く、低インピーダンスを特長とする製品です。負荷寿命は5000時間で、RoHS指令(2011/65/EU)に適合します。PMシリーズは、広範な使用温度範囲、6.3 ~ 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大5000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け 非常に低いインピーダンス仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 455mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
Panasonic コンデンサ 220μF, ,25V dc, EEUHD1E221
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451袋(5個)7日以内出荷仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)25dc寿命1000h静電容量220μF漏れ電流(μA)<= 0.01 CV又は3 @ 2分値RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
EKMG350ELL221MHB5D
日本ケミコン¥539税込¥5931袋(5個)翌々日出荷寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ
日本ケミコン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】用途スイッチング電源、インバータ用途向けなど。温度範囲(℃)-40~105耐久性3000時間RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 220uF
Ruby-con¥319税込¥3511個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ個体コンデンサ(25V/220μF/105℃品)
Asian Brand¥44税込¥481個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)1.9@100kHz静電容量(μF)220
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 220uF
ニチコン¥279税込¥3071個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×25静電容量220μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)5
大形アルミ電解コンデンサ 250V 220μF 105℃品
日本ケミコン¥869税込¥9561個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+105定格電圧(V)250ケース寸法(mm)25.4×25静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.15パッケージ基板自立形定格電流(Arms)0.95
アルミニウム電解コンデンサ 25V 220uF(105℃・表面実装対応品)
日本ケミコン¥129税込¥1421個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)25ケース寸法(mm)Φ8.0×10.0静電容量220μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.18定格リプル電流(mArms)320
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD1TD
ニチコン¥499税込¥5491セット(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 15mm直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UWT1C221MCL1GS
ニチコン¥22,980税込¥25,2781セット(900個)7日以内出荷アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mm漏れ電流 = 35.2 μA定格電圧(V)16dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220