FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
    取付方式スルーホールシリーズKMQ端子形状スナップイン端子間ピッチ(mm)10定格寿命(時間)2000許容差±20%材質(端子)(メッキ)Sn極性あり端子長さ(mm)4端子数(補助)0RoHS指令(10物質対応)対応実装方法基板実装動作温度範囲(℃)-25~105
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • タンタル電解コンデンサ 星日電子

    タンタル電解コンデンサ

    星日電子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
  • Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 120μF, ,16V dc, EEUFM1C121

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    319税込351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • 大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形 日本ケミコン

    大形アルミ電解コンデンサ 基板自立形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-40~+105再生紙使用マーク適合
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS

    ニチコン(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, EEUFM0J102

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    509税込560
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)6.3dc寿命4000h許容差±20%静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • 電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMSシリーズ

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    749税込824特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
    用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など取付方式スルーホールシリーズKMS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)3000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105リードピッチ(mm)10
  • 高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR) 日本ケミコン

    高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 470uF(105℃・超低Z・超低ESR)

    日本ケミコン(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
    日本ケミコンのKZHシリーズは低抵抗の電解液を採用した高周波平滑用の電解コンデンサーです。 高い周波数でコンデンサーの動作を阻害する等価直列抵抗(ESR)を低減しました。
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×16寿命6000hrs静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)0.032(20℃-100KHzMAX)容量許容差(%)±20損失係数0.12定格リプル電流(mArms)1650リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 680μF, ,10V dc, EEUFC1A681

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×12.5直径(Φmm)10高さ(mm)12.5電圧(V)10dc静電容量680μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • RS PRO コンデンサ 100μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 100μF, ,50V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    88税込97
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100μF電圧 = 50V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 x 12mm長さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm寿命最大温度 = 1000 h℃寿命 = 1000hリップル電流 = 465Arms誘電正接 = 10%
  • ニチコン コンデンサ 4700μF, ,50V dc, LLS1H472MELB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 4700μF, ,50V dc, LLS1H472MELB

    ニチコン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ニチコンLSシリーズ 標準品 基板自立形アルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 C基板自立形アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 1.45 mA定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)4700
  • Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 22μF, ,16V dc, EEEFK1C220UR

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    329税込362
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)16dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

電解コンデンサ