絞り込み
静電容量
  • 4.7μF(1)
定格電圧(V)
  • DC450
  • AC40(3)
  • AC63(6)
  • AC100(39)
  • AC250(28)
  • AC400(15)
  • AC630(23)
  • DC16(5)
  • DC50(8)
  • DC63(9)
  • DC100(6)
  • DC250(4)
  • DC630(3)
  • DC1000(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量から絞り込む
4.7μF(1)
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック)Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5%Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26.3寸法(mm)26.3×13.8×19.6高さ(mm)19.6奥行(mm)13.8電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量4.7μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)22.5

コンデンサ』には他にこんなカテゴリがあります

フィルムコンデンサ