基板用コネクタ :「かしめ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 28 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG最小ワイヤサイズ = 28AWG全長 = 193mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様UL, CSA, TUV. 基板/中継用コネクタ JFA(J310S) コンタクト/圧着ツール. Receptacle Contact for signal circuit or power supply circuit, applicable to the factory automation, heavy electric machinery, and other industrial equipment in general. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Recognition mark
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェット全長 = 296mmUL, CSA, TUV (BVF/M-61T-P2.0のみ). 写真はBVF-42T-P2.0. 基板/中継用コネクタ VLコンタクト/圧着ペンチ. The JST YS is a series of high-quality crimp tools and crimp connectors
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
仕様シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 30 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 30AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG全長 = 193mm圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439') 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500') 325-3500 もあります。
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = SH圧着端子ケーブルサイズ = 30 → 26 AWG全長 = 224mmJST Mini Reel Hand Crimping Tool for SSH/L Contacts. Mini reel hand crimping tool designed for crimping SSH contacts onto a single piece of wire directly from a reel. This Mini reel hand crimping tool has a parallel action and is lightweight and easy to use. A full cycle ratcheting mechanism prevents the handles from opening until a full crimp cycle is achieved. The ratchet mechanism releases at the end of the closing stroke and allows the handles of the tool to open. This feature ensures that full crimps are achieved and partial crimps. The dies of this Mini reel hand crimping tool have a high-quality precision ground design. Shims are also supplied with this hand crimp tool which can be easily changed to adjust the crimp height. The handles of this tool have a soft, ergonomic design for comfortable use. Features and Benefits. Ratchet mechanism ensures full crimping cycle. Lightweight and easy to use. Precision ground dies. Safe operation. Supplied with shims to adjust crimp height. Ergonomically designed soft handles. Application. This mini reel hand crimping tool is for use with reeled SSH/L-002()-P0.2 crimp contacts.
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
仕様シリーズ = YRF圧着コネクタのタイプ = J300シリーズJFAコネクタケーブルサイズ = 20 → 16 AWG最小ワイヤサイズ = 20AWG最小ワイヤサイズ = 16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
仕様シリーズ = JI圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 1.25mm最小ワイヤサイズ = 5.5mmJST JI-2210手動圧着工具. JI-2210は、1.25 mm (赤)、2.0 mm (青)、5.5 mm (黄)絶縁端子の圧着用に専用設計された人間工学に基づいた手動工具です。これらの工具は、ストレート及びフレアタイプの絶縁端子で使用できます。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 3種類のキャビティで1.25、2.0及び5.5 mm2のワイヤサイズに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
仕様シリーズ = CPT最小ワイヤサイズ = 1.4mm最小ワイヤサイズ = 0.3mmJST CPTシリーズ工具. JSTのCPT車載メスコンタクト用のパラレルアクション手動工具です。 人間工学に基づいて設計されたこの圧着工具は、圧着中にコンタクトを正しい位置に配置するフリップロケータを特長としています。 工具で圧着すると、ラチェット機構により安全ですばやい終端処理ができます。 代表的なコンタクトについては、品番< 123-8233') 123-8233/を参照してください。. 特長と利点:. 人間工学に基づいたソフトハンドル 確実に圧着できるラチェット機構 コンタクトを正しい位置に固定するフラップロケータ 緻密なグラウンドダイ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
仕様タイプ = 圧着ペンチシリーズ = WCコンタクト数 = 3ルーズBVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0698') 762-0698/を参照してください。 リール状のSVH-41T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0692') 762-0692/を参照してください。 リール状のSVH-21T-P1.1コンタクトについては、品番< 762-0702') 762-0702/を参照してください。. VHシリーズコンタクト用JST WC-930手動圧着工具. WC-930手動圧着工具は、使いやすいパラレルアクションの手動圧着工具です。ルーズピースSVシリーズ圧着コンタクトをワイヤに圧着します。 WC-930手動圧着工具は、ラチェット機構を備えており、圧着工具のハンドルを完全に閉じるまで解放されません。 ラチェット機能により完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着を防げます。 この圧着工具は、正確で高品質の圧着を行うための圧着部が3つの高精度圧着ダイと、圧着時にコンタクトの位置を決めるフラップロケータを備えています。 WC-930手動圧着工具は、エルゴノミックデザインのソフトハンドルを備え、快適に使用できます。. 特長と利点:. ラチェット機構により完全な圧着サイクルを実現 3つの圧着部を備えた高品質・高精度のグラウンドダイ コンタクトの位置を正確に決めるフラップロケータ 安全動作 エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 用途. WC-930手動圧着工具は、20 ~ 16 AWGワイヤサイズの圧着コンタクト(品番SVH-41T-P1.1)をワイヤに圧着するために使用します。 圧着したコンタクトは、VHシリーズコネクタハウジングに挿入できます。
1個
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥869
税込¥956
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = JWPFコネクタハウジングシリーズ = JWPF最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 15mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +85℃JWPF遊びのあるコンタクト及びケーブルアセンブリ. 次のJWPFコンタクト及びケーブルアセンブリは、対応するJWPFレセプタクルハウジング及びタブハウジングで使用します: JWPFレセプタクルコンタクト< 820-1324') 820-1324/はJWPFレセプタクルハウジング(代表品番< 820-1289') 820-1289 で使用します。 JWPFタブコンタクト< 820-1327') 820-1327/はJWPFタブハウジング(代表品番< 820-1282') 820-1282 で使用します。 適切なストリップフィード式圧着工具については、品番< 602-8717') 602-8717/を参照してください。ディスクリートコンタクトについては、< 688-0852') 688-0852/を参照してください。 JWPFケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 < 820-1286') 820-1286/は150 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1295') 820-1295/は、300 mmの長さで、レセプタクルコンタクトが取り付けられています。 < 820-1298') 820-1298/は、150 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 < 820-1292') 820-1292/は、300 mmの長さで、タブコンタクトが取り付けられています。 最適な抜き取り工具については、品番< 688-0843') 688-0843/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = PUDコネクタハウジングシリーズ = PUD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWGJST 2.0 mm PUDシリーズ圧着ソケットコンタクト. PUDシリーズ2.00 mm圧着ソケットハウジング内で使用する、PUDシリーズ圧着ソケットコンタクトです。 このPUDシリーズ圧着ソケットコンタクトは、変形を防止する信頼性の高いリーフスプリング構造と、振動下で導通電流を維持する中央の窪みを備えています。 品番< 906-0284') 906-0284/及び< 906-0284') 906-0284/: 24 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード 品番< 906-0297') 906-0297/及び< 906-0290') 906-0290/: 28 AWG圧着ソケットでいずれかの側が終端処理された圧着処理済みリード このPUD圧着コンタクト用の手動圧着工具もあります。品番< 906-0272') 906-0272/及び< 906-0281') 906-0281/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥56
税込¥62
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 10mm深さ = 12.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = CPTコネクタジェンダー = メス行数 = 2定格電流 = 3A取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = CPT色 = 黒端子方法 = はんだ高さ = 9.1mm幅 = 14mm深さ = 13.5mm最低使用温度 = -40℃JST CPT 2.0 mmピッチメスハウジング. ケーブル取り付けメスハウジング製品は車載用コネクタのCPTシリーズです。 2.0 mmピッチでコンパクトなメス端子に対応するため、この頑丈なミニハウジングはスペースの限られた用途に最適です。 このハウジングは圧着端子 ; 123-8233 123-8233 に対応するよう設計され、対応ケーブルサイズは0.3 → 1.4 mm2です。 このシリーズのハウジングでは、2、4、8、12、16、20極の1列 / 2列回路を取り揃えています。 適した圧着工具 ; 123-8234 123-8234 も別途入手できます。. 特長と利点. 車載用途における小型で低プロファイルの電線対基板PCBの接続向けに開発. 車載電子機器で高い信頼性を実現. 頑丈かつ小型の設計. 幅広い温度範囲: - 40 ℃ → +100 ℃. コンパクトサイズ. 用途. 自動車
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様シリーズ = YC, YRSXHシリーズ工具. このJST製のXH圧着工具は、パラレルアクションのラチェットで、毎回使用する度に一貫して品質の高い圧着を確実に行えます。 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えたXH圧着工具は、使いやすいだけでなく、頑丈です。精密研磨済みのプロファイルと絶縁停止ロケータにより、正確な圧着を簡単に達成できます。 ; 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 ; 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。. XHシリーズの工具には以下が含まれます。. 688-0912 688-0912 XH シリーズSXH-001T-P0.6圧着コンタクト用の圧着工具です。 688-0916 688-0916 XHシリーズ圧着コンタクトSXH-001T-P0.6、SXH-001T-P0.6N、SXH-002T-P0.6用の抜き取り工具です。 XHシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 820-1529 820-1529 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:SZN-2●全長:224mm●1.5 mmボードインSZNコネクタ用圧着工具. これらの手動圧着工具は、ラチェット式のパラレルアクション圧着工具で、遊びのあるコンタクト用に設計されています。 YRSタイプ圧着工具の品番 ; 752-2260 752-2260 はSZN-xx2x-xxxxx端子用で、品番 ; 752-2263 752-2263 はSZN-xx3x-xxxxx端子用です。
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = JST EH圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439') 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500') 325-3500 もあります。
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:JWPS圧着コンタクト●JST 4.0 mm JWPS手動圧着工具. サイズ22-18 AWGタブ / レセプタクルコンタクトをJWPS 4.0 mm防水IP67タブ / レセプタクルハウジングに圧着する手動圧着工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = SANコネクタハウジングシリーズ = SAN最小ワイヤサイズmm2 = 0.05mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG2.0 mm SANボードインコネクタハウジングについては、代表品番< 752-1854') 752-1854/を参照してください。 SAN圧着工具については、代表品番< 752-2276') 752-2276/を参照してください。. 2.0 mmボードインSANコネクタコンタクト. この2.0 mmピッチボードインSANコネクタコンタクトのはんだテールは、基板への簡単な挿入と確実なロックを実現するために設計されています。このボードイン2.0 mmピッチSANコンタクトはタイプBで、はんだテールがチップに接続されるため、破断を防ぎ、簡単に扱うことができます。 この2.0 mmピッチSANボードインコネクタ用のタイプBコンタクトは、厚さ1.6 mmの基板に使用します。ケーブル絶縁の外径サイズは、0.9 → 1.3 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥99
税込¥109
翌々日出荷
仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
仕様シリーズ = RCYRCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
仕様シリーズ:VH●VHシリーズ工具. 圧着コンタクトSVH-21T-P1.1用の抜き取り工具と圧着工具。長期のサービスと簡単な操作を実現する高い品質を念頭に製造されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング●シリーズ:BL, HL, MWP, SL●最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+90℃●HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番 ; 688-0837 688-0837 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6000個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1
2
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。