基板用コネクタ :「コネクター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板コネクタアクセサリ
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokインターフェイスシール。ウレタンフォーム製のミニユニバーサルMATE-N-LOKインターフェイスシール。ミニユニバーサルMATE-N-LOK密封型コネクタとの併用向きです。 品番 ; 864-9549 864-9549 : 2極シール 品番 ; 864-9543 864-9543 : 4極シール 品番 ; 864-9546 864-9546 及び ; 500-535 500-535 : 10極シール 寸法の詳細については、製造元のデータシートを参照してください。
仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●コード番号:864-9549 アズワン品番65-7710-34
1個
109 税込120
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ RECEPT
仕様ピッチ間隔4.19mm コンタクト数:3 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) 色:レッド アズワン品番65-1491-70
1個
999 税込1,099
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))円形 コネクタ
仕様コネクタ タイプ:Circu アズワン品番65-1554-27
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタねじ AMPLIMITE シリーズ 用途 サブミニチュア D コネクタ
仕様●種類:ジャックスクリュー●併用可能製品:サブミニチュア D コネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●材質:ステンレス鋼●コード番号:192-0043 アズワン品番65-7651-33
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング
1袋(5個)ほか
189 税込208
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Nタイプコネクタ
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタシール
シールシール
1個ほか
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ TE Connectivity
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック色 = 黒TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511&#x27;) 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 オス 車載用コネクタハウジング, 776164-5
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ラス繊維強化PBTmm。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ パネルマウント SHVコネクタ, 51494-2
エコ商品
表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 94極 メス 車載用コネクタハウジング, 284743-1
エコ商品
幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)97 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.3 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1箱(80個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1
エコ商品
幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)80 極数60 シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.4 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック パネルマウント Nコネクタ, 1057290-1
エコ商品
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 25極 メス 車載用コネクタハウジング, 281810-2
エコ商品
幅(mm)125.8 高さ(mm)27 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズJunior Power Timer 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SCSIコネクタ
材質(コンタクト)リン酸銅
1セット(1個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMCコネクタ
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = スルーホールサイズ = スタンダードボディめっき = 金ケーブルタイプ = 同軸インピーダンス = 50Ω最低使用温度 = -65 ℃動作周波数 = 0 → 10GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅TE Connectivity 50 Ω RF同軸SMCコネクタ - 業務用グレードはんだ基板ソケット. 業務用グレード50 Ω SMC基板ソケット、はんだ端子、PTFE誘電体、金めっき黄銅ボディ付き。 この業務用グレード50 Ω SMC PCBソケットには、6.35 x 6.35 mmの角型フランジがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ ATCA D/カード
仕様製品群:Z-PACK シリーズ コンタクト数:80 ピッチ間隔2.5mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) カードエッジ / バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン コネクタ タイプ:バックプレーン コンタクト 終端:プレスフィット 直角 リード間隔:2mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-65ーC 終端方法:はんだ 動作電圧:250V アズワン品番65-1418-60
1個
6,698 税込7,368
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ14 モジュラーコネクタ
1袋(10個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ10 モジュラーコネクタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ
1個ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RITSコネクタ
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プラグ & ソケット コネクタ ハウジング
1個
339 税込373
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 60極 メス 車載用コネクタハウジング, 284742-1
エコ商品
幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)80 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.4 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1箱(123個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 35極 メス 車載用コネクタハウジング, 776164-4
エコ商品
タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。実装タイプーブルマウント。シリーズMPSEAL。色レー。高さ4.6mm。幅3.4mm。ハウジング材質ーモプラスチックmm。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 94極 メス 車載用コネクタハウジング, 284743-1
エコ商品
幅(mm)46 黒, 茶 高さ(mm)97 極数94 シリーズMicro Quadlok System 深さ(mm)74.3 行数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コネクタハウジング
ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, 1-1478008-0
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)0 to 4 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ライトアングル
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478903-0
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG402 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1337416-0
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG141 A/U, RG58 C/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 最大動作温度(℃)165 最小動作温度(℃)-65 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478916-0
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 12.4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMAコネクタ 表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 18 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クランプ バルクヘッドなし 実装タイプケーブルマウント 同軸タイプSMAコネクタ 表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, 1-1478420-0
エコ商品
インピーダンス50Ω 適合ケーブルRG213/U, RG8 A/U 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0 to 11 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(25個)
50,980 税込56,078
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1534127-1
エコ商品
幅(mm)43.7 高さ(mm)37.9 タイプ車載用コネクタハウジング シリーズLEAVYSEAL 材質(ハウジング)PBT 行数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイププラグイン 最大動作温度(℃)120
1個
1,698 税込1,868
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニI/Oコネクタ
仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5709 アズワン品番65-7782-30
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニI/Oコネクタ
仕様●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5714 アズワン品番65-7782-48
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDMIコネクタ TE Connectivity
エコ商品
仕様オス/メス = メス 極数 = 38 サイズ = スタンダード コンタクト材質 = 銅合金 表面処理:コンタクト = パラジウムニッケルの上に金 接続方向 = ライトアングル 結線方法 = はんだ 定格電流 = 500mA ハウジング材質 = サーモプラスチック 動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -55℃シリーズ番号 = 1888811 を参照してください 長さ(mm)125 幅(mm)75 高さ(mm)5 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(54個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ12 モジュラーコネクタ
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着バレル - ホイルコネクタ
エコ商品
幅(mm)【コンタクト】11.53 厚さ(mm)【箔】1.9 シリーズTermi-Foil RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-965423-1
エコ商品
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷