絞り込み
ブランド
  • LEMO
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,362)
  • RS PRO(982)
  • AMPHENOL(916)
  • ハーティング(702)
  • 日本モレックス(molex)(509)
  • SAMTEC(350)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(188)
  • フエニックス・コンタクト(186)
  • WURTH ELEKTRONIK(177)
  • SOURIAU(173)
  • HARWIN(126)
  • NEUTRIK(115)
  • LINKMAN(115)
  • omron(オムロン)(107)
  • JST(日本圧着端子製造)(107)
  • LUMBERG(107)
  • DEUTSCH(103)
  • GB[制御機器](92)
  • Entrelec(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lemo 丸形コネクタ 1Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 1BシリーズLEMO
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ Redel PシリーズLEMO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lemo 丸形コネクタ 2Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2BシリーズLEMO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 1SシリーズLEMO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0SシリーズLEMO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Lemo 同軸ソケット LEMOLemo 同軸ソケットLEMO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 3Bシリーズ LEMOLemo 丸形プッシュプルコネクタ 3BシリーズLEMO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形プッシュプルコネクタ 2Bシリーズ LEMOLemo 丸形プッシュプルコネクタ 2BシリーズLEMO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 3BシリーズLEMO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 2Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2SシリーズLEMO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 2Cシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 2CシリーズLEMO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2●定格電流:12A●IP保護等級:IP50●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:500 V ac●接合型:バヨネット●ボディ向き:ストレート●シリーズ:2C●ハウジング材質:真鍮●コンタクトめっき:ニッケル●これらのコネクタはメインコネクタとしての使用には適していません。 動作電圧の判断については、具体的な安全基準を参照。. Lemoマイクロホンコネクタ. コンパクトな2Cプッシュプルシリーズは、寸法が短く、コンタクト密度が高い多極接続を使用する用途に最適。 ストレートケーブルプラグには、外径4 mm~4.6 mmのケーブル用のコレットが付属。 固定パネルソケットにはM13 x 0.75 mmねじが施され、パネルの前面には目視できるシェルがあります。. スプリットセンターインサートにより、極性化を確実に行い、誤かん合を防止RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0BシリーズLEMO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 00 Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 00 BシリーズLEMO
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ TTシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ TTシリーズLEMO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸型コネクタ 3Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 3TシリーズLEMO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ 2Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 2TシリーズLEMO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ 1Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 1TシリーズLEMO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Lemo 丸型コネクタ 0Tシリーズ LEMOLemo 丸型コネクタ 0TシリーズLEMO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Lemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ Mシリーズ LEMOLemo 圧着工具ポジショナ ポジショナ MシリーズLEMO
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Lemo ワイヤシール 1Tシリーズ LEMOLemo ワイヤシール 1TシリーズLEMO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:1T●IP保護等級:IP68●パネルマウントフィッティング:あり●素材:真鍮●コードが含まれています:あり●仕上げ:クロム●色:シルバー●シリーズ番号:200RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ワイヤシール 00シリーズ LEMOLemo ワイヤシール 00シリーズLEMO
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:00●素材:ポリウレタンエラストマ●色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ピンコンタクト M シリーズ LEMOLemo ピンコンタクト M シリーズLEMO
3,798税込4,178特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ダストキャップ LEMOLemo ダストキャップLEMO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo ソケットコンタクト M シリーズ LEMOLemo ソケットコンタクト M シリーズLEMO
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo Dinプラグ LEMOLemo DinプラグLEMO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Lemo Dinソケット LEMOLemo DinソケットLEMO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
基板用コネクタ