25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 20実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 25.4mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 25.4 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(24個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 50.8 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 40 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 40実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 50.8mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 50.8 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

RS Pro シリーズ機械ピンソケットは、非常に品質が高く信頼性の高い DIP パッケージソケットをフルに提供しています。メーカーのソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。めっきオプションには、金めっき、スズめっき、又は部分金めっきを選択できます。絶縁体は高温熱可塑樹脂製です。高圧コンタクト、高精度打ち抜き内部スプリングコンタクト、はんだ上がり防止設計、機械挿入可能、 1 列又は 2 列、低プロファイル
仕様極数 = 14実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 17.78mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 17.78 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(34個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 22.86 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 18 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 18実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 22.86mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 22.86 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40 (Tin Plated) ℃, -55 (Gold Plated) ℃℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(26個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mm動作温度 Max = +105 (Gold Plated, Tin Plated)℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 35.56 mm 、幅が 17.78 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 28 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 15.24mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 35.56mm幅 = 17.78mm深さ = 3mm寸法 = 35.56 x 17.78 x 3mmハウジング材質 = サーモプラスチック℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro ねじ機械用 ICRS Pro ねじマシン IC ピンソケットは、ピッチが 2.54 mm 、長さが 10.16 mm 、幅が 10.16 mm 、奥行きが mm です。定格電流は A で、定格電圧は 60 ac/dc です。このソケットは、底が閉じた設計のソリッド精密ターンドスリーブを備えており、はんだ付け時のフラックスの侵入とはんだ上がりを防止します。打ち抜き銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。絶縁体は高温熱可塑樹脂の成形品です。内側のコンタクトはニッケルめっき上に金フラッシュ、外側のスリーブはニッケルめっき上にスズめっきが施されています。特長と利点はんだ上がり防止設計 クリップ材料ベリリウム銅 高圧接点 機械挿入可能 コンタクト数 8. 金めっきの動作温度範囲は -55 ~ 105 ℃です スズめっき範囲の動作温度は -40 C 105 C です ピン材質:黄銅 精密打ち抜き内部スプリングコンタクト スルーホール取り付けタイプ認定 UL94V-0 認定
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A長さ = 10.16mm幅 = 10.16mm深さ = 3mm寸法 = 10.16 x 10.16 x 3mm動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

RS Pro 垂直 極機械ピンソケット RS Pro では、この 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 8 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 8実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RS Pro 垂直 24 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 24 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外的品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 24 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 24実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS Pro 垂直 28 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 28 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)をはじめとする、非常に品質と信頼性の高い DIP パッケージソケットの全シリーズを提供する機械ピンソケットを発売しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 28 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な打ち抜きの内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 28実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(17個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS Pro 垂直 16 極機械ピンソケットです RS Pro では、この 16 極スルーホールターンドピン DIP ソケット( DIL ソケットとも呼ばれる)を含む、非常に広範な例外品質で信頼性の高い DIP パッケージソケットを提供する機械ピンソケットシリーズを導入しました。RS Pro のこのソケットは、精密ターンドスリーブを備え、クローズドボトム設計により、はんだ付け時のフラックスの侵入やはんだ上がりを防止します。打ち抜きスプリング銅インサートにより、優れた接続性を実現し、繰り返し挿抜が可能です。金めっき内部コンタクトとスズめっき外部スリーブを備えたこのソケットは、最高 260 C の高温はんだ付けプロセス用の高温絶縁体です絶縁体は UL94V-0 高温熱可塑樹脂成形 特長と利点: ?これらの IC ソケットは、高圧コンタクトで設計されています 16 極スルーピンソケットは、優れた接続性を提供し、繰り返し使用できる Durable を実現するために、精密な刻印が付いた内部スプリングコンタクトを備えています ?これらの IC ソケットは、はんだ上がり防止設計になっているので、フラックスの侵入を防ぎ、繊細な部品を下から保護しながら、簡単に作業を行うことができます ?これらのコネクタを製造ラインでの作業に適した機械的に挿入可能 2 列構成部品では、使用可能なリード数の制限を排除することにより、 IC ソケットの制限を排除します ?耐熱性熱可塑樹脂から成形され、この部品の保護層がさらに強化されています DIL ソケットとは何ですか? DIL ソケット( DIP ソケットとも呼ばれています)は、基板にスルーホールで取り付けるか、ソケットに直接挿入できる 列のピンが付いた電子コンポーネントであるデュアルインラインパッケージを意味します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様極数 = 16実装タイプ = スルーホール実装適用ピン・コンタクト = ターンピッチ = 2.54mm結線方法 = はんだ定格電流 = 3A方向 = 垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

FTシリーズの電気計装用精密フィードスルーデータコネクタは、ウォールプレート、ラックパネルなどに対して独自のI/O構成を展開する場合に最適です。このシリーズはどれも標準のXLRパネル切抜きに適合し、前面及び背面の接続には、共通のケーブル配線が利用されます。はんだ付けやパンチダウン終端は不要です。該当のコネクタスタイルに適合する標準ケーブルを使用してください。前面又は背面から取り付けることができます。低プロファイルの背面は、パネル裏の最も狭いスペースにも対応します。プラスチック製フィードスルーデータコネクタパネル。また、多種多様なスタイルが揃っています。機能は、ケーブルの品質、長さ、およびケーブル配線構成の影響を受けます
仕様種類 = フィードスルーコネクタシリーズ = FT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意
仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛結線方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
550 税込605
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
850 税込935
当日出荷

仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
990 税込1,089
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,820 税込2,002
当日出荷

仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
970 税込1,067
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮メインコネクタとして使用しないこと. 金属バックシェルパネル取り付けコネクタ. 業務用に製造された多極オーディオ / ビデオコネクタ。 精密に製作された亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトを特徴とするAXR / XLR互換コネクタ これらのコネクタの利点の1つは、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができるスクイーズリリースクリップです。 ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることが可能 はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

仕様コンタクト数 = 4ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
780 税込858
6日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷