絞り込み
ブランド
  • Murrelektronik Limited
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(2,965)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,071)
  • AMPHENOL(1,678)
  • SAMTEC(1,060)
  • 日本モレックス(molex)(1,010)
  • ハーティング(836)
  • HARWIN(537)
  • JST(日本圧着端子製造)(381)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(287)
  • WURTH ELEKTRONIK(237)
  • フエニックス・コンタクト(228)
  • SOURIAU(194)
  • NORCOMP(181)
  • NEUTRIK(172)
  • DEUTSCH(159)
  • LUMBERG(148)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(123)
  • BULGIN(122)
  • LINKMAN(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングル Murrelektronik Limited丸型コネクタアダプタ, Murrelektronik Limited ライトアングルMurrelektronik Limited
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
仕様終端1:4ピンメスM12 、 終端1コンタク数:4 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:メス 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:1 、 終端2ポート数:1 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:RJ45 、 定格電流:1.76A 、 IP保護等級:IP20、IP67 、 定格電圧:60 V dc 、 ボディ向き:ライトアングル 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M12-RJ45アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタMurrelektronik Limited
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズMurrelektronik Limited
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸型コネクタダストキャップ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタダストキャップMurrelektronik Limited
2,198税込2,418
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタMurrelektronik Limited
9,770税込10,747
1個
7日以内出荷
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ T Couplerシリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタ T CouplerシリーズMurrelektronik Limited
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数:5 、 プラグ/ソケット:プラグ, ソケット 、 コネクタサイズ:M12 、 端子方法:スクリュー 、 定格電流:4 (per Contact)A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:60 V ac/dc 、 接合型:ネジ 、 ボディ向き:チーズ 、 シリーズ:T Coupler 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited 丸型コネクタ MOSAシリーズMurrelektronik Limited
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Murrelektronik Limited コネクタシール Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited コネクタシールMurrelektronik Limited
3,750税込4,125
1個
7日以内出荷
仕様シールタイプ:ねじプラグ 、 併用可能製品:MVP12 、 長さ:13mm 、 IP保護等級:IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K 、 動作温度 Max:+205℃ 、 動作温度 Min:-100℃ 、 MVP12ステンレススチールブラインドプラグ(M12)RoHS指令(10物質対応)対応
Murrelektronik Limited フランジコネクタ Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited フランジコネクタMurrelektronik Limited
249税込274
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用コネクタ