絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- RS PRO(2,860)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,928)
- AMPHENOL(1,577)
- SAMTEC(1,011)
- 日本モレックス(molex)(948)
- ハーティング(772)
- HARWIN(475)
- JST(日本圧着端子製造)(368)
- omron(オムロン)(356)
- HIROSE(ヒロセ電機)(261)
- WURTH ELEKTRONIK(233)
- SOURIAU(195)
- DEUTSCH(165)
- NEUTRIK(165)
- NORCOMP(159)
- LUMBERG(142)
- FCT - A MOLEX COMPANY(123)
- BULGIN(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(171)
特価

パネルマウント用データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥5,498~税込¥6,048~1個37日以内出荷パネルマウント用データインターフェース幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体銅
2 way cable mount screw terminal 7.62mm
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 7.62mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 12A定格電圧 = 1 kVシリーズ = CLASSIC COMBICON GMSTB素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact シールド
フエニックス・コンタクト¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷仕様DINレールのバスバー用アクセサリ.DINレールとケーブルの取り付けをサポートするバスバーアクセサリ製品です。;290-1208290-1208SK812mm幅の端末ブロック;290-1214290-1214SK1417mm幅の端末ブロック;290-1220290-1220SK2024mm幅の端末ブロック;290-1236290-1236バスバー用AB-SKシールドサポートシリーズSKRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプシールド
フエニックス・コンタクト ハウジング HEAVYCON EVO B24シリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ハウジング●シリーズ:HEAVYCON EVO B24
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個欠品中仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタタイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 9極 メス ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷D-SUB コネクタ、9 極メスコネクタ、2 つのケーブルエントリを備えたアキシャルタイプ、すべてのシステム用のユニバーサルタイプ、ピン配置: 1、2、3、4、5、6、7、8、9 to ねじ接続 Terminal ブロック仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:35 °●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ねじ端子●定格電流:100.0mA●ハウジング材質:ABS●定格電圧:50.0 V●長さ:58.2mm●深さ:31.5mm●寸法:58.2 x 17 x 31.5mm●動作温度 Min:-25.0℃●コード番号:190-2090アズワン品番65-7658-61
2ポート RJ-45カプラ CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様●タイプ:RJ-45 Coupler●ポート数:2●シリーズ:CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8●コード番号:239-5027アズワン品番65-7782-34
インレット IEC スイッチ/ヒューズ
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個11日以内出荷仕様製品群:KM シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 認証/認定/規格:CCC コンタクト 終端:クイックコネクト IP / NEMA評価:IP40 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-25ーC 終端方法:タブ 定格電圧 VAC:250Vアズワン品番65-1419-16
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
Marker strip 10section plain ZB8
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact フラットナット
フエニックス・コンタクト¥249~税込¥274~1個7日以内出荷仕様埋込型コネクタシーリングキャップ及びアクセサリ.PhoenixContactのM8、M12、M16、及びPG9センサ/アクチュエータコネクタ及びコネクタケーブルアセンブリに最適なアクセサリ製品です。適合埋込型コネクタRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプFlatナット
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980