基板用コネクタ :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-52
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1422-70
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:26 種別:ヘッダ 製品群:2500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(17-Dec-2015) 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC
アズワン品番65-1595-16
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V
アズワン品番65-1417-76
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V
アズワン品番65-1417-78
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:16 種別:レセプタクル 製品群:8500 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:グレー コンタクト 終端:垂直スルーホール 定格電流:1A 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ リード間隔:2.54mm 材質:ガラス繊維ポリエステル 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC ポラリゼーションタイプ:バンプ 終端方法:はんだ 動作電圧:350V
アズワン品番65-1417-73
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-57
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:40 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-48
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様ヘッダ ストレート L/ラッチ 34WAY ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:34 種別:ヘッダ 製品群:3000 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅 色:ブラック コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:1A 電流温度:70ーC 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:0.89mm 定格電圧 VAC:350V 動作電圧:350V
アズワン品番65-1422-55
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様コンタクト数:50 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8300 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350V
アズワン品番65-1607-28
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
仕様プラグ D IDC 50WAY コンタクト数:50 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DD 製品群:8200 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 認証/認定/規格:CSA UL 色:グレー コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 定格電流:1A コンタクト 抵抗:20mΩ コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 可燃性評価:UL94V-0 材質:スチール 嵌合サイクル数:200 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC 終端方法:IDC 定格電圧 VAC:350V
アズワン品番65-1607-27
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。