基板用コネクタ :「ICソケット」の検索結果
関連キーワード
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番67-0401-98
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番67-0401-94
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
仕様●パッケージタイプ:LGA●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:185-9824
アズワン品番65-7710-27
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)7.5
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2
外径(Φmm)最大:1.82
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
関連資料製品図面(0.06MB)
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.4
外径(Φmm)最大:1.8
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4
外径(Φmm)最大:1.75
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5
外径(Φmm)最大:1.35
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.4
外径(Φmm)最大:1.8
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.38
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.9
外径(Φmm)最大:1.03
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.2
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.4
外径(Φmm)最大:1.25
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)9.7
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
仕様パッケージタイプ = LGAハウジング材質 = ステンレス鋼
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)11.3
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4.85
外径(Φmm)最大:1.75
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.40
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)4
外径(Φmm)最大:1.29
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)8
外径(Φmm)最大:1.8
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.60~0.35
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)3.15
外径(Φmm)最大:1.35
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
低挿抜力
ハンダ上がりがありません。
全長(mm)5.3
外径(Φmm)最大:1.02
材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 金メッキ
材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ
適合径(Φmm)プラグ:0.52~0.30
関連資料製品図面(0.02MB)
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様パッケージタイプ = SMDオス/メス = メス極数 = 68コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 100.0 V結線方法 = はんだハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様ソケットタイプ:PLCC●SMT PLCC引き抜き工具. スプリング付きチップキャリア引き抜き工具 コンポーネント部品にダメージを与えずに、ソケットからPLCCを引き抜くための設計 スチール製トングをソケットの角に差し込み工具のグリップをひねるだけでキャリアの引き抜きが可能
1個
¥3,060
税込¥3,366
欠品中
600mil DIP 32ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番67-0402-01
1個
¥57
税込¥63
5日以内出荷
TE Connectivity の新しい LGA 3647 ソケット・ソリューションは、インテルの新しい CPU プロセッサーの次世代設計に対応しており、高いパフォーマンスと優れたシステム・スケーリングを実現します。このテクノロジーのサプライヤ数が限られているため、TE は現在および将来の Intel CPU プロセッサ設計をサポートする信頼性の高いソケットパートナーです。信頼性の高いツーピース設計:最初の LGA ソケットは、反りの問題を改善し、コプラナリティと信頼性を向上する 2 ピース設計を特長としています 信頼性の高いパートナー:新しい世代のチッププラットフォームが開発されるにつれ、TE は設計に適した最新の LGA ソケットを提供します 用途 サーバー データセンター ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)
仕様●入数:1トレイ(12個入り)●ICソケットタイプ:プロトタイピングソケット●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:185-8692
アズワン品番65-7575-45
1セット(12個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
300mil DIP 24ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番67-0401-96
1個
¥45
税込¥50
5日以内出荷
600mil DIP 28ピン IC用 ICソケットです。
仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
アズワン品番67-0401-99
1個
¥45
税込¥50
5日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 84ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 Ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 68ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro PLCC シリーズソケットは、 100 インチセンターライングリッドで、プラスチックリードチップをスルーホール基板形式に変換するように設計された、低プロファイルの薄型ウォールソケットです。JEDEC MS 016 及び MS 018 ピンカウント規格に準拠。RS Pro の優れた精密打ち抜きコンタクト設計により、あらゆるサイズのチップに対応する安定した高保持コンタクトを実現一貫した均一な高保持力コンタクト。 幅広いチップサイズに対応。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様ICソケットタイプ = PLCCソケットオス/メス = メス極数 = 44ピッチ = 1.27mmコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 銅の上に錫定格電流 = 1 ampソケット装着タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。