絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SIEMENS(491)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(100)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • ハネウェル(62)
  • omron(オムロン)(51)
  • ABB(39)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • PILZ(15)
  • 大和電業(11)
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • honeywell(9)
  • Pizzato(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ライン精機(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Banner(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリックロープ式非常停止スイッチシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。このロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、スローブレークコンタクトを備え、強制開動作に対応します。定格動作電流 0.1 A @ 600 V dc 、1.2 A @ 600 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械などの用途に適しています●コード番号:220-1406アズワン品番65-7830-36
端子カバー TeSys VLS用 26.4mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック端子カバー TeSys VLS用 26.4mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットには、40 A (最大電流)の 4 極ユニット端子用の 2 つの Terminal カバーが含まれており、ケースワイヤと Terminal ワイヤを埃、振動、指から保護することで、Terminal Shorting、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6826アズワン品番65-7836-79
安全ブレーカ ヒューズ付 シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ ヒューズ付シュナイダーエレクトリック
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:カナレ●電流 Max:25A●コード番号:181-2587アズワン品番65-7805-60
安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSys シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 15 kW TeSysシュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(10、16、20、25、32 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く)Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズSchneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。特長及び利点局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されているヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですかヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。アイソレータスイッチは、どのように機能しますかこのタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
仕様●極数:3●電流 Max:32A●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65●許容入力:15kW●定格電圧:690V ac●電源相数:3●ハンドルの色:赤●シリーズ:VARIO●スイッチ定格:8kV●長さ:146mm●幅:90mm●深さ:131mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:257-3847アズワン品番65-7845-03
ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリックロープ式非常停止スイッチシュナイダーエレクトリック
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
ロータリハンドル 赤 TeSys GV4 シュナイダーエレクトリックロータリハンドル 赤 TeSys GV4シュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GV4 シリーズダイレクトロータリハンドル、赤色Green Premium 製品 固定取り付けモード IP 保護等級 - IP40
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GV4●IP保護等級:IP40●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2531アズワン品番65-7800-08
ロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1 シュナイダーエレクトリックロータリハンドル V02 → V2、Vn12、Vn20用 赤 45mm TeSys Kce1シュナイダーエレクトリック
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario 操作ハンドルは、TeSys Vario スイッチボディ( VN12、VN20、V02 → V2 )用です。ハンドルは赤、フロントプレートは 45 x 45 mm で、メイン及び緊急停止スイッチ遮断器アセンブリ向けです。スイッチボディを直接、又はシャフトエクステンション(別売り)を介して操作します。ハンドルは施錠可能、1 ポジション(南京錠は別売り)。前面プレートには I/O インジケータが付いており、4 つの穴が固定されており、取り付け具に対して IP65 保護( NEMA タイプ 1 / 12 )を実現します。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級 - IP65 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Kce1●ロックの数:1●ハンドルの色:赤●コード番号:221-1110アズワン品番65-7830-42
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2522アズワン品番65-7799-98
ロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ah シュナイダーエレクトリックロータリハンドル Fupact Gs Gsb1250、Fupact Gs Gsd1250、TeSys Gs Gs2V用 黒 TeSys Gs2Ahシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys GS 外部操作ハンドルは、3 極及び 4 極 1250A IEC ヒューズスイッチ遮断器 GS2V 及び GS2VB 用です。 グレーのフロントプレート付き黒色ハンドルは施錠可能で、IP65 保護等級のエンクロージャのドアに取り付けることができ、フロントサイドでの操作に適しています。外部オペレータ GS2AE 用のシャフトを取り付け可能。各種長さの製品を用意(別売り)。Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:外部ロータリハンドル●範囲:TeSys です●シリーズ:Gs2Ah●ハンドルの色:黒●コード番号:221-1105アズワン品番65-7830-38
ロータリーハンドル シュナイダーエレクトリックロータリーハンドルシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
トランスミッタ リミットスイッチ XCM、圧力スイッチ XML 用 シュナイダーエレクトリックトランスミッタ リミットスイッチ XCM、圧力スイッチ XML 用シュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ドライコンタクト LPWAN トランスミッタです。ワイヤレストランスミッタ IP 保護等級 - IP66
仕様●種類:ワイヤレストランスミッタ●併用可能製品:リミットスイッチ XCM 、圧力スイッチ XML●コード番号:220-1013アズワン品番65-7830-07
ターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックターンバックル XY2CE、XY2CED、XY2CJ は 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD、C60、C120、DPN、DPN Vigi 専用です。 C60H-DC、SW60-DC、C60PV-DC、C60NA-DC、C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
仕様●種類:ターンバックル●併用可能製品:XY2CE 、XY2CED 、XY2CJ は●コード番号:220-1431アズワン品番65-7829-92
スイッチ遮断端子シャフト シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断端子シャフトシュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Electric TeSys シャフトエクステンションは、スイッチ遮断器と併用するための長さ 150 mm です断面寸法: 5 x 5 mm 2 正味重量: 32 gm●コード番号:203-6840アズワン品番65-7836-63
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極追加極 16 → 40 A ( DIN レール取り付け)です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3341アズワン品番65-7825-25
シャフト延長 V02 → V2用 TeSys Vz シュナイダーエレクトリックシャフト延長 V02 → V2用 TeSys Vzシュナイダーエレクトリック
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンション( TeSys Vario スイッチボディ用)は、V02 → V2 です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドア 400-4300 mm の間の距離。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys●シリーズ:Vz●コード番号:221-1306アズワン品番65-7830-27
カバー XCSDMR...2XCSDMR...L 用 シュナイダーエレクトリックカバー XCSDMR...2XCSDMR...L 用シュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 非磁気シムは、安全センサのコード化された磁気スイッチが関与する最も一般的なソリューションです。これは、メーカーが規定する最高の互換性を持つように設計されています。製品には必要なすべての適合性が備わっています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●種類:非磁性シム●併用可能製品:XCSDMR...2XCSDMR...L●コード番号:219-9208アズワン品番65-7830-35
インターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 140mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリックインターロックシュラウド TeSys VLS用 黒 140mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
最大電流 125 A のライン切り替え用の Schneider Electric TeSys インターロックは、1 つのロータリーハンドル南京錠を備え、1 → 2 のマークが付いています。クリップ及びねじ固定 黒色ハンドル
仕様●種類:機械式インターロック●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:黒●コード番号:203-6848アズワン品番65-7836-12
アダプタ XZCE シュナイダーエレクトリックアダプタ XZCEシュナイダーエレクトリック
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Schneider Electric この製品は、XZ シリーズに属しており、ケーブルアクセサリを提供しています。5 線式コネクタアダプタです。ケーブルコネクタを固定するためのねじ止め。この機械配線コネクタ及びコードセットは、使いやすさを最適化し、接続を簡素化し、迅速かつ安全に基準を識別できるように設計されています。エンクロージャへのセンサの接続を改善。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様●種類:5 線式コネクタアダプタ●併用可能製品:オスコネクタ M12●シリーズ:XZCE●コード番号:220-1124アズワン品番65-7830-10
アクセサリ 2 チャンネル 用 調整可能 シュナイダーエレクトリックアクセサリ 2 チャンネル 用 調整可能シュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac、3 A @ 240 V ac、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。この非常停止ロープ式スイッチには、トリップインジケータが装備されており、ターンバックルを使用してケーブルの張力を調整できます 起動時のプッシュボタンでリセットできます
仕様●種類:取り付けキット●併用可能製品:2 チャンネル●素材:鋼●コード番号:220-1432アズワン品番65-7830-59
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です 梱包、ハンドリング、ロボット、機械など、あらゆる分野の危険な機械を安全に取り扱うことを想定しています
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1362アズワン品番65-7812-80
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。安全スイッチは、磁場がある状態で接触を確立又は切断する電気スイッチです。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と、M20 x 1.5 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリ x 2 が付属します。動作サイクル数が約 100 万回の長い機械的耐久性を実現しています。 IP67 等級の製品です これらの安全インターロックスイッチは、危険性のある機械の慣性で作業者を保護するのに適しています
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1364アズワン品番65-7830-51
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 3 NC Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品の XCSE キー操作安全スイッチは、ソレノイドでロックされたガードドア用です。調整可能なタレットヘッドと堅牢な赤色コーティングの長方形 Zamak ボディを備え、2 x M20 のケーブルグランドエントリが施され、柔軟に設置できます。キーで作動する 3 つの常時閉同時(スローブレーク)メインコンタクト、キー挿入時に表示されるコンタクト状態を備えています。また、ソレノイドによって作動する 1 個の常時開補助接点と 1 個の常時閉補助接点、ソレノイドに電力が供給されていないときの接点状態があります。B10d の信頼性データは 5、000、000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、EN/ISO14119、EN/IEC60204-1、EN/IEC60947-5-1、UL508、CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4、パフォーマンスレベル PL e、EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:3NC●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9199アズワン品番65-7830-43
端子台 TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック端子台 TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys 追加アースブロック(最大電流 63 A )は、ドアに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様●種類:アースブロック●併用可能製品:TeSys VLS●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6857アズワン品番65-7837-01
安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSys シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:20 A 5.5 kW TeSysシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
TeSys Mini-Vario - スイッチ遮断器 - 20 A - オンドア
仕様●極数:3●電流 Max:20A●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●定格電圧:690V ac●南京錠受け:あり●シリーズ:VBDN●スイッチ定格:20A●長さ:60mm●深さ:60mm●末端様式:スクリュークランプ●コード番号:188-4724アズワン品番65-7841-61
安全インターロックスイッチ 2NC / 1NO 24 V ac/dc シュナイダーエレクトリック安全インターロックスイッチ 2NC / 1NO 24 V ac/dcシュナイダーエレクトリック
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Preventa XCSLF シリーズは、金属製の安全インターロックスイッチです。2NC+1NO スローブレーク / ブレークビフォアメークコンタクトを備えています。コンパクトな設計で、アクチュエータの抜き差し及び挿入信号用の LED を備えています。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 )及び EN / IEC60947-5-1 機械的耐久性:最大 30000 回 耐衝撃性: 10 gn で 11 ms ( IEC 準拠) 60068-2-27
仕様●電源電圧:24V ac/dc●シリーズ:XCSLF●範囲:Preventa●通常端子構成:2NC/1NO●極の設定:3P●コード番号:211-0015アズワン品番65-7800-30
ロープ式非常停止スイッチ シュナイダーエレクトリックロープ式非常停止スイッチシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAP シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GV2-GV3-U用 赤 60mm TeSys GVAPシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドルは、TeSys GV2-GV3-U のトリップ表示付きの赤色で統一されていますGreen Premium 製品 直接実装 IP 保護等級: IP54
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GVAP●IP保護等級:IP54●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2542アズワン品番65-7800-44
ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AHシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、2 ポジションの I-O を備えた左側面取り付け具ですGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2520アズワン品番65-7800-38
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた右側に取り付けられますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ロックの数:1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2516アズワン品番65-7800-34
ロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AH シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys GS用 黒 TeSys GS2AHシュナイダーエレクトリック
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric GS2AH シリーズダイレクトロータリハンドル(黒)は、2 ポジションの I-O を備えた前面取り付けGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2514アズワン品番65-7799-85
ロータリーハンドル シュナイダーエレクトリックロータリーハンドルシュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLSH は、5 mm シャフトの TeSys シリーズロータリハンドルです。毒性の強い金属不使用 IP65 保護等級 RoHS対応(2022年10月現在)ロータリハンドル南京錠 - 1 → 3 個の南京錠●コード番号:197-3336アズワン品番65-7823-67
ハンドル Lv4 シュナイダーエレクトリックハンドル Lv4シュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric では、Compact INS250_100 → 250 及び Compact INV100 → 250 スイッチ遮断器を接続できるように、黄色の前面に赤色のロータリハンドルを延長しています。絶縁に適しており、緊急停止用途に使用されます。このロータリハンドルは、フロント制御アクセサリです。この拡張バージョンでは、スイッチボードの背面に取り付けられたデバイスをスイッチボードの前面から操作できます。1 → 3 個の南京錠でオフ位置にロックできます。ロータリハンドル取り付けスタイル 水銀不使用
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:コンパクトイン / インチ 250●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1219アズワン品番65-7831-06
シャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vz シュナイダーエレクトリックシャフト延長 V02 → V2、Vn12、Vn20用 400mm TeSys Vzシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys Vario シャフトエクステンションは、TeSys mini-Vario スイッチボディ VN12 及び VN20 用です。これにより、エンクロージャの背面にあるドア取り付けハンドル付きのスイッチボディを操作できます。エンクロージャの背面とドアの間の距離は 300 → 330 mm です。Green Premium に準拠機械式インターロック - ドアインターロック機能 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●種類:延長シャフト●範囲:TeSys です●シリーズ:Vz●コード番号:221-1311アズワン品番65-7831-05
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。1 個の常時閉 + 2 個の常時開、スローブレークコンタクト、正開動作の常時閉コンタクトを備えています。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用の 2 つのケーブルエントリが付属し、機械的耐久性が高く、動作回数は約 100 万回です。これは I です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:240V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1361アズワン品番65-7829-88
Preventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lock シュナイダーエレクトリックPreventa Safety Detection 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Solenoid Lockシュナイダーエレクトリック
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electrics 製品は、安全スイッチである XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電流 1.5 A @ 240 V ac、3 A @ 120 V ac、0.27 A @ 250 V dc、0.55 V dc、従来の密閉型熱電流 6 A のスイッチです。危険な環境下で動作するように設計されています。電気接続用のねじクランプ端子と M20 ケーブルグランド用のタップ付きケーブルエントリを 2 つ備えています。ソレノイドの通電を遮断したり、ロックを解除したりするときに、電磁石がインターロックされます。機械的耐久性が高く、動作サイクルは約 100 万回です。IP67 等級の製品です。キー操作のタレットヘッドリミットスイッチは、Zamak 製の長方形の金属製ボディを備えています。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●ロックスタイル:キー付き●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:ソレノイドロック●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:Preventa Safety Detection●コード番号:219-9198アズワン品番65-7831-09
安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630 シュナイダーエレクトリック安全ブレーカ 3極 MAX:630A 範囲 400 ~ 630シュナイダーエレクトリック
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3 極電源切電用アクセサリです。水銀不使用
仕様●極数:3●電流 Max:630A●シリーズ:Lv4●コード番号:221-1270アズワン品番65-7830-23
安全スイッチ XCSRDシリーズ シュナイダーエレクトリック安全スイッチ XCSRDシリーズシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
XCSRC RFID 安全スイッチデイジーチェーンモデル( XCSRC.2M12 )用の Schneider Electric 診断モジュール。 XCSRD210MDB モジュールは、スイッチチェーン全体の診断データを解釈し、Modbus レジスタでこの情報を利用できるようにします。外付け周辺機器( HMI Terminal やコントローラなど)の接続に使用できる RJ45 Modbus RTU 通信コネクタが 2 つあります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:サーモプラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●シリーズ:XCSRD●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:220-1376アズワン品番65-7829-93
端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットには、最大電流 125 A の 4 極ユニット端子用 Terminal カバーが 2 つあり、ケースワイヤや Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護することで、Terminal Short-circing、Ground faults、Wire discコネクション、または不適切な接続、感電事故を防止します。1極 クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●範囲:TeSys●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6828アズワン品番65-7836-61
スイッチ遮断器補助スイッチ シュナイダーエレクトリックスイッチ遮断器補助スイッチシュナイダーエレクトリック
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
仕様●Schneider Industry VLS1P は、TeSys シリーズの 1 極、DIN レール取り付け付き 63 A です。ネットワークタイプ AC ネットワーク周波数: 50 / 60 Hz 機械的耐久性: 100000 回 電気的耐久性: 100,000回以上 規格: UL98 、IEC60947-3 、CSA C22.2 No 4●コード番号:197-3342アズワン品番65-7825-26
XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lock シュナイダーエレクトリックXCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 1 NC + 2 NO Interlock Lockシュナイダーエレクトリック
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XCSLF キー操作安全スイッチは、ソレノイドロック付きガードドア用で、調整可能なタレットヘッドと、堅牢な赤色コーティングの薄型 Zamak ボディを備え、3 x M20 のケーブルグランドエントリを装備し、柔軟な設置が可能です。この製品は、常時開コンタクト x 2、常時閉ブレークビフォアメーク(スローブレーク)メインコンタクト x 1 を備えており、キー挿入時に発生するコンタクト状態を備えています。B10d の信頼性データは 5、000 です IP66 等級の保護により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です
仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NO/1NC●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:M20●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1366アズワン品番65-7830-25

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ