絞り込み
ブランド
  • Pizzato
  • SIEMENS(491)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(102)
  • シュナイダーエレクトリック(101)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • ハネウェル(62)
  • omron(オムロン)(51)
  • ABB(39)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • PILZ(15)
  • 大和電業(11)
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • honeywell(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ライン精機(8)
  • フエニックス・コンタクト(8)
  • Banner(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FDセーフティーロープスイッチ PizzatoFDセーフティーロープスイッチPizzato
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット Pizzatoセーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセットPizzato
9,198税込10,118
1個
当日出荷
セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
FY用アクチュエーター PizzatoFY用アクチュエーターPizzato
1,298税込1,428
1個
当日出荷
FYタイプ用アクチュエーターです。
用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。トラスコ品番526-0651材質ステンレスアクチュエータの種類アングルキー
RFIDセーフティードアスイッチ PizzatoRFIDセーフティードアスイッチPizzato
57,980税込63,778
1個
当日出荷
検出方法はRFIDで高い認識レベルです。保護等級はIP67+IP69Kなので温水(~80℃)での高圧洗浄も可能です。アクチュエーターピンが柔軟に動くので本体穴に差し込みやすいです。正面と側面の2方向から取付可能です。
用途工作機械の正面扉や産業用ロボットの安全柵の扉の開閉検出に。トラスコ品番336-7031材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーターピン:ステンレス形状NS、アクチュエータ:自在タイプ幅(mm)40高さ(mm)178奥行(mm)40接点構成RFIDタイプ検出方式RFID保護等級IP67+IP69Kコネクタ12ピンM12コネクタロック強度(Fzh)1615N (破損強度2100)RoHS指令(10物質対応)対応
FWセーフティードアスイッチ PizzatoFWセーフティードアスイッチPizzato
4,698税込5,168
1個
当日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FW幅(mm)52.2高さ(mm)90.5奥行(mm)31.6保護構造IP67接点構成1NO+2NC
FRセーフティードアスイッチ PizzatoFRセーフティードアスイッチPizzato
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス形状FR幅(mm)30.8高さ(mm)93奥行(mm)30.8保護構造IP67
FLセーフティードアスイッチ PizzatoFLセーフティードアスイッチPizzato
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FL幅(mm)56高さ(mm)100奥行(mm)31.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
セーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示 Pizzatoセーフティーロープスイッチ用パーツ 注意表示Pizzato
669税込736
1個
当日出荷
ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
トラスコ品番207-4578摘要注意表示用ブイ
FDセーフティードアスイッチ PizzatoFDセーフティードアスイッチPizzato
5,198税込5,718
1個
当日出荷
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40高さ(mm)108.9奥行(mm)38.6保護構造IP67

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ