セーフティスイッチその他関連用品 (2) セーフティドアスイッチ (24) カテゴリ: セーフティスイッチブランド: omron(オムロン)すべて解除
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造 IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 200以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~1m/s 電気的耐久性 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 (Fzh)最小1300N 開放熱電流(A) 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小15(EN60947-5-1)
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン) 当日出荷 から 85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向 (ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
小形非接触式ドアスイッチ D40A omron(オムロン) 当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
材質(本体) PBT樹脂 保護構造 IP67 消費電力(W) 0.5以下 耐電圧 充電部一括とケース間:AC1000V 1分間 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 締付トルク(N・m) 1 使用周囲湿度 25~85%RH 耐衝撃性 300m/s2 以上 補助出力 フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~+80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 20(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~500 片振幅0.65mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小20mm(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS omron(オムロン) 当日出荷
電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現
仕様 過電圧カテゴリⅡ 耐電圧 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min. 入力 (安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ 絶縁抵抗(MΩ) 論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久) 300m/s2 使用周囲湿度 25~85%RH 配線長 (安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA) (OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力) 動作電圧 (安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 電源電圧変動 電源電圧の-15%~+10% 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 材質(ヘッド) プラスチック 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小3000N 開放熱電流(A) 10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT 最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 80以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm) 最小2×2
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 動作力 (直接開路)最小60N 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 2.5(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 300以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55 片振幅0.35mm 直接開路動作までの動き(mm) 最小10 接点ギャップ(mm) 最小2×2
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 質量(g) 約800 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下 耐衝撃(耐久) 1000(m/s2 )以上 使用周囲湿度 95%RH以下 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.35mm 耐衝撃(誤動作) 300(m/s2 )以上 機械的耐久性 100万回以上 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅠ(アース端子付き) 定格密閉熱電流 10A(EN60947-5-1) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小700N(GS-ET-19) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm) 最小20(EN60947-5-1) 接点ギャップ(mm) 最小2×2
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N omron(オムロン) 翌々日出荷
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格絶縁電圧(V) (Ui)250 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -30~+70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.1~0.5m/s 電気的耐久性 10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 2.5(EN60947-5-1) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 10002 以上 許容操作速度(m/s) 0.1~0.5 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55 片振幅0.35mm 接点ギャップ(mm) 最小2×2
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH omron(オムロン) 翌々日出荷 から 89日以内出荷
機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 300m/s2 以上 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 2~360°/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm) 最小2×2
イネーブルスイッチ A4E omron(オムロン) 翌々日出荷 から 86日以内出荷
ロボット操作の安全に、3ポジションイネーブルスイッチ登場・確実なクリック感。3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合。スイッチ取りつけ方向の選択自由。
保護構造 IP65 保存温度(℃) -25~+65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 35~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(初期値) 耐衝撃性 150m/s2 機械的耐久性 OFF→ON:100万回以上OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上 最小適合負荷 DC24V 4mA 電気的耐久性 10万回以上 定格インパルス耐電圧(kV) 異極:4.0、同極:2.5 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm以上 定格通電電流(A) 2.5 定格負荷 DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷)
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(シャフトタイプ) D4NH omron(オムロン) 翌々日出荷 から 84日以内出荷
保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -30~+70(ただし、 氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 使用周囲湿度 95%RH以下 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 300m/s2 以上 機械的耐久性 100万回以上 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 2~360°/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A) 10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min) 最大30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm) 最小2×2
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 9,018 ¥ 8,198 バスケットへ
小型ILP 大和電業 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 6,708 ¥ 6,098 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
安全プラグ 大和電業 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ