絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SIEMENS(491)
  • シュナイダーエレクトリック(101)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(100)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • ハネウェル(62)
  • omron(オムロン)(51)
  • ABB(39)
  • EATON(イートン)(26)
  • SICK(16)
  • PILZ(15)
  • 大和電業(11)
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • honeywell(9)
  • Pizzato(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ライン精機(8)
  • Banner(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-M-SEN-1-8シリーズフエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付きマルチコードセンサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-M-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8417アズワン品番65-7839-64
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-ACTシリーズフエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
近接安全回路、コード化されたアクチュエータ、センサを介して誘導的に供給されるすべてのセンサコーディングタイプに対応 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:コード式●アクチュエータ含む:あり●シリーズ:PSR-CT-C-ACT●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●安全カテゴリ:4●コード番号:190-8418アズワン品番65-7837-70
Safety switch sensor フエニックス・コンタクトSafety switch sensorフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2●材質:サーモプラスチック●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1.●シリーズ:PSR-CT-F-SEN-1-8●IP保護等級:IP67●幅:15mm●コード番号:239-5130アズワン品番65-7842-72
非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズ フエニックス・コンタクト非接触式 セーフティスイッチ PSR-CT-C-SEN-1-8シリーズフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
近接安全回路、RFID コーディング付き Unicode センサ、モデル 4、自動又は手動起動、統合診断、24 V dc 電源、M12 コネクタ。 PSR-CT 安全回路は、さまざまなコーディングタイプの PSR-CT..-SEN-1-8 センサと、コード付きの PSR-CT-C - ACT アクチュエータを組み合わせた構成になっています。最大限の不正操作防止と最高レベルの安全性を実現します。PSR-CT 安全回路には、次の種類のコーディングが用意されています。 Fixcode :センサーがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサーに関連付ける必要があります。学習プロセスは一度だけ完了できます。センサとアクチュエータは、コーディングによって互いに永続的に割り当てられます。固定コードを評価する安全回路で、高いコーディングレベルを実現します。 Unicode: センサがアクチュエータを検出するには、まず学習プロセスを介してアクチュエータをセンサに割り当てる必要があります。新しいアクチュエータの学習プロセスを何度でも繰り返すことができます。センサは最後に学習したアクチュエータのみを検出します。Unicode 評価を使用した安全回路は、高いコーディングレベルを実現します。 マルチコード:センサは承認されたタイプのすべてのアクチュエータを検出します。特定のアクチュエータコードを割り当てることはできません。マルチコード評価を行う安全回路では、コーディングレベルが低くなります。
仕様●電源電圧:24V dc●材質:ポリブチレンテレフタレート(PBT)●接続タイプ:M12●アクチュエータタイプ:磁気式●センサ原理:RFID●シリーズ:PSR-CT-C-SEN-1-8●IP保護等級:IP65、IP67、IP69, IP69K●供給電流:40mA●幅:18mm●コード番号:190-8415アズワン品番65-7818-14
PSRswitch フエニックス・コンタクトPSRswitchフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
82日以内出荷
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(アクチュエータ)
型番2702973RoHS指令(10物質対応)対応
PSRswitch フエニックス・コンタクトPSRswitchフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
82日以内出荷
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ FIX CODE)
型番2702976RoHS指令(10物質対応)対応
PSRswitch フエニックス・コンタクトPSRswitchフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
82日以内出荷
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ MULTI CODE)
型番2702975RoHS指令(10物質対応)対応
PSRswitch フエニックス・コンタクトPSRswitchフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
RFID方式 非接触型セーフティドアスイッチ(センサ UNI CODE)
型番2702972RoHS指令(10物質対応)対応

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

セーフティスイッチ