絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(2)
- 家庭用管理医療機器(1)
ブランド
- フジメディカル
- ピジョン(291)
- 和光堂(103)
- 高田ベッド製作所(73)
- オオサキメディカル(71)
- 日本シグマックス(55)
- ビー・ブラウンエースクラップ(42)
- ユニ・チャーム(41)
- コンビ(30)
- ジェクス(27)
- カネソン(25)
- LEC(レック)(23)
- 森永乳業(21)
- 雪印ビーンスターク(20)
- アメジスト大衛(19)
- P&G(16)
- アズワン(15)
- アトムメディカル(15)
- オモイオ (omoio)(13)
- 大王製紙(12)
- ブランドをもっと見る

Milexペッサリー(リング)
フジメディカル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷身体にやさしいシリコーン素材。 オートクレーブ滅菌可能。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AIBZX00058000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ディスポーザブルエンドキュレット
フジメディカル¥23,980税込¥26,3781パック(20本)4日以内出荷先端を閉塞して側孔を空けた外筒とスタイレット部から構成されています。スタイレット先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しました。外筒には先端部の深度を確認する目盛(1cm単位)が付いています。全長(mm)280直径(Φmm)3.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000019松吉医科器械コード24-6849-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ピペットキュレット (内膜組織採取器具)
フジメディカル¥49,980税込¥54,9781式(50本)7日以内出荷組織診による子宮体癌のスクリーニング用。 プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。 EOG滅菌済。全長(mm)265直径(Φmm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000012松吉医科器械コード23-7404-00医薬品医療機器等法一般医療機器
Milex ペッサリー キューブ(穴あり) MXPECHシリーズ
フジメディカル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
Milex ペッサリー キューブ(穴なし) MXPECシリーズ
フジメディカル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。仕様●外径:38mm(キューブ面直径)アズワン品番65-8734-56
Milex ペッサリー キューブ(穴あり) MXPECHシリーズ
フジメディカル¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。
Milex ペッサリー キューブ(穴なし) MXPECシリーズ
フジメディカル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。仕様●外径:44mm(キューブ面直径)アズワン品番65-8734-58
Euro-Medキュレット(子宮用)
フジメディカル¥32,980税込¥36,2781本93日以内出荷手元側は吸引可能なルアロック形状です。スタイレット付。仕様●全長:254mm●材質:ステンレスアズワン品番65-8733-77
Euro-Medキュレット(頸部用) 66シリーズ
フジメディカル¥49,980税込¥54,9781本93日以内出荷先端が約3×3mmで頸部を拡張せずに挿入できます。ブレードは切れ味の良いステンレス製です。仕様●全長:305mm●材質:ステンレスアズワン品番65-8733-74
Milex ペッサリー キューブ(穴なし) MXPECシリーズ
フジメディカル¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷Milex ペッサリーは、毒性のない医療用シリコーン製です。化学的に安定で、生体に無害であり、長期間安全に安心して使用できます。また、オートクレーブ滅菌ができますので、清潔にすることができます。通常、リング、サポートリング、ノブ付きリングは軽度(ステージ I 及び II)の骨盤臓器脱に適しています。ノブ付きリングは腹圧性尿失禁の予防にも使用されます。ステージ II 及び III の骨盤臓器脱でリングタイプがフィットしない場合は、ドーナツやゲルホーンが次の候補となります。ステージ III 及び IV の骨盤臓器脱や他のペッサリーがうまくフィットしない場合は、キューブが次の候補となります。穴なしが基本ですが穴ありタイプもあります。そして、キューブが保持できない場合はタンデムキューブが次の手段となります。ペッサリーの選択は、トライ&エラーが原則です。フィッティングにより患者様に合った最適なものをお選びください。仕様●外径:57mm(キューブ面直径)アズワン品番65-8734-60