絞り込み
ブランド
  • タニタ
  • ピジョン(267)
  • 和光堂(115)
  • 高田ベッド製作所(73)
  • オオサキメディカル(71)
  • 日本シグマックス(55)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(42)
  • ユニ・チャーム(37)
  • コンビ(37)
  • ジェクス(25)
  • カネソン(24)
  • LEC(レック)(23)
  • 雪印ビーンスターク(22)
  • 森永乳業(21)
  • アメジスト大衛(19)
  • P&G(17)
  • オモイオ (omoio)(16)
  • アズワン(15)
  • アトムメディカル(14)
  • ナミキ・メディカルインストゥルメンツ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月20日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
授乳量機能付きベビースケール nometa タニタ授乳量機能付きベビースケール nometaタニタ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。
用途母乳育児に最適。計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)アイボリー測定範囲0~20kg材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP質量(g)約2200(乾電池、マット含む)電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)ひょう量(kg)20電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93文字高(mm)26最小目盛5gデータメモリ前回体重・前回授乳量保証期間1年最大計量(kg)20最小目盛(g)5電池寿命約1年(1日10回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390ひょう量単位kg
デジタルベビースケール 共通乳児皿 タニタデジタルベビースケール 共通乳児皿タニタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。
表示範囲(℃)終了
デジタルベビースケール(検定品) タニタデジタルベビースケール(検定品)タニタ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
精度等級3級。 医療機関での赤ちゃんの体重証明に最適。 授乳量が確認できる専用キー付、転倒防止カバー付。
ベビースケール用ソフトマット タニタベビースケール用ソフトマットタニタ
9,998税込10,998
1式(3枚)
6日以内出荷
適合品番BD-815松吉医科器械コード19-2225-01
授乳量機能付ベビースケール タニタ授乳量機能付ベビースケールタニタ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
飲んだミルクの量が細かくはかれる・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。
付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
デジタルベビースケール BD-715A (USB付き) タニタデジタルベビースケール BD-715A (USB付き)タニタ
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
デジタルベビースケール BD-715A (RS付き) タニタデジタルベビースケール BD-715A (RS付き)タニタ
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
デジタルベビースケール BD-715A タニタデジタルベビースケール BD-715Aタニタ
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。
ひょう量(kg)10目量(g)5付属品ACアダプタ材質ABS樹脂電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
産婦人科用品