絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(5)
ブランド
- タニタ
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,881)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,475)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,212)
- 松吉医科器械(1,122)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(621)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(550)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- コロプラスト(312)
- ピジョン(290)
- ブランドをもっと見る

非接触体温計 BT543
タニタ(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)仕様告知音あり(サイレントモード付)材質ABS、PMMA電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9測定方式赤外線式表示体温3桁表示分類(装着部)BF形消費電流(mA)20以下測定時間(秒)約1保護装置内部電源機器(電撃に対して)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)オートパワーオフあり電池寿命約5000回(手動電源オフ時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000測定部位額バックライトあり一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器最小表示(℃)0.1
タニタ手首式血圧計 BP-213
タニタ(22件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ手首式血圧計 BP-212
タニタ(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、PC、ポリエステル寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ポリエステル質量(g)約105(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約105(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000測定部位手首医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ上腕式血圧計 BP-222
タニタ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、PC、ナイロン寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、PC、ナイロン質量(g)約255(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約255(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能60回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
タニタ上腕式血圧計 BP-223
タニタ(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台欠品中カフ(腕帯)の取り付けが簡単な「クリップアームカフ」を採用。片手で簡単に取り扱えるよう、カフをクリップ型にしました。クリップで腕を掴んでからカフを巻きつけられるので、カフがずれにくく巻きやすい仕組みです。測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。2人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。 室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ、スタンド仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅93×高さ57×奥行144色ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約228(乾電池含まず)電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本本体質量(g)約228(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×57×144目量1mmHg使用温湿度範囲10~40℃、85%RH保証期間1年電池寿命約350回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q159号メモリー機能90回×2人分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅93×高さ57×奥行144安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
授乳量機能付きベビースケール nometa
タニタ¥16,980税込¥18,6781台当日出荷授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。用途母乳育児に最適。付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)色アイボリー測定範囲0~20kg材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP質量(g)約2200(乾電池、マット含む)電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)ひょう量(kg)20電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93文字高(mm)26最小目盛5gデータメモリ前回体重・前回授乳量保証期間1年最大計量(kg)20最小目盛(g)5電池寿命約1年(1日10回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)ひょう量単位kg
授乳量機能付ベビースケール
タニタ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
手動身長計 ドットコード読み取り方式
タニタ¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷柱に埋め込まれた目盛を特殊なカメラで読み取る方式で、長期間測定しても誤差なく測定可能です。目盛シール付きで、数値を目視確認することも可能です。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。質量(kg)約8.5電源ACアダプター(付属)測定方式ドットコード読み取り方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×1708~2258最小目盛1mm測定範囲(cm)75.0~160.0/75.0~215.0(2段階設定)アズワン品番7-7342-01
デジタルベビースケール 共通乳児皿
タニタ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。表示範囲(℃)終了
デジタルベビースケール BD-715A (USB付き)
タニタ¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
デジタルベビースケール BD-715A (RS付き)
タニタ¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg
デジタルベビースケール BD-715A
タニタ¥46,980~税込¥51,678~1個8日以内出荷乳児皿は簡単に取り外して洗え、清潔に保てます。 バックライト付きで暗い所でも見やすい。 文字高32mmの見やすい大型表示。 授乳量が確認できる専用キー付き。 転倒防止カバーがついて安全な測定が可能。 体重の証明用に使用可能。付属品ACアダプタ材質ABS樹脂ひょう量(kg)10電源専用ACアダプタ(入力AC100V、出力DC9V 200mA)、DC9V 単2乾電池×6本使用本体質量(kg)3.6(電池含まず)目量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)352×564×1778、(乳児皿)276×564検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能体重表示、体重記憶、授乳量表示、表示固定オートパワーオフ5/10/30/60分/連続ひょう量単位kg






























![アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)