絞り込み
ブランド
  • ミナミサワ
  • モノタロウ(2)
  • INAX(LIXIL)(295)
  • TOTO(259)
  • Panasonic(パナソニック)(130)
  • アサヒ衛陶(53)
  • タカラスタンダード(52)
  • クリナップ(38)
  • ハウステック(22)
  • Janis(ジャニス工業)(21)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • カクダイ(13)
  • LIXIL(12)
  • 山崎実業(11)
  • 住実(11)
  • 旭イノベックス(9)
  • 東芝(8)
  • さつき(7)
  • 三菱電機(6)
  • ダイソン(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ

    フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

    ミナミサワ(3件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。 取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。 清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。 洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
    付属品キャップナットタイプ後付タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×135
  • TEA95/96用 フタ開閉工具 ミナミサワ

    TEA95/96用 フタ開閉工具

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    TEA95/96シリーズのピストンバルブを取り外す際、フタが経年により固くなっておりますので、別売のフタ開閉工具(TWKK)を使用することをおすすめします。
    タイプフタ開閉工具
  • TEA95/96用 交換用止水栓 ミナミサワ

    TEA95/96用 交換用止水栓

    ミナミサワ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    止水栓が経年劣化している場合の交換用止水栓です。
    タイプ交換用止水栓
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95/96改装用

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用) ミナミサワ

    フタ開閉工具ロングタイプ(TEA95/95L/96/96L用)

    ミナミサワ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    タイプフタ開閉工具ロング
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
  • フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ ミナミサワ

    フラッシュマンリカバリー3 AC100Vタイプ

    ミナミサワ
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷
    既設のセンサー部に直接設置。設備を活かしてコスト低減。施工の手間軽減
    シルバー適合本体シリーズ名TOTO:US301C・US401C、INAX:AWU802・AWU505機能洗浄:前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間を設定可能、設備保護洗浄:最終使用から24時間ごとに洗浄、凍結防止機能:外気が低温になると気温に応じて間欠吐水し、凍結を防止使用電源(V)AC100(50/60Hz、蓋内の既設電源を利用)外装ステンレスプレート洗浄水量(L)淀掛け洗浄:約1.5~2.3(標準)、約2~3.4(長め)洗浄方式淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄適合水圧(MPa)最低水圧0.05(動水圧)、最高水圧0.75(静水圧)
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95L/96L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)1~40(水温)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用周囲温度(℃)1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa洗浄水量(L)約1.5~2.3(淀掛け洗浄/標準)、約2~3.4(淀掛け洗浄/眺め)設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)約2(0.1MPa/出荷時設定で1回あたり)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプ ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプ

    ミナミサワ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源AC100V(50/60Hz)外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ

    ミナミサワ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン(小便器用自動洗浄器) ミナミサワ

    フラッシュマン(小便器用自動洗浄器)

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
    セット内容フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)質量(g)550タイプ新設・改装タイプ使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水使用電池単三アルカリ乾電池2本外装ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御寸法(外径×高さ)(mm)74×150
  • TEA99/100用 交換用止水栓 ミナミサワ

    TEA99/100用 交換用止水栓

    ミナミサワ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途止水栓が経年劣化している場合の交換用止水栓です。
  • フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用 ミナミサワ

    フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用

    ミナミサワ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
    付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキン仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA95P/96P改装用

    ミナミサワ
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    付属品センサー、外部枠、電磁弁、ACアダプター、ソケット端子台、封水パーツ、電磁弁固定金具仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源(V)AC100(50/60Hz)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用 ミナミサワ

    フラッシュマン リカバリー2/TEA99L/100L改装用

    ミナミサワ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
    仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • 手すりバー用反射防止シート ミナミサワ

    手すりバー用反射防止シート

    ミナミサワ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    センサー本体の手前に手すりバーがある場合、センサーがバーに反応し、水が流れないなどの誤動作することがあります。 反射防止シートを手すりバーに貼り付けることで誤動作を防ぎます。
    タイプ手すりバー用反射防止シート
  • フラッシュマン FM6TFシリーズ ミナミサワ

    フラッシュマン FM6TFシリーズ

    ミナミサワ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。 新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。 従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
    付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバー質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)グリーン購入法適合待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • キャップナット ミナミサワ

    キャップナット

    ミナミサワ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    シルバー商品タイプキャップナット
  • フラッシュマン FDシリーズ ミナミサワ

    フラッシュマン FDシリーズ

    ミナミサワ
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    フタ無しの大便器を手軽に自動水栓化。 洗浄時の接触を減らすことで、感染機会を減らします。
    付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池2本仕様設備保護洗浄:小洗浄が連続する場合は、配管つまり防止のため、使用状況に応じて大洗浄を行う。シルバータイプ後付け使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂/樹脂フランジ/ガラスセンサ窓点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目(洗浄)感知時間が120秒未満→小洗浄水量、120秒以上→大洗浄水量適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧0.075(流動時) 最高水圧0.75
  • フラッシュマン ラムダ ミナミサワ

    フラッシュマン ラムダ

    ミナミサワ
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    フタ付きトイレ用後付けセンサー フラッシュマン【ラムダ】はレバー操作の負担を軽減洋式トイレのレバーに触れることなく自動洗浄します。
    仕様人感センサ:30cm~65cm (出荷時設定 65cm、スイッチで調整可能)、手かざしセンサ:5cmタイプ後付け使用温度範囲(℃)水温:1~40タンク容量(L)大洗浄:約7~約16(調整可能)、小洗浄:約5.5~約11(調整可能)機能洗浄停止ボタンを長押しすると5分間自動洗浄を停止(途中解除可能)、最終使用から24時間ごとに自動洗浄。また、小洗浄が7回連続する場合は大洗浄を行う。使用電池バルブユニット:AC100V、リモコンユニット:単三アルカリ乾電池4本センサー感知方式ユニット間通信:赤外線反射方式(連続するトイレに設置する場合は7段階のチャンネルで調整)電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目人体感知確定時間:6秒、手かざし感知時間:約1秒、小洗浄判別時間:120秒/150秒 (出荷時設定 120秒 スイッチで設定可能)、自動洗浄開始時間:4秒後/10秒後 (出荷時設定 4秒 スイッチで設定可能)適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧:0.075MPa(流動時)、最高水圧:0.75
  • フラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用 ミナミサワ

    フラッシュマン ノンタッチ 汚物流し用

    ミナミサワ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    病院・介護施設にある汚物流し便器の洗浄時のレバー操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。 センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。
    付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池 2本仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃ホワイトタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74
  • 押しボタンキット ミナミサワ

    押しボタンキット

    ミナミサワ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    既存のレバーをボタン式に変更する際に使用します。
  • お代理さま/INAX AWU802/505改装用 ミナミサワ

    お代理さま/INAX AWU802/505改装用

    ミナミサワ
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
    仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーlNAX待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
  • お代理さま/TOTO US301C/401C改装用 ミナミサワ

    お代理さま/TOTO US301C/401C改装用

    ミナミサワ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    ミナミサワが新しく開発したセンサー一体型小便器対応の後付けセンサー「お代理さま」は、既設の小便器をそのまま活かし、一部の部品を交換するだけで後付け対応できるため、施工にかかる作業の負担やコストを格段に軽減してセンサー機能を復旧させることができます。
    仕様感知距離:感知窓より60cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所・トイレ