絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(306)
- TOSTEM(LIXIL)(235)
- ノーブランド(186)
- 創建(179)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- 南海プライウッド(147)
- ウッドワン(115)
- フクビ化学(105)
- 朝日ウッドテック(88)
- ノダ(84)
- AICA(アイカ工業)(71)
- YKK AP(67)
- dialon(ダイアロン)(62)
- 積水樹脂プラメタル(60)
- HOJO(57)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](53)
- 東リ(48)
- 永大産業(45)
- 光モール(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(157)
エコマーク認定(10)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(100)
サービス分類
- オーダー・加工(140)
内装建材とは、建材の中でも床や収納、天井など、よく目につく部分に使う材料のことです。断熱性能を高めるために断熱材を活用したり、造作物の隅を仕上げるために補修剤・保護材を活用したりすることもあります。民家に使う内装建材は、劣化を防ぐために手あか防止加工がされたボードや、脱衣所など湿気がこもりやすい場所に使う耐水化粧合板など、品揃えも豊富です。防腐処理を施した杭や、強度アップを図る補強部材といった関連商品も多数あります。

天井シール
ヒサゴ(21件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー
ノーブランド(8件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚ほか当日出荷耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
スタイロフォームIB
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(55件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1セット(5枚)当日出荷発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給用途一般建築用材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.036以下線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145以下(0.07g/m^2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)1.1グリーン購入法適合
カネライトフォーム E1
カネカ(26件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット(5枚)当日出荷優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。用途RC打込用、戸建住宅用種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)材質ポリスチレンフォーム長さ(mm)1820幅(mm)910寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820耐薬品性【安定】塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、【溶解または膨潤】鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.036以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm^2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10^-5再生材使用使用
コンクリート型枠用合板
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷耐水性に優れた合板です。用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
穴あきボード
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から翌々日出荷スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。材質シナ合板(F☆☆☆☆)穴径(Φmm)5塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)穴ピッチ(mm)25
パンチングボード
光(11件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
カラー化粧棚板 90cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から10日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
フェザーグラスALKロール
パラマウント硝子工業¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)。【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。材質グラスウール幅(mm)910JIS規格JIS A 9504認定番号不燃材料:NM-8606ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)89
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様
ノーブランド(3件のレビュー)¥129税込¥1421枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
カラー化粧棚板 60cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から6日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥829~税込¥912~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
巾木用コーナー化粧キャップ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌日出荷樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
【オーダー】普通合板 15mm T2G1仕様
ノーブランド(4件のレビュー)¥157税込¥1731枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)15規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71148386-210909-02.jpg)
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品
ウイング[建築資材](2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本翌々日出荷SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ラワン構造用合板 特類2級
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚ほか当日出荷主に下地材に使用される合板です。用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様
ノーブランド(1件のレビュー)¥97税込¥1071枚翌々日出荷長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
カラー化粧棚板 120cm 1.8cm
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から10日以内出荷軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
ダイロートン トラバーチン
DAIKEN(旧:大建工業)(29件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(18枚)当日出荷から14日以内出荷用途ビル・店舗用基材ロックウール吸音板燃性不燃NM-8599施工性捨て張り工法![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103616-200813-02.jpg)
床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥1,698~税込¥1,868~1本(2m)3日以内出荷見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
光¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4色シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
...





























![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71148386-210909-02.jpg)








![床金物 見切り金物 アルミ製パスタライン ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55103616-200813-02.jpg)